こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。
種別平形ニクロムヒーター式
電源コード(m)1.5
セラミックヒータータイプの板金用はんだこてです。昇温効率が高いため、低い電力でニクロムヒーター同等品の能力を発揮します。SSS は昇温効率が高いセラミックヒーター式
用途板金用
種別丸形セラミックヒーター式
最高温度(℃)580
こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。
種別平形ニクロムヒーター式
種別L型
操作の簡単な手元スイッチ付です。
こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途板金用
種別丸形ニクロムヒーター式
ヒーターはK、L兼用
関連キーワード