10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.8 付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚 適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ シール幅(mm)2.5
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)スタンドシーラー NLシリーズ
両手で袋を持ったまま足踏み操作で圧着できます。 大きめの袋のシールに適しています。 冷却タイマーの採用により、安定したシール作業が可能です。
材質(ヒーター部)ニクロム 質量(kg)22 電源(V)AC100 消費電力(W)670 温度(℃)250(接着部) 本体寸法(mm)370×410×1020 電源コード(m)1.8 シール長さ(mm)300 加熱方式インパルス シール能力(mm)0.6以下(ポリエチレン2枚以上の厚さ) アズワン品番1-5285-21
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷

SURE(石崎電機製作所)スタンドシーラー(両面)
冷却タイマー搭載。きれいに安定して圧着できます。ヒーター両面方式ですので、厚手のガゼットやラミネート袋に最適です。
質量(kg)24 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1460 テーブル寸法(mm)W300×D145 シール寸法(mm)5×300 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×430×1020 アズワン品番1-5285-25 松吉医科器械コード24-4524-00
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

SURE(石崎電機製作所)卓上フリーハンドシーラー
シールするときに通電しヒーターが発熱することで袋を溶かし圧着することでお互いを溶着いたします。 フリーハンドシーラーという名称でございますが、機械自体に手を触れず動作するという意味ではなく、他の卓上シーラーのように手でレバーを操作することでスイッチが入るのでは無いという意味でフリーハンドシーラーとしております。 動作時はシールする袋を保持した状態でテーブル部分全体を押し下げることでスイッチが入ります。 外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。 スイッチを切替えヒーターを張り替えることによりシール幅を変更することができます。 両手で袋を持って作業できるので袋口をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。 シール面がきれいに安定して圧着することができる冷却タイマーを搭載しています。
用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に 仕様溶着、瞬間通電式 トラスコ品番859-0887 セット内容交換ヒーター2.5mm・5mm各1本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚 材質ステンレス 質量(kg)7.7 電源(V)100 消費電力(W)750 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×310×150 シール長さ(mm)245 シール幅(mm)2.5・5 機能溶着 接着部の温度(℃)2.5mm/180、5mm/250 シール寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×245・5×245 適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン)、最大0.1(ポリプロピレン)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.8 付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚 適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)卓上ハイパワーシーラー
高性能ヒーターを上下に搭載しています。 お茶やコーヒーなどのアルミラミネートガゼット袋をシールできます。 上下ヒーター発熱/下側ヒーターのみ発熱を切替えることができます。 厚手だけではなく薄手のフィルムもきれいにシールできます。 シール面がきれいに安定して圧着できる冷却タイマーを搭載しています。
用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に トラスコ品番859-0886 セット内容交換ヒーター2本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚 材質本体ケース:アルミダイキャスト、圧着レバーノブ:フェノール樹脂 質量(kg)10.5 電源(V)100 消費電力(W)1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×370×240 シール長さ(mm)200 シール幅(mm)10 機能溶着 接着部の温度(℃)250 適合厚さ(mm)最大0.6(ポリエチレン)、最大0.4(ポリプロピレン)、最大0.5(その他ラミネート)
1台
84,980 税込93,478
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)卓上フリーハンドシーラー
両手で袋を持って作業できるので袋口をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。 シール面がきれいに安定して圧着することができる冷却タイマーを搭載しています。 外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。 スイッチを切替えヒーターを張り替えることによりシール幅を変更することができます。
用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に 仕様溶着、瞬間通電式 トラスコ品番859-3904 セット内容交換ヒーター2.5mm・5mm各1本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚 材質本体ケース:ステンレス 質量(kg)8.3 電源(V)100 消費電力(W)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×310×150 シール長さ(mm)300 シール幅(mm)2.5・5 機能溶着 接着部の温度(℃)2.5mm/180、5mm/250 シール寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×300・5×300 適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン)、最大0.1(ポリプロピレン)
1台
85,980 税込94,578
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)スタンドシーラー
冷却タイマー搭載。きれいに安定して圧着できます。ペダルを踏むだけで圧着ができ、大きめな袋のシールに最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)スタンドシーラー NLシリーズ
ペダルを踏むだけで圧着できるので、両手で安全・丁寧に作業が行えます。両面熱板ヒーターでアルミラミネート袋を強力にシールします
質量(kg)20.3 タイプ上下熱板式 電源(V)AC100 消費電力(W)300 温度範囲(℃)【接着部】室温~200 本体寸法(mm)350×280×1020 電源コード(m)1.8 シール長さ(mm)290 シール幅(mm)10 加熱方式両面ヒート アズワン品番65-0505-33
1箱
179,800 税込197,780
8日以内出荷

SURE(石崎電機製作所)スタンドシーラー NLシリーズ
両手で袋を持ったまま足踏み操作で圧着できます。大きめの袋のシールに適しています。冷却タイマーの採用により、安定したシール作業が可能です。
材質【ヒーター部】ニクロム 質量(kg)25.5 電源コード(m)1.8 加熱方式瞬間通電 接着部の温度(℃)250 シール能力(mm)0.6以下(ポリエチレン2枚以上の厚み)
1袋
139,800 税込153,780
90日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)