2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SURE(石崎電機製作所)フレッシュフードカッター
ミジン切りカッターで、きざむ・まぜる・大根おろしと料理の下ごしらえとして手軽に使えます。容器安全設計搭載 1台で、きざむ、まぜる、する、おろすの4つの機能を兼ね備えたフードカッターです。本体は手のひらに乗るコンパクトサイズで、収納の場所も省スペース。お料理の下ごしらえに便利な1台です。
材質カッター刃:スチール 容器:AS樹脂 付属品おろし刃、ジョイント 容量(mL)300 材質(本体)ABS樹脂 定格100V-80W コード長さ(m)1.2 本体質量(kg)0.8 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)183×106×237 定格時間3分運転(30分休止)
1台
2,898 税込3,188
6日以内出荷

1台で刻む、まぜる、おろすの3つの機能を兼ね備えたフードプロセッサーです。4枚刃で固い食材も簡単に調理できます。お料理の下ごしらえが格段に楽になる、便利な一台です。容器はガラスを採用、色移りやニオイ移りに強く油汚れも簡単に落とせます。
付属品本体、おろし刃(粗/細)※裏表両面1枚、おろし刃軸1本、ヘラ1本、フタ1個 材質本体:ABS、容器:ガラス、カッター刃:ステンレス 質量(kg)1.5(電源コード含む) 容量(g)容器:300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×160×237 定格電源消費電力AC100V 50/60Hz 電源コード(m)0.8 定格時間(分)1 ※1分作動後は15分休止 調理能力刻む(野菜カットをしてミックスベジタブルなど)、混ぜる(食パンをかく拌して美味しいパン粉に)、おろす(大根おろしなど)
1台
3,980 税込4,378
6日以内出荷