スタンプシーラー 溶断タイプSURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)当日出荷
ヒートタイプの手作業用シーラーです。
かんたん操作でフィルムやビニール袋を溶断できます。
ハンディタイプで使用場所を選びません。
用途ビニール、POフィルムの溶断、ポリ袋の溶断、気泡緩衝材を使用した梱包やシュリンク包装仕様熱板加熱式、滅菌バッグ対応トラスコ品番828-2643セット内容スタンド幅(mm)250高さ(mm)225質量(g)350奥行(mm)36電源(V)AC100消費電力(W)80温度(℃)(溶着部)約260定格消費電力AC100V-80W 50/60Hz