7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SURE(石崎電機製作所)電撃殺虫器
RoHS
付属品吊り下げネジ×4、吊りチェーン×4(本体取付済) トラスコ品番455-7450 質量(kg)15.5 電源(V)単相100 コード長さ(m)1.8 安全装置二重安全装置付(虫受け皿、保護カバー) 有効面積(m2)150~300 誘虫ランプFL20SBL、20W(2灯) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×320×360 定格消費電力AC100V-50W 50/60Hz 電流(mA)16 設置方法チェーン吊下げ ※床上1.8m以上 定格二次電圧(V)7000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
169,800 税込186,780
18日以内出荷

SURE(石崎電機製作所)屋内用電撃殺虫器
RoHS
メラミン焼付塗装・取付高さ床上1.8m以上・二重安全装置式・チェーン吊下げ式・有効面積100~200m2・30W誘虫ランプ×2灯 型名:GK-5030Y 電源:単相100V 50/60Hz二次電圧 電流:3、500V 18/15mA 消費電力:70W 約1円60銭/h 捕虫ランプ:30W 誘虫ランプ2灯 有効面積:100~200m2
材質本体:鋼板 他 電源(V)単相100 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
91,980 税込101,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


SURE(石崎電機製作所)電撃殺虫器 屋外用
近紫外線の波長で虫を誘引し、電撃で捕殺します。 耐久性に優れた高級塗装仕上げ。
用途精密加工品工場、印刷工場、食品工場、ホテル、レストラン、コンビニエンスストア 有効面積(m2)200~400 トラスコ品番516-1304 質量(kg)23.5 取付高(mm)3500以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)876×330×680 定格二次電圧(V)7000 使用ランプ30WFL30BL×2 アズワン品番65-0505-55
1個
209,800 税込230,780
49日以内出荷

SURE(石崎電機製作所)捕虫器
アズワン品番8-5002-01 仕様捕虫器本体 トラスコ品番441-6864 質量(g)970
1個
13,900 税込15,290
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)捕虫器 MC-8300交換用捕虫袋
トラスコ品番134-8918 適合本体MC-8300 材質ナイロン 質量(g)8 アズワン品番65-0505-48
1袋
1,490 税込1,639
当日出荷

1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)