プラジェット用溶接塩ビ棒です。
適合プラジェット全機種
トラスコ品番805-2486
適合機種プラジェット全機種
種別硬質熔接棒
寸法(mm)Φ3×300
全長(mm)300
色透明
タイプ硬質
径(Φmm)3
素材塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
¥599
税込¥659
当日出荷
塩ビ溶接専用プラジェット
塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
付属品フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本
種別本体(溶接専用タイプ)
質量(g)約740
寸法H(mm)24
スイッチ3段(切、送風、熱風)
コード長さ(m)約3
寸法F(mm)47
寸法D(mm)101
寸法E(mm)97
寸法I(mm)33.5
寸法G(mm)125
風速(m/min)400
寸法J(Φmm)3
全長B(mm)260
全高C(mm)191
定格消費電力(W)(50/60Hz)300(100V)
風圧(mmAq)130
本体径A(mm)70
アズワン品番6-477-05
適合ヒーターPJ-203H
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×70×191
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
長さ(mm)300
直径(Φmm)3
適合熱風加工機 PJ-203A1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
¥599
税込¥659
当日出荷
適合PJ-203A、A1、215A、216A
トラスコ品番805-2479
種別スピードノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード