2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SURE(石崎電機製作所)プラジェット PJ-216A
RoHS
ヒーター部をユニット化し、メンテナンスの簡素化を図りました。 標準品として1200Wが装着されています。 用途別の専用アタッチメントノズル(別売)が簡単に着脱できるよう、バネ状のガードとなっています。 屋外や建築現場での使用などあらゆる条件のもとでも、操作性が確保されるキャブタイヤコード付きです。 ストラップを使用することにより、操作感の向上と、使用時の不慮の落下を防ぎます。 固定使用のためのスタンドも別売であります。
TGK品番053-58-13-02 トラスコ品番127-8215 寸法(mm)96×280×96 質量(g)1200 周波数(Hz)50/60 スイッチ3段切換え(切・冷風・熱風) 風量(m3/min)0.14 風速(m/min)290 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)熱風加工機 (据置タイプ)
据置きタイプの溶接専用機
付属品フィルター・ブラシ・硬質塩ビ棒 トラスコ品番127-8207 種別据置タイプ 質量(g)1000 スイッチ3段(切・冷風・熱風) 適合品番PJ-215H 風量風圧風圧:170mmAq 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)320×96×96
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷