2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

SURE(石崎電機製作所)屋内用捕虫器
誘虫ランプで誘引しモーターファンで捕獲します。カラビナ付なので取付け取り外しが容易です。 胴体と傘の脱着が手軽にできるので誘虫ランプの交換も簡単にできます。モーターは静音仕様です。 本体、傘、捕虫袋は抗菌仕様なので衛生的です。
用途蔬菜栽培、花き栽培、きの栽培、遊戯施設に 有効面積(m2)60~120 消費電力(W)56 仕様傘、胴体、補注袋:抗菌仕様 トラスコ品番122-2987 材質傘・胴体:ABS樹脂、捕虫袋:ナイロン糸、羽根組:アルミニウム 質量(kg)2.5 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 寸法(幅W×高さH)(mm)305×250 方式網袋方式 電源コード(m)1.8 誘虫ランプFCL30BL 点灯方式グロー方式 標準消費電力料金(50Hz)1.511円/h
1台
27,900 税込30,690
当日出荷