1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SURE(石崎電機製作所)パーソナル噴霧器(気化式)
パソコンのUSBを使用しパーソナル空間の除菌、消臭を行います。 シガーライターアダプターを使用し車内でも使用可能です。 次亜塩素酸水を微粒子噴霧して空気感染を予防します。 次亜塩素酸水は除菌力が非常に強く、ウイルスの抑制にも効果的です。
用途空間除菌、消臭に トラスコ品番208-4166 セット内容ジアエンスイタブレット×2個、シガーライターアダプター、ジアエンスイシール、USB接続コード 材質本体:ポリプロピレン(PP)、タンク:PET 質量(g)135 電源(V)DC5 方式(噴霧)気化式 消費電力(W)(50/60Hz)0.25 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68.5×68.5×126 タンク容量(mL)120 使用環境温度(℃)室内0~40 モーター寿命(時間)800 噴射量(mL/h)約1.5
1台
3,990 税込4,389
当日出荷

関連カテゴリ