「電撃式殺虫器」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
屋内用20W丸型殺虫器(チェーン吊下げ式)です。近紫外線の波長で虫を誘引し電撃で捕殺します。丸型コンパクト、二次電圧2700Vで安全装置付(虫受け皿)です。
用途印刷工場、食品工場。コンビニエンスストア、スーパー、ドラックストア。レストラン、ホテル。
有効面積(m2)20~50
消費電力(W)30
トラスコ品番455-7441
質量(kg)5
電源(V)100
誘虫ランプFCL20BL、20W(1灯)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×244×223
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アズワン品番8-5002-01
仕様捕虫器本体
トラスコ品番441-6864
質量(g)970
1個
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
近紫外線の波長で虫を誘引し、電撃で捕殺します。
耐久性に優れた高級塗装仕上げ。
用途精密加工品工場、印刷工場、食品工場、ホテル、レストラン、コンビニエンスストア
有効面積(m2)200~400
トラスコ品番516-1304
質量(kg)23.5
取付高(mm)3500以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)876×330×680
定格二次電圧(V)7000
使用ランプ30WFL30BL×2
アズワン品番65-0505-55
1個
¥209,800
税込¥230,780
49日以内出荷
誘虫ランプで誘引しモーターファンで捕獲します。カラビナ付なので取付け取り外しが容易です。
胴体と傘の脱着が手軽にできるので誘虫ランプの交換も簡単にできます。モーターは静音仕様です。
本体、傘、捕虫袋は抗菌仕様なので衛生的です。
用途蔬菜栽培、花き栽培、きの栽培、遊戯施設に
有効面積(m2)60~120
消費電力(W)56
仕様傘、胴体、補注袋:抗菌仕様
トラスコ品番122-2987
材質傘・胴体:ABS樹脂、捕虫袋:ナイロン糸、羽根組:アルミニウム
質量(kg)2.5
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
寸法(幅W×高さH)(mm)305×250
方式網袋方式
電源コード(m)1.8
誘虫ランプFCL30BL
点灯方式グロー方式
標準消費電力料金(50Hz)1.511円/h
1台
¥27,900
税込¥30,690
当日出荷
メラミン焼付塗装・取付高さ床上1.8m以上・二重安全装置式・チェーン吊下げ式・有効面積100~200m2・30W誘虫ランプ×2灯 型名:GK-5030Y 電源:単相100V 50/60Hz二次電圧 電流:3、500V 18/15mA 消費電力:70W 約1円60銭/h 捕虫ランプ:30W 誘虫ランプ2灯 有効面積:100~200m2
材質本体:鋼板 他
電源(V)単相100 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品吊り下げネジ×4、吊りチェーン×4(本体取付済)
トラスコ品番455-7450
質量(kg)15.5
電源(V)単相100
コード長さ(m)1.8
安全装置二重安全装置付(虫受け皿、保護カバー)
有効面積(m2)150~300
誘虫ランプFL20SBL、20W(2灯)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×320×360
定格消費電力AC100V-50W 50/60Hz
電流(mA)16
設置方法チェーン吊下げ ※床上1.8m以上
定格二次電圧(V)7000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥169,800
税込¥186,780
18日以内出荷
関連キーワード