「電撃殺虫器」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品吊り下げネジ×4、吊りチェーン×4(本体取付済)
トラスコ品番455-7450
質量(kg)15.5
電源(V)単相100
コード長さ(m)1.8
安全装置二重安全装置付(虫受け皿、保護カバー)
有効面積(m2)150~300
誘虫ランプFL20SBL、20W(2灯)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×320×360
定格消費電力AC100V-50W 50/60Hz
電流(mA)16
設置方法チェーン吊下げ ※床上1.8m以上
定格二次電圧(V)7000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥169,800
税込¥186,780
18日以内出荷
メラミン焼付塗装・取付高さ床上1.8m以上・二重安全装置式・チェーン吊下げ式・有効面積100~200m2・30W誘虫ランプ×2灯 型名:GK-5030Y 電源:単相100V 50/60Hz二次電圧 電流:3、500V 18/15mA 消費電力:70W 約1円60銭/h 捕虫ランプ:30W 誘虫ランプ2灯 有効面積:100~200m2
材質本体:鋼板 他
電源(V)単相100 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
アズワン品番8-5002-01
仕様捕虫器本体
トラスコ品番441-6864
質量(g)970
1個
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
近紫外線の波長で虫を誘引し、電撃で捕殺します。
耐久性に優れた高級塗装仕上げ。
用途精密加工品工場、印刷工場、食品工場、ホテル、レストラン、コンビニエンスストア
有効面積(m2)200~400
トラスコ品番516-1304
質量(kg)23.5
取付高(mm)3500以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)876×330×680
定格二次電圧(V)7000
使用ランプ30WFL30BL×2
アズワン品番65-0505-55
1個
¥209,800
税込¥230,780
49日以内出荷
屋内用20W丸型殺虫器(チェーン吊下げ式)です。近紫外線の波長で虫を誘引し電撃で捕殺します。丸型コンパクト、二次電圧2700Vで安全装置付(虫受け皿)です。
用途印刷工場、食品工場。コンビニエンスストア、スーパー、ドラックストア。レストラン、ホテル。
有効面積(m2)20~50
消費電力(W)30
トラスコ品番455-7441
質量(kg)5
電源(V)100
誘虫ランプFCL20BL、20W(1灯)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×244×223
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード