「電気コテ」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パッチワークや押し絵など手芸用のミニアイロン
アズワン品番61-3777-26
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。
種別平形ニクロムヒーター式
こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。
種別平形ニクロムヒーター式
電源コード(m)1.5
操作の簡単な手元スイッチ付です。
こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途板金用
種別丸形ニクロムヒーター式
こてタイプの手作業用シーラーです。袋などや立体物、不定形物の溶着に最適です。
トラスコ品番805-2465
全長(mm)250
質量(g)180
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)50
温度(℃)(接着部)約210
シール能力(mm)2枚合わせて0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
一般工作用はんだこて。
こて先にはんだクワレの少ない鉄めっきこて先採用(鉛フリー半田にも対応)。
丸型ニクロムヒーターと鉄メッキこて先を採用したエコノミーな電気はんだこて。
全長(mm)210
質量(g)150
コテ先寸法(mm)5×75
ヒーター寸法(mm)12.7×52
シュアーDS-520は、こて部・こて部温調回路・モーター・ダイアフラムポンプをガンタイプのボディに内蔵、SMDの除去もできるコンパクトなデソルダリングツールです。カーボン入りボディの採用により静電気対策も万全、もちろん3線式(アース)です。吸引ノズルとポンプが直結構造のため、小型ながら強力な吸引力を発揮、8層基板まで抜ける実力があります。強力なセラミックヒーター(100W)とフィードバック温調回路の採用により、温度の立ち上がり及び熱回復力に優れています。片手で作業できるサイズで出張修理に最適です。吸引ノズルとポンプが一体構造のため小型ながら強力な吸引力。
設定温度(℃)380~420 (連続可変)
コデ先(穴径)(Φmm)1
トラスコ品番127-7502
種別電動吸取り式
質量(g)420
定格(50-60Hz)102V-120W(ヒーター100W/モーター12W)
到達真空度(mHg)650
最高圧到達時間0.1
排気量(0PEN)(L/min)15
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
関連キーワード