コードレスはんだこてSURE(石崎電機製作所)当日出荷
単三電池3本で使用できるはんだこて(アルカリ乾電池、充電式ニッケル水素電池が使用可)USBケーブルを繋いではんだこて本体でニッケル水素電池の充電可能で、充電のたびに出し入れする必要がなし電源の無い場所・繊細なはんだ付けに。
仕様【定格電力】DC4.5V(アルカリ乾電池×3本)/DC3.6V(ニッケル水素電池×3本)質量(g)約36(電池・カバー除く)温度(℃)(こて先)最大360本体寸法(mm)L179×W36×T21連続使用時間(分)【アルカリ電池】30/【ニッケル水素電池】110(300℃以上連続通電時間)(メーカー推定値)充電時間(時間)5~6(1900mAh×3本の場合)立ち上がり時間約30秒こて先形状キャップねじ込み固定式(ヒーター一体式)