7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3層構造の不織布(SMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き
用途アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。 材質ポリプロピレン不織布 ホワイト 構造SMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)スパンボンド
1着
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ファインガードプロA09と同じ生地のシューズカバーロングのセット品。 3層構造の不織布(SMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き
用途アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。 材質ポリプロピレン不織布 ホワイト 構造SMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)スパンボンド
1着
689 税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性にも優れています。油作業に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.外胸ポケット付き 5.ダブルスリーブ(二重袖)構造
用途油作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。 材質ポリプロピレン不織布、PEフィルム ホワイト 構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルム
1着
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊生地構造によりバリア性だけでなく、着心地にも優れています。高性能且つ快適性を求める作業に最適。 縫製部分を全てテープでシーリング加工しており、バリア性に優れています。袖口に装備されているループ状のゴムに指を掛けることで、袖部の捲れ上がり防ぎます。(フィンガーループゴム) 1.JIS T 8115 タイプ 5、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き 5.フィンガーループゴム(袖部捲れ上がり防止)
用途高性能且つ快適性を求める作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。 材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルムテープ:PET ホワイト 構造SFS(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルム(3)スパンボンドテープ:PET
1着
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性にも優れています。高い耐水圧を求める作業に最適。 縫製部分を全てテープでシーリング加工しており、バリア性に優れています。 1.JIS T 8115 タイプ 4、5、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き 5.ダブルスリーブ(二重袖)構造
用途高い耐水圧を求める作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。 材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルムテープ:PET ホワイト 構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルムテープ:PET
1着
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

原田産業SafeGard76
4層構造の不織布(SMMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.耐水圧:1,000mm以上 3.透湿度:10,000g/m2/24h以上 4.帯電防止加工 5.SurperB Pattern -1.ファスナーに2wayジッパーを採用 -2.動作性を考えた股下ダイヤモンドカット形状 -3.3つの生地を立体的に組み合わせたフィット感のあるフード -4.高い動作性の為の腕部分立体裁断。
用途本来、相反する通気性と耐水圧を備えた高機能モデル。少量の水や油を使用され、粉じんを伴う作業が多い現場での使用に最適です。 アスベストを含む解体工事、産業廃棄物処理施設におけるダイオキシンが発生するレベル1(管理区域1)での使用も可能です。 材質ポリプロピレン不織布 ホワイト 構造SMMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)メルトブロー(4)スパンボンド
1着
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

原田産業SafeGard76TS
4層構造の不織布(SMMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 縫製部分は全てテープでシールリング加工されており、より高いバリア性があります。袖口に装備されているループ状のゴムに指を掛けることで、袖部の捲れ上がり防ぎます。(フィンガーループゴム) 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.耐水圧:1,000mm以上 3.透湿度:10,000g/m2/24h以上 4.帯電防止加工 5..フィンガーループゴム(袖部捲れ上がり防止) 6.SurperB Pattern -1.ファスナーに2wayジッパーを採用 -2.動作性を考えた股下ダイヤモンドカット形状 -3.3つの生地を立体的に組み合わせたフィット感のあるフード -4.高い動作性の為の腕部分立体裁断。
用途本来、相反する通気性と耐水圧を備えた高機能モデル。少量の水や油を使用され、粉じんを伴う作業が多い現場での使用に最適です。 アスベストを含む解体工事、産業廃棄物処理施設におけるダイオキシンが発生するレベル1(管理区域1)での使用も可能です。 縫製部分は全てテープでシールリング加工されており、より高いバリア性があります。 材質ポリプロピレン不織布テープ:PET ホワイト 構造SMMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)メルトブロー(4)スパンボンドテープ:PET
1着
1,388 税込1,527
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)