通常の使い捨て防護服は着火すると燃え広がりますが、同製品は着火しても火元から離れると自己消火するので、難燃作業服と併用頂くことで溶接作業を伴うメンテナンス作業等で効果を発揮します。また耐油性能を有しており、汚れ防止対策も実現します。
通常の使い捨て防護服は着火すると燃え広がりますが、同製品は着火しても火元から離れると自己消火するので、難燃作業服と併用頂くことで溶接作業を伴うメンテナンス作業等で効果を発揮します。また耐油性能を有しており、汚れ防止対策も実現します。
材質木材チップ
色ライトブルー
JIS規格JIST8115 2015:タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密封服)
目付(g/m2)75
EN規格EN13982-1タイプ5(微粒子保護用密封服)、EN13034 タイプ6(ミスト防護用密封服)、EN1149-5(静電気からの防護)、EN ISO 14116(火炎に対する防護)
外層に多数細孔フィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性能に優れています。透湿性にも優れ、蒸れ難く比較的快適に作業できます。縫製部分に目止めテープ加工をしている為、針孔からの危険物質の侵入を防ぎます。化学防護服と感染防止衣の両方を兼ね備えたハイスペックな使い捨て防護服です。
材質ポリプロピレン不織布、PEフィルム、ポリエステル(テープ部)
適合規格JIS T 8115 タイプ4、5、6(化学防護服)、EN14126(欧州感染防護衣)、EN1149(欧州帯電防止規格)
自己消火性を持つ使い捨て難燃性防護服。EN適合規格品(EN14116 防護服規格 タイプ 5・6 適合) LOI(限界酸素指数)30以上。通常、溶接作業を行う場合、安全の観点から使い捨て防護服を脱いで作業しなければなりませんでした。Pyrolon PLUS2は自己消火性能により着用したまま溶接作業が行うことが可能です。
用途鉄鋼プラント、石油化学プラント、原子力発電所、等での溶接など熱や火花の飛び散る作業に。
色青
性能顔回りゴム、袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減、ダブル引手ファスナー、静電気防止
種別つなぎ
材質難燃性複合
規格EN規格
適合規格EN防護服規格タイプ5・6適合
機能微粒子防護、ミスト防護
難燃性EN ISO14116(2008)規格適合
引裂強度(N)(md)24.2/(cd)26.7
引張強度(N)76.1/40.1
目付(g/m2)75
職業別シーン溶接工
3層構造の不織布(SMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。
1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品
2.帯電防止加工
3.前ファスナーカバー付き
4.内胸ポケット付き
用途アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。
材質ポリプロピレン不織布
色ホワイト
構造SMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)スパンボンド
特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性にも優れています。油作業に最適。
1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品
2.帯電防止加工
3.前ファスナーカバー付き
4.外胸ポケット付き
5.ダブルスリーブ(二重袖)構造
用途油作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。
材質ポリプロピレン不織布、PEフィルム
色ホワイト
構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルム
ファインガードプロA09と同じ生地のシューズカバーロングのセット品。
3層構造の不織布(SMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。
1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品
2.帯電防止加工
3.前ファスナーカバー付き
4.内胸ポケット付き
用途アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。
材質ポリプロピレン不織布
色ホワイト
構造SMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)スパンボンド
特殊生地構造によりバリア性だけでなく、着心地にも優れています。高性能且つ快適性を求める作業に最適。
縫製部分を全てテープでシーリング加工しており、バリア性に優れています。袖口に装備されているループ状のゴムに指を掛けることで、袖部の捲れ上がり防ぎます。(フィンガーループゴム)
1.JIS T 8115 タイプ 5、 6 適合品
2.帯電防止加工
3.前ファスナーカバー付き
4.内胸ポケット付き
5.フィンガーループゴム(袖部捲れ上がり防止)
用途高性能且つ快適性を求める作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。
材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルムテープ:PET
色ホワイト
構造SFS(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルム(3)スパンボンドテープ:PET
4層構造の不織布(SMMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。
1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品
2.耐水圧:1,000mm以上
3.透湿度:10,000g/m2/24h以上
4.帯電防止加工
5.SurperB Pattern
-1.ファスナーに2wayジッパーを採用
-2.動作性を考えた股下ダイヤモンドカット形状
-3.3つの生地を立体的に組み合わせたフィット感のあるフード
-4.高い動作性の為の腕部分立体裁断。
用途本来、相反する通気性と耐水圧を備えた高機能モデル。少量の水や油を使用され、粉じんを伴う作業が多い現場での使用に最適です。
アスベストを含む解体工事、産業廃棄物処理施設におけるダイオキシンが発生するレベル1(管理区域1)での使用も可能です。
材質ポリプロピレン不織布
色ホワイト
構造SMMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)メルトブロー(4)スパンボンド
4層構造の不織布(SMMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。
縫製部分は全てテープでシールリング加工されており、より高いバリア性があります。袖口に装備されているループ状のゴムに指を掛けることで、袖部の捲れ上がり防ぎます。(フィンガーループゴム)
1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品
2.耐水圧:1,000mm以上
3.透湿度:10,000g/m2/24h以上
4.帯電防止加工
5..フィンガーループゴム(袖部捲れ上がり防止)
6.SurperB Pattern
-1.ファスナーに2wayジッパーを採用
-2.動作性を考えた股下ダイヤモンドカット形状
-3.3つの生地を立体的に組み合わせたフィット感のあるフード
-4.高い動作性の為の腕部分立体裁断。
用途本来、相反する通気性と耐水圧を備えた高機能モデル。少量の水や油を使用され、粉じんを伴う作業が多い現場での使用に最適です。
アスベストを含む解体工事、産業廃棄物処理施設におけるダイオキシンが発生するレベル1(管理区域1)での使用も可能です。
縫製部分は全てテープでシールリング加工されており、より高いバリア性があります。
材質ポリプロピレン不織布テープ:PET
色ホワイト
構造SMMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)メルトブロー(4)スパンボンドテープ:PET
特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性にも優れています。高い耐水圧を求める作業に最適。
縫製部分を全てテープでシーリング加工しており、バリア性に優れています。
1.JIS T 8115 タイプ 4、5、 6 適合品
2.帯電防止加工
3.前ファスナーカバー付き
4.内胸ポケット付き
5.ダブルスリーブ(二重袖)構造
用途高い耐水圧を求める作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。
材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルムテープ:PET
色ホワイト
構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルムテープ:PET
特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体、血液、ウイルスからのバリア性にも優れています。化学防護服と感染防護服の両方の機能を持ち合わせたハイスペックな防護服になります。
1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品
2.人工血液バリア・ウイルスバリア クラス6適合品
3.帯電防止加工
4.SurperB Pattern
-1.ファスナーに2wayジッパーを採用
-2.動作性を考えた股下ダイヤモンドカット形状
-3.3つの生地を立体的に組み合わせたフィット感のあるフード
-4.高い動作性の為の腕部分立体裁断。
用途感染対策、医療機関、家畜取り扱い、消防、警察、自衛隊、ダイオキシン作業等
材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルム
色ホワイト
構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルム
特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体、血液、ウイルスからのバリア性にも優れています。化学防護服と感染防護服の両方の機能を持ち合わせたハイスペックな防護服になります。縫製部分は全てテープでシールリング加工されており、より高いバリア性があります。
1.JIS T 8115 タイプ 4、5 、 6 適合品
2.人工血液バリア・ウイルスバリア クラス6適合品
3.帯電防止加工
4.SurperB Pattern
-1.ファスナーに2wayジッパーを採用
-2.動作性を考えた股下ダイヤモンドカット形状
-3.3つの生地を立体的に組み合わせたフィット感のあるフード
-4.高い動作性の為の腕部分立体裁断。
用途感染対策、医療機関、家畜取り扱い、消防、警察、自衛隊、ダイオキシン作業等
材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルムテープ:PET
色ホワイト
構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルムテープ:PET
関連キーワード