指先のフィット感を保つ為、非常に薄く製造されています。ロールタイプの為、指への装着が非常に容易です。
用途クリーンルーム用
材質天然ゴム
全長(mm)約60~65
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
帯電防止タイプなので、製品の静電気による破壊、静電気によるパーティクルの吸着を防ぎます。
製品の組立て工程の使用に最適です。
用途クリーンルーム用、静電気対策用
全長(mm)約60~70
機能帯電防止
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉なしタイプ
根元のロールをカットしており、長時間使用しても疲れません。
用途クリーンルーム用
全長(mm)約55~65
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉なしタイプ
長時間の使用にも耐えられるように根元をカットしてあります。
材質天然ゴム(パウダー微小付)
厚さ(mm)0.09±0.03
導電性指サックをクリーンパック(導電性袋)しました。
材質天然ラテックス(カーボンブラック練りこみ)
肉厚約0.09±0.03mm
表面抵抗値(Ω)106~1012/□
指先エンボスタイプで滑りにくくなっております。左右兼用タイプです。メーカ-ではロットごとに発塵テスト、イオン溶出テストなど各種テストを実施しています。
材質ニトリル(パウダーフリー)
入数(枚)100
関連キーワード