「暑熱対策」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cross-fan_EX40推奨ウェア。ファンの取り付け位置が高く、集中的に首筋、脇へ風を送り込みます。スリムタイプでお腹周りが膨らみにくくなっております。襟元の風クール(樹脂板)で首筋を効率的に風をあて冷却します。ハーネス対応になっております。
用途暑熱対策 仕様男女兼用サイズ展開:S、M、L、2L、3L、4L、5L接触冷感、紫外線遮蔽96.5%、UPF50+、撥水性、ストレッチ性 シルバーグレー
1着
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

暑熱対策品として幅広く使用されている電動ファン付き作業服を着用したまま、その性能を損なわずに汚れを防止します。・電動ファン付き作業服用防汚服。・冷却性と空気循環効率(吸気と湿気の排出)を考えて設計。・作業用途に応じて、5ヵ所(首元・両脇・両股)のジッパーを開閉し、衣服内にこもった熱気や湿気を排出し、冷却効果を得られると同時に汚れを防止。・一般作業用防護服と同素材の生地を使用しているので水や油からのバリア性があります。・清掃、塗装、機械整備、ゴミやホコリがでる作業でご使用頂けます
用途・電動ファン付き作業服の汚れ防止用。・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、自動車整備、農作業で、汚れから電動ファン付き作業服を守ります ホワイト 構造SF、1.スパンボンド、2.マイクロポーラスフィルム 素材本体:スパンボンド不織布/PEフィルム、メッシュ部:ポリエステル 関連資料着用手順書(0.44MB)
1着
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保冷剤がより体に密着する暑熱対策用クールベストです。生地はポリエステルを採用し、軽量で通気性に優れています。背中、両脇にTHE KOOLER(保冷剤)を入れ、効果的に体を冷やす構造になっています。セット内容:メッシュベスト1着+THE KOOLER(保冷剤)3個
用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業など 材質ベスト:ポリエステル100%、保冷剤:塩類など ブルー 胸囲(cm)104 ウエスト(cm)104
1セット
5,798 税込6,378
5日以内出荷

身体にフィットする動きやすい暑熱対策用クールベストです。生地はポリエステルを採用し、軽量で通気性に優れています。背中、両脇にTHE KOOLER(保冷剤)を入れ、効果的に体を冷やす構造になっています。フロントはベルクロタイプのテープを採用することで、幅広いサイズに対応可能です。セット内容:メッシュベスト1着+THE KOOLER(保冷剤)3個
用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業など 材質ベスト:ポリエステル100%、保冷剤:塩類など ブルー 胸囲(cm)90~110 ウエスト(cm)90~110
1セット
6,498 税込7,148
5日以内出荷

気温40度の現場でも最大3時間保冷効果をキープする高機能保冷剤。(但し、作業環境により異なります)膨張率が低いため、突起等の不快感を軽減します。バッテリーやコンプレッサーを使用しないので、簡易的に暑熱対策ができます。防爆を気にする環境でもご使用頂けます。「クールガードPF型/PS型」にセットしてお使いいただくことで、優れた保冷効果を発揮します。
材質中身:塩類など ブルー
1セット(3個)
3,898 税込4,288
5日以内出荷