快適性に優れたハイスペックモデル。防護服の課題を改善したオリジナル仕様。縫製部分に目止めテープ加工をしている為、針孔からの危険物質の侵入を防ぎます。
材質ポリプロピレン不織布、PEフィルム、ポリエステル(テープ部)
適合規格JIS T 8115 タイプ5、6(化学防護服)
外層に多数細孔フィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性能に優れています。透湿性にも優れ、蒸れ難く比較的快適に作業できます。縫製部分に目止めテープ加工をしている為、針孔からの危険物質の侵入を防ぎます。化学防護服と感染防止衣の両方を兼ね備えたハイスペックな使い捨て防護服です。
材質ポリプロピレン不織布、PEフィルム、ポリエステル(テープ部)
適合規格JIS T 8115 タイプ4、5、6(化学防護服)、EN14126(欧州感染防護衣)、EN1149(欧州帯電防止規格)
3層構造の不織布(SMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。
1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品
2.帯電防止加工
3.前ファスナーカバー付き
4.内胸ポケット付き
用途アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。
材質ポリプロピレン不織布
色ホワイト
構造SMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)スパンボンド
ファインガードプロA09と同じ生地のシューズカバーロングのセット品。
3層構造の不織布(SMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。
1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品
2.帯電防止加工
3.前ファスナーカバー付き
4.内胸ポケット付き
用途アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。
材質ポリプロピレン不織布
色ホワイト
構造SMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)スパンボンド
4層構造の不織布(SMMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。
1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品
2.耐水圧:1,000mm以上
3.透湿度:10,000g/m2/24h以上
4.帯電防止加工
5.SurperB Pattern
-1.ファスナーに2wayジッパーを採用
-2.動作性を考えた股下ダイヤモンドカット形状
-3.3つの生地を立体的に組み合わせたフィット感のあるフード
-4.高い動作性の為の腕部分立体裁断。
用途本来、相反する通気性と耐水圧を備えた高機能モデル。少量の水や油を使用され、粉じんを伴う作業が多い現場での使用に最適です。
アスベストを含む解体工事、産業廃棄物処理施設におけるダイオキシンが発生するレベル1(管理区域1)での使用も可能です。
材質ポリプロピレン不織布
色ホワイト
構造SMMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)メルトブロー(4)スパンボンド
4層構造の不織布(SMMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。
縫製部分は全てテープでシールリング加工されており、より高いバリア性があります。袖口に装備されているループ状のゴムに指を掛けることで、袖部の捲れ上がり防ぎます。(フィンガーループゴム)
1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品
2.耐水圧:1,000mm以上
3.透湿度:10,000g/m2/24h以上
4.帯電防止加工
5..フィンガーループゴム(袖部捲れ上がり防止)
6.SurperB Pattern
-1.ファスナーに2wayジッパーを採用
-2.動作性を考えた股下ダイヤモンドカット形状
-3.3つの生地を立体的に組み合わせたフィット感のあるフード
-4.高い動作性の為の腕部分立体裁断。
用途本来、相反する通気性と耐水圧を備えた高機能モデル。少量の水や油を使用され、粉じんを伴う作業が多い現場での使用に最適です。
アスベストを含む解体工事、産業廃棄物処理施設におけるダイオキシンが発生するレベル1(管理区域1)での使用も可能です。
縫製部分は全てテープでシールリング加工されており、より高いバリア性があります。
材質ポリプロピレン不織布テープ:PET
色ホワイト
構造SMMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)メルトブロー(4)スパンボンドテープ:PET
特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性にも優れています。油作業に最適。
1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品
2.帯電防止加工
3.前ファスナーカバー付き
4.外胸ポケット付き
5.ダブルスリーブ(二重袖)構造
用途油作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。
材質ポリプロピレン不織布、PEフィルム
色ホワイト
構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルム
暑熱対策品として幅広く使用されている電動ファン付き作業服を着用したまま、その性能を損なわずに汚れを防止します。・電動ファン付き作業服用防汚服。・冷却性と空気循環効率(吸気と湿気の排出)を考えて設計。・作業用途に応じて、5ヵ所(首元・両脇・両股)のジッパーを開閉し、衣服内にこもった熱気や湿気を排出し、冷却効果を得られると同時に汚れを防止。・一般作業用防護服と同素材の生地を使用しているので水や油からのバリア性があります。・清掃、塗装、機械整備、ゴミやホコリがでる作業でご使用頂けます
用途・電動ファン付き作業服の汚れ防止用。・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、自動車整備、農作業で、汚れから電動ファン付き作業服を守ります
色ホワイト
構造SF、1.スパンボンド、2.マイクロポーラスフィルム
素材本体:スパンボンド不織布/PEフィルム、メッシュ部:ポリエステル
関連資料着用手順書(0.44MB)
特殊生地構造によりバリア性だけでなく、着心地にも優れています。高性能且つ快適性を求める作業に最適。
縫製部分を全てテープでシーリング加工しており、バリア性に優れています。袖口に装備されているループ状のゴムに指を掛けることで、袖部の捲れ上がり防ぎます。(フィンガーループゴム)
1.JIS T 8115 タイプ 5、 6 適合品
2.帯電防止加工
3.前ファスナーカバー付き
4.内胸ポケット付き
5.フィンガーループゴム(袖部捲れ上がり防止)
用途高性能且つ快適性を求める作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。
材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルムテープ:PET
色ホワイト
構造SFS(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルム(3)スパンボンドテープ:PET
特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性にも優れています。高い耐水圧を求める作業に最適。
縫製部分を全てテープでシーリング加工しており、バリア性に優れています。
1.JIS T 8115 タイプ 4、5、 6 適合品
2.帯電防止加工
3.前ファスナーカバー付き
4.内胸ポケット付き
5.ダブルスリーブ(二重袖)構造
用途高い耐水圧を求める作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。
材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルムテープ:PET
色ホワイト
構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルムテープ:PET
特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体、血液、ウイルスからのバリア性にも優れています。化学防護服と感染防護服の両方の機能を持ち合わせたハイスペックな防護服になります。
1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品
2.人工血液バリア・ウイルスバリア クラス6適合品
3.帯電防止加工
4.SurperB Pattern
-1.ファスナーに2wayジッパーを採用
-2.動作性を考えた股下ダイヤモンドカット形状
-3.3つの生地を立体的に組み合わせたフィット感のあるフード
-4.高い動作性の為の腕部分立体裁断。
用途感染対策、医療機関、家畜取り扱い、消防、警察、自衛隊、ダイオキシン作業等
材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルム
色ホワイト
構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルム
特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体、血液、ウイルスからのバリア性にも優れています。化学防護服と感染防護服の両方の機能を持ち合わせたハイスペックな防護服になります。縫製部分は全てテープでシールリング加工されており、より高いバリア性があります。
1.JIS T 8115 タイプ 4、5 、 6 適合品
2.人工血液バリア・ウイルスバリア クラス6適合品
3.帯電防止加工
4.SurperB Pattern
-1.ファスナーに2wayジッパーを採用
-2.動作性を考えた股下ダイヤモンドカット形状
-3.3つの生地を立体的に組み合わせたフィット感のあるフード
-4.高い動作性の為の腕部分立体裁断。
用途感染対策、医療機関、家畜取り扱い、消防、警察、自衛隊、ダイオキシン作業等
材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルムテープ:PET
色ホワイト
構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルムテープ:PET
用途クリーンルーム用防塵対策マスク
入数(枚)50
構造3層
材質基材(内層/外層):ポリプロピレン100%(サーマルボンド不織布)、フィルター:ポリプロピレン100%(メルトブローン不織布 目付:15g/m2)、サイドテープ:ポリエステル、ゴムひも:ポリウレタン、ノーズワイヤー:樹脂芯
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50枚)
特価
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード