17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
90度コーナーに外側からワークを保持します。
用途内側は90度、外側は60度120度の角度マグネットとしてご使用いただけます。 寸法(mm)83×95×16 質量(kg)0.4 吸着力(kg)14
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

磁力OFF:ワークセット、磁力ON:固定。 簡単に安全に!丸パイプ、角パイプ、アングル、平板に最適磁力OFFで簡単に清掃ができます
用途素早くワーク固定が行えます。
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽作業&狭い場所のワーク保持に最適です。
用途パイプ、平板の軽作業にご使用下さい。1つのVパッドに4つのマグネットが付いています。 質量(kg)0.4 吸着力(kg)8
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

板状のシートメタルを支えることができます。
用途大きなワークを直角状態で保持できます。 寸法(mm)330×330×32 質量(kg)4 吸着力(kg)120
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷

シートメタルやメタルパネルをしっかりと吸着し、切断・溶接・仮付け・塗装や修理作業にご使用いただけます。
用途吸着面内部には強力な磁石がいくつも内蔵され、優れた吸着力を発揮します。握りやすいプラスティックハンドルにより作業を楽に行えます。 質量(kg)0.5 吸着力(kg)45
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

30度~275度 角度調整可能
用途V溝でしっかりとパイプ固定 寸法(mm)197×197×95 質量(kg)2.4 吸着力(kg)50
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ60mmのミニマグネット。狭い場所での作業に最適です。
用途小型・軽量のミニマグネットは様々なワークに適応し、軽量物の固定に最適です。 寸法(mm)59×50×16 質量(kg)0.8 内容6個入り 吸着力(kg)0.8
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

バルトラマグレベル
マグネット式バブル水準器です。 4つの強力なマグネット付き、パイプ表面への吸着が可能なV溝加工です。
寸法(mm)180×32×25 質量(kg)0.2 角度(°)0/45/90
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

コンパクト&軽量、Z軸バルブ測定、V溝加工があるミニマグネットです。
寸法(mm)100×32×25 質量(kg)0.1 角度(°)0/90
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

ON/OFFスイッチ付きのマグネット水準器です。
用途パイプ、平板のの表面に吸着します。 寸法(mm)100×406×25 質量(kg)0.9 角度(°)45/90/180 吸着力(kg)30
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

平板同士を固定可能なマグネット付きVパッドです。
用途Vパッドは可動式です。
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

スプリング式アームは片手で操作が可能であり、マグネット付きVパッド取付によりパイプやアングル面などでも使用できるクランプです。
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タブや小さなワークの仮付け溶接に最適です。
用途タブや小さなワークを水平方向、垂直方向に保持する為に使用します。可動式マグネットVパッドはパイプ・平板・アングルに使用できます。
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グラインダーと必要なアクセサリーを収納可能なグラインダーレストです。
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)