狭い場所でもスリムに届きます。絶縁被膜が引っ掛からないストレートタイプです。本製品は絶縁被膜付きの1000V絶縁仕様のドライバーです、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで安心して使用可能です。絶縁被膜付きのドライバーですが、段差のないスリムな軸で狭い穴に入り込みます。配電盤のような狭い所でも、ストレスなく作業可能です、もう小さいドライバーを使う必要はありません。
用途電気・通信設備工事の分電盤等の感電事故防止に。
トラスコ品番697-4025
材質刃先:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、熱可塑エラストマー(TPE)、軸カバー:PP
軸径(Φmm)被覆なし部:6
全長(mm)248
軸長(mm)150
刃先[[+]]No.2
耐電圧(V)1000
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
ガンガン叩ける、ビリッとこない、貫通だけど通電しない安全構造です。座金はアルミより軽く、鉄よりも高強度なガラス繊維入り強化プラスチック(FRP)採用で、通電しない貫通ドライバーとして安全に叩くことが可能です。通常の貫通ドライバーとは違い、座金に金属を使っていないため電気を通しません、そのため電気工事の現場でも使用することが出来ます。
用途電気・通信設備等の配電盤や端子台のネジの取り外しに。
軸径(Φmm)被覆なし部:6
全長(mm)248
軸長(mm)150
狭い場所でもスリムに届きます。絶縁被膜が引っ掛からないストレートタイプです。本製品は絶縁被膜付きの1000V絶縁仕様のドライバーです、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで安心して使用可能です。絶縁被膜付きのドライバーですが、段差のないスリムな軸で狭い穴に入り込みます。配電盤のような狭い所でも、ストレスなく作業可能です、もう小さいドライバーを使う必要はありません。マイナスドライバーは特殊形状です。刃の根元まで厚みを作らない構造で、配線端子の外し穴に差し込むことが可能です。
用途電気・通信設備工事の分電盤等の感電事故防止に。
トラスコ品番697-4024
材質刃先:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、熱可塑エラストマー(TPE)、軸カバー:PP
軸径(Φmm)被覆なし部:6
全長(mm)248
軸長(mm)150
刃厚(mm)1
刃先[[-]]6.0
耐電圧(V)1000
1本
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
関連キーワード