23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムな先端形状で狭い部分に入り込めるため、変則的な箇所の切断が可能です。フラット刃でキレイな切断面です。バネ付で連続作業の負担を軽減します。プラスチック曲面のバリ取りに最適です。樹脂、アルミ線、銅線、軟鉄線、真鍮線の切断も可能です。
用途樹脂射出成型品のバリ取りやゲートカットにDIY、ホビー、クラフトの線材切断に。 形状刃表面:フラット刃 切断能力(mm)真鍮線:Φ1.6 切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0 切断能力(mm)プラスチックΦ5.0 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)樹脂Φ5.0 切断能力(mm)ABS樹脂Φ5.0
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ばね内蔵で連続作業がスムーズに可能です。ショートサイズなのに口開きは250mmサイズ級です。水栓メーターや止水栓の開閉に便利なドライバー付きです。スリムヘッドで狭い場所でも取り回しが容易です。軟鉄線Φ2.6mm対応の番線カッター付きです。非対称のつかみ部で安定性の高い3点保持でしっかりホールドします。丸・角・板などあらゆる形状に対応します。
用途ガス・水道・空調などの配管工事、自動車整備などに。 付属品ドライバー付き トラスコ品番340-4278 材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、表面処理:ニッケルクロムメッキ、焼入れ:無酸化全体焼入れ44~52HRC 全長(mm)211 タイプばね付 深さ(mm)くわえ部:37 最大口開き(mm)51 パイプ径(Φmm)使用範囲:約6~51 頭部厚(mm)9 頭部幅(mm)48 調整方法5段階 柄幅(mm)45 切断能力(Φmm) 軟鉄線番線カッター:2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパー。バネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き
用途電子機器の組み立てやメンテナンスに トラスコ品番353-7670 材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC 形状刃表面:ラウンド刃 全長(mm)131 ハンドル二重成型エラストマーグリップ 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6 切断能力(mm)軟銅線Φ2.0 バネあり 切断能力(mm2)銅より線:3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパー。バネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き
材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC 形状刃表面:ラウンド刃 ハンドル二重成型エラストマーグリップ バネあり 切断能力(mm2)銅より線:3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。垂直刃で際の切断に便利。強力刃で硬い線材も切断可能。バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ
用途模型組立や籐細工の突起物切断に最適です。 トラスコ品番353-7679 材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC 形状刃表面:ラウンド 全長(mm)123 ハンドル二重成型エラストマーグリップ 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6 切断能力(mm)軟銅線Φ2.0 切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0 バネあり RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)ステンレスΦ1.2
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が約30%軽減しています。偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します。作業効率が大幅に向上します。
用途IV線・VA線など電気工事で必要な線材の切断に 仕様薄刃 材質/仕上特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール 刃形ラウンド刃 切断能力(mm2)IV線22
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

第二種電気工事士技能試験必須の工具セットです。第二種電気工事士技能試験の受験に必要な工具と時短できる便利なVVFストリッパーも入ったお得なセットに加え、候補問題に出題されるVVRケーブルの切断・外線被覆剥き・介在物の処理・内線被覆剥きが安全・確実・スピーディに1丁でできるケーブルカッターが+1丁ついた期間限定10点セットです。圧着工具は取り回しの良い小型サイズ(1.6×2/小/中)です。持ち運びに便利な収納袋付きです。
用途電気工事全般及び電気工事士技能試験用に。 トラスコ品番336-6699 セット内容【10点】圧着工具(リングスリーブ(E)用、適用範囲1.6×2小,小,中)VVFストリッパー(VVF線外装ストリップ:Φ1.6Φ2.0×2心3心,VVF線芯線被覆ストリップ:Φ1.6Φ2.0×2心3心,切断能力:VVF線Φ1.6Φ2.0×2心3心)、ウォーターポンププライヤー(250mmサイズ使用範囲:最大口開き38mmパイプ外径6~46mm対応)ペンチ(175mm切断能力:VVF線1.6×3心/より線8.0平方ミリメートル/銅線Φ3.6mm/軟鉄線(針金)Φ2.6mm)電工ナイフ(折りたたみ式電工ナイフ)プラスドライバー(No.2:(+)2×100)マイナスドライバー(5.5mm:(-)5.5×100)コンベックス(コンパクトサイズで2.0m計測。、収納袋(試験の持ち運びに便利な専用工具袋) 高さ(mm)ケース:50 奥行(mm)ケース:100 間口(mm)ケース:290 ケース色ブラック 入組点数10点 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

VVF線2.0×3心の切断もできる長い刃。切断面もきれいなフラット刃形状。ステンレス線からより線まであらゆる線材の切断が可能。端子の圧着ができる簡易圧着機能付き。先端部を使いステップル外しが簡単にできる。斜め刃だから際での作業も楽々。手にやさしいエラストマー二重成型グリップに滑りにくいテクスチャー模様を採用。ストラップホール付きで安全作業
用途電気工事のケーブルや銅線などの切断、圧着作業やステープル外しに トラスコ品番408-2393 材質本体:機械構造用炭素鋼、全体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC、グリップ:エラストマー樹脂 形状刃表面:セミフラッシュ カバーエラストマー二重成型グリップ 全長(mm)201 切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6 切断能力(mm)軟銅線Φ4.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパー。バネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き
用途針金や銅線、より線など細い線材カットに。 トラスコ品番353-7672 材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC 形状刃表面:ラウンド刃 全長(mm)133 ハンドル二重成型エラストマーグリップ 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6 切断能力(mm)軟銅線Φ2.0 バネあり 切断能力(mm2)銅より線:3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

JIS認証取得品。耐久性や切断能力に優れたスタンダード品
用途電気工事、精密きっきのメンテナンスなどのプロフェッショナルからDIYなどの家庭用まで 材質本体:機械構造用炭素鋼、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~62HRC ハンドル塩化ビニール 切断能力(Φmm) 銅線Φ2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらサイズのラジオペンチとプラスチックニッパーの2点セットです。
用途掴む・曲げる・切る作業に。 材質柄被覆:塩化ビニール 材質(本体)機械構造用炭素鋼 切断能力プラスチックニッパー:銅線1.6Φmm より線2.0mm2 プラスチック4.0mm 切断能力(Φmm)ラジオペンチ:軟鉄線1.2 硬度HRC42~50 硬度HRC(刃部)54~62 バネコイルばね
1セット(2個)
3,398 税込3,738
5日以内出荷

最もスタンダードなニッパーです。JIS認証取得商品です。
トラスコ品番680-0184 材質機械構造用炭素鋼、グリップ:ビニールコーティング 全長(mm)132 刃形【表面】ラウンド刃 切断能力(mm)軟鉄線1.8 切断能力(mm)軟銅線2.6 切断能力(Φmm2) より線VSF2 切断能力(mm)ステンレス1.2
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。先端で細かい加工や保持、線材の切断に使用できます。
用途精密機器のメンテナンスなど、小さな部品の保持や取り付け線材の切断に。 材質機械構造用炭素鋼、グリップ:二重成型エラストマーグリップ、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ56~62HRC ハンドル二重成型エラストマーグリップ 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6 切断可能線径(Φmm)Φ1.2(ステンレス) 切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0 バネあり RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非対称形状の刃が3点保持することで安定してガッチリと掴めます。高耐久性のカシメ構造でガタツキにくく、薄い。バネ付で作業性UP。
用途配管作業や掴み回す作業に。
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バネ内蔵で、連続作業に適しています。作業しやすいスリムな先端形状。非対称形状つかみ刃でガッチリつかみます。
用途配管作業等に。 全長(mm)170 質量(g)165 呼び寸法(mm)150 切断能力(mm)軟鉄線Φ2.0
1個
859 税込945
当日出荷

バネ内蔵で、連続作業に適しています。作業しやすいスリムな先端形状。非対称形状つかみ刃でガッチリつかみます。
用途配管作業等に。 全長(mm)200 質量(g)250 呼び寸法(mm)200 切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

耐久性、切断能力に優れ、長年に渡りお使い頂けます。
用途電気工事、DIYでの針金やステンレス、より線の切断に トラスコ品番146-1787 材質特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール 全長(mm)189 質量(g)230 切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6 切断能力(Φmm) 銅線Φ3.6 アズワン品番64-8466-81 切断能力(Φmm2) より線VSF5.5 切断能力(mm)ステンレスΦ2.0
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が30%軽減しています。 切断物を挟んだ状態のときに握りやすく力が入るグリップ形状です。 偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します。
材質特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール 切断能力(Φmm) 銅線4.0 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2 仕様圧着機能:無、落下防止用ひも取付穴:無 切断能力(mm2)IV線14
1丁
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。先端溝付きで滑らずしっかり掴む。ボルトやナットなど掴みやすいセレーション加工の掴み部も搭載。バネツキで連続作業の負担軽減。小さくてもつかむ、切る、曲げるができる本格派のペンチです。
用途精密機器のメンテナンスや小さな部品の保持取付、線材の切断に 仕様落下防止用ひも取付穴:あり トラスコ品番353-7673 材質機械構造用炭素鋼、グリップ:二重成型エラストマーグリップ、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ56~62HRC 全長(mm)123 ハンドル二重成型エラストマー 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6 切断能力(mm)軟銅線Φ2.0 切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

非対称形状の刃が3点保持することで安定してガッチリと掴めます。高耐久性のカシメ構造でガタツキにくく、薄い。
用途配管作業や掴み回す作業に。
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平行に開くカーブの刃列が複数の刃でガッチリ掴みます。番線カッター機能で番線Φ2.0が切れる。
用途配管作業や掴み回す作業に。 切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●なまし鉄線(番線)2.0
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が30%軽減しています。 切断物を挟んだ状態のときに握りやすく力が入るグリップ形状です。 偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します。
材質特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6×3芯 仕様圧着機能:有、落下防止用ひも取付穴:無
1丁
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が約30%軽減しています。偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します。作業効率が大幅に向上します。
用途IV線・VA線など電気工事で必要な線材の切断に 材質/仕上特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール 刃形厚刃
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)