「vvf2.6mm」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ケーブルカッターとペンチ、2種類の工具が一丁に。VVF線やIV線、キャブタイヤなどのケーブルを軽い力で切断し、仕上がりもきれいなケーブル刃。アンテナ支線やステンレス線などの硬い線も切断できる強力刃。先端つかみ部は非対称にすることで3点保持でき、しっかりつかめる。先端つかみ部には丸形状にフィットする縦溝もあり、安定してさらに保持力がアップ。手にやさしいエラストマー二重成型グリップには滑りにくいテクスチャー入り
用途ケーブルやアンテナ支線の切断、保持などの電気工事に
仕様落下防止用ひも取付穴:あり
トラスコ品番408-2392
材質本体:機械構造用炭素鋼、全体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC、グリップ:エラストマー樹脂
全長(mm)212
ハンドルエラストマー二重成型
切断能力(mm)軟銅線Φ3.2
切断能力(mm2)IV線22
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)VA線(VVF)2.6×3芯
1丁
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が約30%軽減しています。偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します。作業効率が大幅に向上します。
用途IV線・VA線など電気工事で必要な線材の切断に
仕様薄刃
材質/仕上特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール
刃形ラウンド刃
切断能力(mm2)IV線22
第二種電気工事士技能試験必須の工具セットです。第二種電気工事士技能試験の受験に必要な工具と時短できる便利なVVFストリッパーも入ったお得なセットに加え、候補問題に出題されるVVRケーブルの切断・外線被覆剥き・介在物の処理・内線被覆剥きが安全・確実・スピーディに1丁でできるケーブルカッターが+1丁ついた期間限定10点セットです。圧着工具は取り回しの良い小型サイズ(1.6×2/小/中)です。持ち運びに便利な収納袋付きです。
用途電気工事全般及び電気工事士技能試験用に。
トラスコ品番336-6699
セット内容【10点】圧着工具(リングスリーブ(E)用、適用範囲1.6×2小,小,中)VVFストリッパー(VVF線外装ストリップ:Φ1.6Φ2.0×2心3心,VVF線芯線被覆ストリップ:Φ1.6Φ2.0×2心3心,切断能力:VVF線Φ1.6Φ2.0×2心3心)、ウォーターポンププライヤー(250mmサイズ使用範囲:最大口開き38mmパイプ外径6~46mm対応)ペンチ(175mm切断能力:VVF線1.6×3心/より線8.0平方ミリメートル/銅線Φ3.6mm/軟鉄線(針金)Φ2.6mm)電工ナイフ(折りたたみ式電工ナイフ)プラスドライバー(No.2:(+)2×100)マイナスドライバー(5.5mm:(-)5.5×100)コンベックス(コンパクトサイズで2.0m計測。、収納袋(試験の持ち運びに便利な専用工具袋)
高さ(mm)ケース:50
奥行(mm)ケース:100
間口(mm)ケース:290
ケース色ブラック
入組点数10点
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が30%軽減しています。
切断物を挟んだ状態のときに握りやすく力が入るグリップ形状です。
偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します。
材質特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6×3芯
仕様圧着機能:有、落下防止用ひも取付穴:無
従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が約30%軽減しています。偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します。作業効率が大幅に向上します。
用途IV線・VA線など電気工事で必要な線材の切断に
材質/仕上特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール
刃形厚刃
関連キーワード