スイスバローべ社の丸ヤスリ。ソーチェーンの目立てに最適です。 素晴らしい切削性と切れ味の持続性で大変優れています。
スイスバローべ社のハンドル。 差し込んで使う従来タイプ。 ヤスリをしっかりと固定します。 角度ゲージ付きで目立ての精度を高めます。
用途丸ヤスリ用ハンドル。
種別No.240
技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
穴の内部がダイス状になっていて”コミ”部(ヤスリの柄の部分)にネジ山をたてるため、しっかりと固定でき、他のヤスリにも繰り返し使用できます。
どのメーカーのヤスリにも適合します。
仕様外部は樹脂製です。
世界中の技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
適合材鉄工
スイスバローべ社のハンドル。 ねじ込んで使うタイプの為ヤスリと柄がしっかり固定され刃砥作業の効率を高めます。
用途丸ヤスリ用ハンドル。
ソーチェーン目立て用丸ヤスリホルダ、アルミダイキャスト合金製、角度表示付き。ネジ固定式で目立て用丸ヤスリの幅広いサイズに適合します。
用途ソーチェーンの目立て用。
種別ヤスリホルダ
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
精度・切れ味・耐久性ともに世界最高峰のスイス、バローべ社製で、一度使用すると手ばなせなくなる逸品です。
日本独自規格の組ヤスリを模した形状で、なじみのある使いやすいサイズのヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。
LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。
通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。
目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。
厚さ(mm)Φ1
LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。
通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。
目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。
ヤスリの長さ(mm)150
ヤスリ部幅W(mm)15.1
厚さ(mm)4.7
ヤスリ部形状半丸
適合材鉄工
ユーザーニーズの多い形状をまとめた5種類セットです。世界中のユーザーに愛される精密ヤスリのスタンダード、仕上がりの美しさは世界最高品質です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
形状平、半丸、丸、角、三角
セット内容LA2401,LA2402,LA2410,LA2408,LA2407
細工用に幅広く使用されるニードルヤスリのセット品。
ISO9001/EN29001に適合の品質管理。高品質クローム鋼を用い、HRc66の硬度と伝統の目立て技術によりシャープな切れ味が長持ち。
先端まで美しく完成されたシェイプ。
セット内容LA2401、LA2402、LA2407、LA2408、LA2410、LA2411
細工用に幅広く使用されるニードルヤスリのセット品。
ISO9001/EN29001に適合の品質管理。高品質クローム鋼を用い、HRc66の硬度と伝統の目立て技術によりシャープな切れ味が長持ち。
先端まで美しく完成されたシェイプ。
セット内容LA2401、LA2402、LA2407、LA2408、LA2410、LA2411
細工用に幅広く使用されるニードルヤスリのセット品。
ISO9001/EN29001に適合の品質管理。高品質クローム鋼を用い、HRc66の硬度と伝統の目立て技術によりシャープな切れ味が長持ち。
先端まで美しく完成されたシェイプ。
ヤスリの長さ(mm)160
ヤスリ部形状平、半丸、三角、角、丸、ササバ
セット内容LA2401、LA2402、LA2407、LA2408、LA2410、LA2411
世界中の技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
規格組ヤスリタイプ
バローベ社は、1899年の創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。そのすぐれた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。バローベのリフラー(金型コテヤスリ)は、複雑な金型に適合するように、形状や目の粗さが配慮されています。バローベ社製品は、目の粗さを番手で表示しています。
用途金型の研磨加工
トラスコ品番852-8531
形状小丸(コテ)
全長(mm)150
タイプ#2
刃長(mm)30
刃幅(mm)2.1
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
スイスバローべ社のファイルガイド、丸ヤスリ(4.8mmが3本)、デプスゲージ、平ヤスリ、ヤスリハンドル、ガイドバーゲージ清掃工具の7点が持ち運びに便利な専用ケースに収まったセットです。
用途ソーチェーン刃砥用。
種別No.486
1セット
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
スイスバローべ社のファイルガイド、丸ヤスリ(4.0mmが3本)、デプスゲージ、平ヤスリ、ヤスリハンドル、ガイドバーゲージ清掃工具の8点が持ち運びに便利な専用ケースに収まったセットです。
用途ソーチェーン刃砥用。
種別No.432
1セット
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
関連キーワード