バローベ社は、1899年の創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。そのすぐれた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。バローベのリフラー(金型コテヤスリ)は、複雑な金型に適合するように、形状や目の粗さが配慮されています。バローベ社製品は、目の粗さを番手で表示しています。
用途金型の研磨加工
トラスコ品番852-8519
形状刀刃(コテ)
全長(mm)150
タイプ#2
刃長(mm)17
刃幅(mm)4.5
刃厚(mm)1.3
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
バローベ社は、1899年の創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。そのすぐれた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。バローベのリフラー(金型コテヤスリ)は、複雑な金型に適合するように、形状や目の粗さが配慮されています。バローベ社製品は、目の粗さを番手で表示しています。
用途金型の研磨加工
トラスコ品番852-8531
形状小丸(コテ)
全長(mm)150
タイプ#2
刃長(mm)30
刃幅(mm)2.1
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
関連キーワード