精度・切れ味・耐久性ともに世界最高峰のスイス、バローべ社製で、一度使用すると手ばなせなくなる逸品です。
技能五輪・技能検定試験などでも使用されます。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。
技能五輪、技能検定試験に必要なミクロン単位の超高精度加工に対応する為にバローべがスイス自社工場で製作した、まさに世界最高水準のヤスリです。ツボサン独自技術のクイックカット+を表面に施すことにより、今までにない最高の切れ味を実現しました。ハードなヤスリ掛けの検定作業や過酷な条件でも錆びにくく、理想の環境を実現します。
用途技能五輪、技能検定用。
トラスコ品番121-4464
形状平
全長(mm)265
タイプ#000 荒目相当
刃長(mm)200
刃幅(mm)21.3
刃厚(mm)4.8
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
関連キーワード