12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バローベ社は、1899年創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。優れた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。多様化するニーズに対応し、形状、サイズ、目の粗さなど多様な製品を揃えています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用。 トラスコ品番852-8278 形状半丸 全長(mm)160 タイプ#6 刃長(mm)80 柄径(Φmm)2.9 刃幅(mm)5.6 刃厚(mm)1.7
1本
3,788 税込4,167
翌日出荷

技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

ユーザーニーズの多い形状をまとめた5種類セットです。世界中のユーザーに愛される精密ヤスリのスタンダード、仕上がりの美しさは世界最高品質です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 形状平、半丸、丸、角、三角 セット内容LA2401,LA2402,LA2410,LA2408,LA2407
1セット(5本)
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

細工用に幅広く使用されるニードルヤスリのセット品。 ISO9001/EN29001に適合の品質管理。高品質クローム鋼を用い、HRc66の硬度と伝統の目立て技術によりシャープな切れ味が長持ち。 先端まで美しく完成されたシェイプ。
ヤスリの長さ(mm)160 ヤスリ部形状平、半丸、三角、角、丸、ササバ セット内容LA2401、LA2402、LA2407、LA2408、LA2410、LA2411
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細工用に幅広く使用されるニードルヤスリのセット品。 ISO9001/EN29001に適合の品質管理。高品質クローム鋼を用い、HRc66の硬度と伝統の目立て技術によりシャープな切れ味が長持ち。 先端まで美しく完成されたシェイプ。
セット内容LA2401、LA2402、LA2407、LA2408、LA2410、LA2411
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細工用に幅広く使用されるニードルヤスリのセット品。 ISO9001/EN29001に適合の品質管理。高品質クローム鋼を用い、HRc66の硬度と伝統の目立て技術によりシャープな切れ味が長持ち。 先端まで美しく完成されたシェイプ。
セット内容LA2401、LA2402、LA2407、LA2408、LA2410、LA2411
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本のとはやや違い、欧米では木工加工にヤスリを用いることが多くあります。そのため、このように細かく精緻なオニ目のヤスリが生まれるのです。 木工に限らず、さまざまな軟質材を高い次元で加工することができます。
厚さ(mm)2.5 ヤスリ部幅W(mm)6.2
1本
5,698 税込6,268
5日以内出荷

ハビリスに繊細なオニ目を目立てました。
全長(mm)205 ヤスリの長さ(mm)90 ヤスリ部幅W(mm)13 厚さ(mm)4 ヤスリ部形状半丸
1本
5,498 税込6,048
5日以内出荷

LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。 通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。 目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。
厚さ(mm)Φ1
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本とはやや違い、欧米では木工加工にヤスリを用いることが多くあります。そのため、このように細かく精緻なオニ目のヤスリが生まれるのです。木工に限らず、さまざまな軟質材を高い次元で加工することができます。
セット内容RA2701・RA2702・RA2707・RA2710・RA2708 全長(mm)205 ヤスリの長さ(mm)90 ヤスリ部形状平・半丸・三角・丸・角
1セット
25,980 税込28,578
7日以内出荷

日本のとはやや違い、欧米では木工加工にヤスリを用いることが多くあります。そのため、このように細かく精緻なオニ目のヤスリが生まれるのです。 木工に限らず、さまざまな軟質材を高い次元で加工することができます。
ヤスリの長さ(mm)140 目の粗さ#4 ヤスリ部形状平、半丸、先細、三角、角、丸 セット内容RA2051、RA2505、RA2606、RA2507、RA2508、RA2510 粒度4
1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷

LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。 通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。 目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。
ヤスリの長さ(mm)150 ヤスリ部幅W(mm)15.1 厚さ(mm)4.7 ヤスリ部形状半丸 適合材鉄工
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)