カテゴリ

  • 研磨材(5)
絞り込み
ブランド
  • バローベ
  • アローライン工業(38)
  • 永興電機工業(6)
  • 緑長(ミドリカネチョウ)(4)
  • 宮谷製作所(4)
  • 金長(4)
  • 高森コーキ(3)
  • ハウスボックス(3)
  • 浅香工業(3)
  • カネ三(2)
  • DNT(大日本塗料)(1)
  • オーデック(1)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
  • タイセイ(1)
  • ナリカ(1)
  • Hartmann(1)
  • バローべ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「金こて」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リフラー 刀刃(コテ) バローベリフラー 刀刃(コテ)バローベ
7,998税込8,798
1本
翌日出荷
バローベ社は、1899年の創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。そのすぐれた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。バローベのリフラー(金型コテヤスリ)は、複雑な金型に適合するように、形状や目の粗さが配慮されています。バローベ社製品は、目の粗さを番手で表示しています。
用途金型の研磨加工トラスコ品番852-8519形状刀刃(コテ)全長(mm)150タイプ#2刃長(mm)17刃幅(mm)4.5刃厚(mm)1.3
リフラー 小丸(コテ) バローベリフラー 小丸(コテ)バローベ
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
バローベ社は、1899年の創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。そのすぐれた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。バローベのリフラー(金型コテヤスリ)は、複雑な金型に適合するように、形状や目の粗さが配慮されています。バローベ社製品は、目の粗さを番手で表示しています。
用途金型の研磨加工トラスコ品番852-8531形状小丸(コテ)全長(mm)150タイプ#2刃長(mm)30刃幅(mm)2.1
リフラー バローベリフラーバローベ
28,980税込31,878
1セット(6本組)
4日以内出荷から5日以内出荷
バローベの金型用コテヤスリは、多様化、複雑化する金型に適合するように、形状や目の角度等細かいところまで配慮されています。もちろん切れ味、精度、耐久性は、他のバローベ製品と同様に世界最高です。
全長(cm)15種別金型用
リフラー バローベリフラーバローベ
64,980税込71,478
1個(12本)
5日以内出荷
バローベの金型用コテヤスリは、多様化、複雑化する金型に適合するように、形状や目の角度等細かいところまで配慮されています。もちろん切れ味、精度、耐久性は、他のバローベ製品と同様に世界最高です。荒目~中目の中間の荒さです。セット内容No.12910(刃長(mm):14、巾×厚(mm):2.4×1.2)No.12911(刃長(mm):12、巾×厚(mm):2.4×1.2)No.12930(刃長(mm):30、巾×厚(mm):2.5)No.12940(刃長(mm):15、巾×厚(mm):2.0)No.12952(刃長(mm):17、巾×厚(mm):4.5×1.3)No.12957(刃長(mm):16、巾×厚(mm):4.5×0.9)No.12965(刃長(mm):17、巾×厚(mm):5.0×1.7)No.12970(刃長(mm):14、巾×厚(mm):1.9×1.4)No.12972(刃長(mm):27、巾×厚(mm):3.5×2.0)No.12981(刃長(mm):32、巾×厚(mm):φ2.0)No.12984(刃長(mm):30、巾×厚(mm):φ2.1)No.12985(刃長(mm):15、巾×厚(mm):φ2.1)
全長(cm)15セット内容セット内容については商品詳細をご覧下さい。種別金型用形状セット
リフラー バローベリフラーバローベ
4,198税込4,618
1本
7日以内出荷
バローベの金型用コテヤスリは、多様化、複雑化する金型に適合するように、形状や目の角度等細かいところまで配慮されています。もちろん切れ味、精度、耐久性は、他のバローベ製品と同様に世界最高です。
種別金型用全長(cm)15
手研磨カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら