泡立ちを抑えて多くの洗浄用途に対応します。中性で優れた洗浄力を発揮し、医療機具の劣化を抑制します。色付きのため、浸漬槽の希釈液の色で洗浄剤の入れ忘れを確認できます。
効果その他
成分タンパク質分解酵素・酵素安定化剤・金属腐食防止剤
液性中性
使用濃度ジェット式洗浄装置・超音波洗浄装置/(推奨)0.3~1.0%、用手・浸漬/(推奨)0.3~2.0%
ジェット式洗浄装置、超音波洗浄装置、用手・浸漬洗浄など多くの洗浄用途に使用可能な医療器具用の中性酵素洗浄剤です。
洗浄方法ごとに洗浄剤を使い分ける必要がなく、一本化することが可能です。
使用後の医療器具にスプレーすることで、洗浄効果の向上が期待できます。アルミニウム・銅・真鍮器具にも使用可能です。抗菌剤の作用で、洗浄工程に移るまでの微生物の増殖を抑制します。
効果その他
主成分乾燥防止剤・血液凝固防止剤・防錆剤・抗菌剤
液性中性(pH7.2)
希釈せずにそのまま使用できる、スプレータイプの酵素洗浄剤です。泡で出るため、通常のブラシ・スポンジによる洗浄だけでなく、医療器具に直接吹き付けたり、内腔がある器具内部に吹き付けるなど、様々なシーンで使用できる洗浄剤です。500mLの小さい容器を採用しており、省スペースを実現します。(約625プッシュ分)。タンパク汚れだけでなく油脂汚れにも高い洗浄力を発揮します。
成分界面活性剤、タンパク質分解酵素、酵素安定化剤、金属腐食防止剤
液性中性(pH7.8<原液>)
吐出量(mL/回)約0.8
タンパク質汚れだけでなく、脂質汚れに対しても高い洗浄力を発揮します。優れた洗浄成分を配合し、低温での洗浄力を高めています。高発泡性の界面活性剤を配合しています。ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮を材質とした医療器具に使用できます。
成分界面活性剤、タンパク質分解酵素、酵素安定化剤、金属腐食防止剤
容量(L)1
pH原液/6.8、1.0%/7.8
液性中性
吐出量(mL)約3/回
アズワン品番68-7003-31
1ケース(6本)
¥17,398
税込¥19,138
7日以内出荷
タンパク質汚れだけではなく、脂質汚れに対しても高い洗浄力を発揮します。ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮を材質とした医療器具に使用できます。適度な泡立ちで、用手・浸漬洗浄や超音波洗浄にも使用できます。浸漬槽の希釈液の色で洗浄剤の入れ忘れを確認できます。また、洗浄剤の残量もひと目でチェックできます。
成分タンパク質分解酵素、界面活性剤、酵素安定化剤、金属腐食防止剤
容量(L)1
pH7.9(原液・1.0%)
液性中性
吐出量(mL)約3/回
アズワン品番68-7003-30
1ケース(6本)
¥16,798
税込¥18,478
5日以内出荷
関連キーワード