1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瞬間消臭 すぐに効果を発揮し、一定期間持続します 排泄臭対策 オストメイトが特に気にする「排便臭※1」を効率良く消臭、排泄臭対策ができるように設計※1メチルメルカプタン、硫化水素 がん臭抑制 特殊加工した「柿タンニン」により、「がん臭※2」を抑制独特な臭気にも一定の効果を発揮※2ジメチルトリスルフィド(DMTS) 除菌効果 雑菌の繁殖を防ぎ、ニオイの元になる菌の働きを抑制 ウイルス対策 ウイルスを用いた抗ウイルス性能評価試験※3においてウイルス※4が1分で99.99%減少※3 ASTME 1052を参考にした試験方法による試験実施:地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所※4ウイルス株:ATCC VR-1679(エンベローブ有) *医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の関係上、特定のウイルス名が表記できないため「ウイルス」と記載しています。 *全てのウイルスに対しての効果を保証するものではありません。 その他の特徴 無着色、無香料 界面活性剤配合により、ストーマ袋内の洗浄、便のこびりつきを防ぐのを助けます 用途 ストーマ装具内、排出口、空間の消臭・除菌 がん等の病臭の空間消臭 病院、介護施設、公共施設等での消臭・除菌
仕様包装単位:1本 容量(mL)300 規格300mL アズワン品番65-0319-68 入数1本
1本
1,899 税込2,089
4日以内出荷