HANDIWORK

HANDIWORKのページです。HANDIWORKは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在35件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日2月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄工ヤスリ 2WAY HANDIWORK鉄工ヤスリ 2WAYHANDIWORK(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
切削力があり、鉄・一般金属の加工に最適。 手にやさしいエラストマーグリップハンドル。
用途金属用鉄・一般金属の加工に材質(本体)SKS-8材質(ハンドル)PVC+TPRヤスリ部厚T(mm)3
プラスチックニッパー HANDIWORKプラスチックニッパーHANDIWORK(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
油に強いエラストマーグリップ・プラモデルの製作やゲートの切断に・スプリング付
用途切る・プラスチック切断専用・プラスチックゲートの切断全長(mm)150
マイクロニッパー HANDIWORKマイクロニッパーHANDIWORK(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
予約販売
油に強いエラストマーグリップ エレクトロニクス分野などの細かな作業の切断に スプリング付
用途切る、細かい電気配線などの切断全長(mm)125
高級金工用糸鋸 替刃金工用 HANDIWORK高級金工用糸鋸 替刃金工用HANDIWORK(11件のレビュー)
369税込406
1セット(6本)
当日出荷
高級金工用糸鋸セット(1010020)に取り付ける為の替刃になります。
用途金・銀などの貴金属、銅・真鍮などの軟鋼材、堅木・貝などの切断に使用
万能ラジオペンチ HANDIWORK万能ラジオペンチHANDIWORK(11件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
油に強いエラストマーグリップ 用途広がる!様々な場面に対応 スプリング付
用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、挽き裂き端子の圧着全長(mm)150
カッタソーL型 HANDIWORKカッタソーL型HANDIWORK(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
のこぎり面とカッター面の2WAYタイプ。 のこ刃・カッター刃は日本製で切れ味抜群。ノコギリ側はしっかりと固定できるネジ固定式。 滑りにくく握りやすい。
用途のこ刃:木材・塩ビ・竹などの切断に。規格A型全長(mm)150適合替刃カッター替刃:カッター替刃大(各社共通)ノコ替刃:金切のこ刃(CSB-2)、引廻し刃(CSB-3)、カッターソ用替刃(CSB-1)
プラスチックニッパー150mm用スプリング HANDIWORKプラスチックニッパー150mm用スプリングHANDIWORK(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ミニホビーハンマー コンビ HANDIWORKミニホビーハンマー コンビHANDIWORK(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
滑りにくく、手になじむ!ラバー付ハンドル。
用途細工・ホビーの加工に。 金属面:釘打ちに。 プラスチック面:木製品の組み立てなど相手をキズをつけたくない作業に。種類コンビハンマー材質(グリップ)TPR/PP材質(柄部)スチール材質(頭)金属面S45C(ミラーポリッシュ仕上げ)/(プラスチック面)PVC主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業焼入硬度55~56
ベントマイクロラジオペンチ(先曲がり・溝あり) HANDIWORKベントマイクロラジオペンチ(先曲がり・溝あり)HANDIWORK(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
油に強いエラストマーグリップ 先端先曲構造!狭い場所、奥まった場所での作業! 溝付仕上げで滑りにくい! スプリング付
用途切る、曲げる、つかむ、狭い作業に全長(mm)150
スタビーラチェットドライバー HANDIWORKスタビーラチェットドライバーHANDIWORK(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
滑りにくく、回しやすい。油に強く、手になじむラバー付ハンドル。本締め可能。 ギヤ山数42山で、滑らか回転でロスが少なく締め付け効率アップ。締め付け効率の良いラチェット式。
用途狭い所のネジの締め・ゆるめ作業に。種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー商品構成単品
高級木工用糸鋸替刃 木工用 HANDIWORK高級木工用糸鋸替刃 木工用HANDIWORK
449税込494
1セット(3本)ほか
翌々日出荷
ミニホビーハンマー 両口 HANDIWORKミニホビーハンマー 両口HANDIWORK
1,498税込1,648
1個
当日出荷
滑りにくく、手になじむ!ラバー付ハンドル。
用途細工・ホビーの釘打ちに。平面:打ち込み/凸面:仕上げ。種類両口ハンマー材質(頭)S45C(ミラーポリッシュ仕上げ)材質(柄部)スチール主な用途細工作業/打ち込み作業材質(グリップ)TPR/PP焼入硬度55~56
カッタソー用替刃 引き廻し用 HANDIWORKカッタソー用替刃 引き廻し用HANDIWORK
419税込461
1枚
当日出荷
用途引き廻し用。
マイクロニッパー スプリング HANDIWORKマイクロニッパー スプリングHANDIWORK
109税込120
1個
当日出荷
セレーションマイクロラジオペンチ(溝あり) HANDIWORKセレーションマイクロラジオペンチ(溝あり)HANDIWORK
3,998税込4,398
1個
当日出荷
油に強いエラストマーグリップ 狭く奥まった場所など小さな物をつかむ作業に 溝付仕上げで滑りにくい! スプリング付
用途切る、曲げる、つかむ、狭い作業に全長(mm)150
リサイクルWソー HANDIWORKリサイクルWソーHANDIWORK(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途木材(スギ・松・朴・ラワン)・バルサ材・ベニヤ板・プラスチック・塩ビ・竹の切断に。カーテンレール・ステン張りパイプ・新建材・プラスチック・鋼材・薄鋼板・非鉄金属の切断に。
カッタソー用替刃 金属・一般金属用 HANDIWORKカッタソー用替刃 金属・一般金属用HANDIWORK
579税込637
1枚
当日出荷
用途金属・一般金属用。
カッタソー用替刃 木・プラスチック用 HANDIWORKカッタソー用替刃 木・プラスチック用HANDIWORK(2件のレビュー)
429税込472
1枚
当日出荷
用途木・プラスチック用。
斜ニッパー HANDIWORK斜ニッパーHANDIWORK(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
油に強いエラストマーグリップ・配線、電気工事に
用途切る、皮むき。引き裂き、ステップル抜き全長(mm)150
高級木工用糸鋸セット HANDIWORK高級木工用糸鋸セットHANDIWORK(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(4本)
当日出荷
用途木材・プラスチック・非鉄金属のくりぬきや切断に。仕様替刃4本付セット内容木工用替刃細目/木工用替刃中目/木工用替刃荒目/非鉄金属用替刃 ×各1本深さ(mm)約120
替刃式マイクロソー 金工用 HANDIWORK替刃式マイクロソー 金工用HANDIWORK
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
手にやさしく油に強いソフトグリップ。
用途アルミ・真鍮・プラスチック・竹・木などに。
カラーコーティング ヘックスローブ 9本組 HANDIWORKカラーコーティング ヘックスローブ 9本組HANDIWORK
2,698税込2,968
1セット(9本)
当日出荷
滑りにくい特殊コーティング加工。 耐久性に優れたクロームバナジウム鋼(S-2)使用。 中央部に突起があるヘックスローブネジに対応! イジリ止め付。
セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50材質(本体)Cr-v鋼(S-2)仕上特殊コート
プラスチックハンドル精密ドライバーセット 6本組 HANDIWORKプラスチックハンドル精密ドライバーセット 6本組HANDIWORK
499税込549
1セット(6本)
9日以内出荷
用途フチなしメガネ・メガネ・時計・ラジオなどに。材質(グリップ)PPセット内容+No.00/+No.0/-1.2/-1.8/-2.3mm、ヘックスローブ(2.2mm/2.5mm兼用)種類セット品材質(軸)ハイカーボン鋼商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
合体式2WAYラチェットドライバー HANDIWORK合体式2WAYラチェットドライバーHANDIWORK(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
滑りにくく、回しやすい。油に強く、手になじむラバー付ハンドル。本締め可能。 ギヤ山数42山で、滑らか回転でロスが少なく締め付け効率アップ。締め付け効率の良いラチェット式。 スタビーラチェット単品では狭い所に。アダプターを合体させれば深い所・奥行きのある所に使用可能。2WAYで使用することが出来ます。
用途狭い所、深い所・奥行のある所のネジの締め・ゆるめ作業に2通りの形状で使えます。種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー付属ビット-5.5×#2(長さ30mm)、#2×#2(長さ110mm)
ボールポイント六角棒レンチ ロングタイプ HANDIWORKボールポイント六角棒レンチ ロングタイプHANDIWORK(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(9本組)
当日出荷
六角ネジの穴方向に関係なく、斜めからでも強力締め付け可能。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングセット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(93×16)、2(103×19)、2.5(115×21)、3(129×24)、4(143×30)、5(166×33)、6(187×38)、8(219×44)、10(237×51)材質(本体)S-2クロームメッキミラーポリッシュ
鉄工ヤスリ HANDIWORK鉄工ヤスリHANDIWORK(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
用途金属用鉄・一般金属の加工に全長(mm)220目の粗さ複目・中目
高級木工用糸鋸替刃 非鉄金属用 HANDIWORK高級木工用糸鋸替刃 非鉄金属用HANDIWORK
499税込549
1セット(3本)
翌々日出荷
用途真鍮・銅・アルミなど。
替刃式マイクロソー専用替刃 木工用 HANDIWORK替刃式マイクロソー専用替刃 木工用HANDIWORK
539税込593
1枚
翌々日出荷
用途軟質木材・集成材・合板に。
替刃式マイクロソー専用替刃 金工用 HANDIWORK替刃式マイクロソー専用替刃 金工用HANDIWORK
399税込439
1枚
翌々日出荷
用途アルミ・真鍮・プラスチック・竹・木などに。
グラスファイバー柄 仮枠ハンマー スベリ止付 HANDIWORKグラスファイバー柄 仮枠ハンマー スベリ止付HANDIWORK(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
用途高い場所・狭い場所の釘打ちなど。仮枠作業に。種類仮枠ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途仮枠作業材質(グリップ)ABS/TPR
ミニホビーハンマー ネイル HANDIWORKミニホビーハンマー ネイルHANDIWORK
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
滑りにくく、手になじむ!ラバー付ハンドル。
用途細工・ホビーの釘打ち・釘抜き(20mm以下)に。種類ネイルハンマー材質(頭)S45C(ミラーポリッシュ仕上げ)材質(柄部)スチール主な用途打ち込み作業材質(グリップ)TPR/PP焼入硬度55~66
差替式電工用ドライバー HANDIWORK差替式電工用ドライバーHANDIWORK(1件のレビュー)
799税込879
1本
9日以内出荷
これ1本でほとんどのネジが回せます。 +No.1:M2/+No.2:M3~M5/+No3:M6/-6:M3~M5。 ヒートン回し付。
種類電工ドライバー/差替式ドライバー硬度HRC57±1仕上無電解ニッケルメッキ商品構成単品アズワン品番64-4062-31
ビット差替式 スタビーラチェットドライバー HANDIWORKビット差替式 スタビーラチェットドライバーHANDIWORK
799税込879
1本
翌々日出荷
握りやすさを追求して生まれた「ラウンドフォルムグリップ」。 指先で素早く回せる早回しハンドル。 滑りにくいエラストマー使用。 スイッチ切替で締める、ゆるめるスピードUP。
用途1本で4種類のネジが回せます(+No.1/+No.2/+No.3⇔-5.5mm)種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー商品構成単品
差替式ドライバー HANDIWORK差替式ドライバーHANDIWORK
499税込549
1本
翌々日出荷
特殊先端形状。 これ1本でほとんどのネジが回せます。 力が入る!スリット形状ハンドル。 ヒートン回し付。
用途狭い所の作業に。種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成単品
三機能 連結 マイクロドライバー HANDIWORK三機能 連結 マイクロドライバーHANDIWORK
769税込846
1本
翌々日出荷
フチなしメガネのナットも回せる。六角(2.2mm)&ヘックスローブ(2.2mm~2.5mm)、どちらにも使える。
材質(グリップ)真鍮セット内容ドライバー:+No.00/-1.8mm、ヘックスローブ2.2~2.5mm(六角2.2mm兼用)種類精密ドライバー材質(軸)Cr-V鋼商品構成単品先端刃幅(mm)1.8刃先マグネットなし軸貫通なし