243件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイパフォーマンスシンクロベルト バンドー化学

    ハイパフォーマンスシンクロベルト

    バンドー化学
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷
    HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論より、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材により高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
    用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等材質Rベルト幅(mm)15ベルト呼び幅150ベルト形HP-S8M
  • リブエース・フィット レガシィ BANDO バンドー化学

    リブエース・フィット レガシィ BANDO

    バンドー化学
    5,498税込6,048
    1個
    翌日出荷
    主な適合純正品番11718-AA100メーカーSUBARU
  • VベルトD形 (レッド) バンドー化学

    VベルトD形 (レッド)

    バンドー化学
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い 市販性がある 取り扱いが簡単 強力で伸びの少ないポリエステルコードと特殊合成ゴム配合を採用し、スタンダードに比較して約60%パワーアップ 電気抵抗(静電防止性能)は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)となっており、米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格 耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性に優れる
    用途空調機器、コンプレッサ、金属加工機等、さまざまな産業用機械種別D形ベルト高さ(mm)19.0ベルト上幅(mm)31.7リブ本数3最大速度(m/sec)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • もみすりロール ヰセキ バンドー化学

    もみすりロール ヰセキ

    バンドー化学(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    耐久性が優れ長持ち 最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる 硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】食品搬送用ベルト SL-F1200 バンドー化学

    【オーダー】食品搬送用ベルト SL-F1200

    バンドー化学
    5,495税込6,045
    1本
    6日以内出荷
    未包装食品搬送の標準となるベルトです
    形状平滑艶あり/含浸白/白区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:△使用時最大幅(cm)1800プライ数2使用可能温度範囲乾熱:-10~80、湿熱:60材質(表面/裏面)PU/PET質量(kg/m2)1.5最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R8(ナイフエッジ)、ラップ:30/R10(ナイフエッジ)、常温ラップ:40摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)1.4サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】滑り搬送用ベルトSL-M5201N バンドー化学

    【オーダー】滑り搬送用ベルトSL-M5201N

    バンドー化学
    5,384税込5,922
    1本
    6日以内出荷
    多様な品揃えで様々な用途に対応
    用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など使用温度範囲(℃)-10~80使用範囲(mm)幅:1800(最大)プライ数2質量(kg/m2)1.2最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R3、加熱ラップ:30/R10摩擦係数表面:0.15、裏面:0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)1.2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】食品搬送用ベルトSL-F1100 バンドー化学

    【オーダー】食品搬送用ベルトSL-F1100

    バンドー化学(1件のレビュー)
    5,161税込5,677
    1本
    6日以内出荷
    未包装食品搬送の標準となるベルトです。
    用途未包装食品搬送タイプ形状表面/平滑艶あり、裏面/含浸表面/白、裏面/白タイプ未包装食品搬送用標準タイププライ数1使用可能温度範囲乾熱/-40~80℃、湿熱/60℃材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル質量(kg/m2)0.9最小プーリ径(mm)(フィンガー)15/R3、(加熱ラップ)20/R5、(常温ラップ)25摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.8サービス分類オーダー・加工
  • バンコードエンドレス#480 Φ12 バンドー化学

    バンコードエンドレス#480 Φ12

    バンドー化学
    5,798税込6,378
    1本
    10日以内出荷
    丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
    用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタンタイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力3390(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンコランベアリング フリクション バンドー化学

    バンコランベアリング フリクション

    バンドー化学
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めています。荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。
    用途紙幣両替機、自動改札機など。材質ベアリング:スチール、外周部:ポリウレタン2018年トラスコ掲載ページ2 0049
  • ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 800S14M バンドー化学

    ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 800S14M

    バンドー化学
    49,980税込54,978
    1本
    4日以内出荷
    HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
    用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)80構造背ゴム/心線/歯布(2層)RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S14M
  • バンコード Vベルト バンドー化学

    バンコード Vベルト

    バンドー化学
    6,798税込7,478
    1本
    4日以内出荷
    加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、瞬時に必要な長さのベルトが得られます。規格にこだわらず、ベルト長さを自由に選択できるので機械の性能を最も生かした設計ができます。 機械を分解することなく、取り付けができ、また面倒な張り調整などの管理が少なくてすみます。 耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しているので、ベルトをはじめ、工業用材料としてすぐれた性能を発揮します。 断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動ができます。
    材質ポリウレタン種類Vベルト角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型コグベルト HDPF9~ バンドー化学

    大型コグベルト HDPF9~

    バンドー化学
    449税込494
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    主にバス・トラック用の補機駆動用ベルトです。
    仕様HDPFベルト形9(BC)
  • シンクロプーリ XL037形 BF バンドー化学

    シンクロプーリ XL037形 BF

    バンドー化学(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状BF種類シンクロプーリ寸法L(mm)25適合ベルト幅(mm)9.5寸法S(mm)2.5寸法B(mm)9寸法W(mm)16歯形XL寸法WA(mm)11
  • シンクロプーリ L050形 BF バンドー化学

    シンクロプーリ L050形 BF

    バンドー化学(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状BF種類シンクロプーリ寸法L(mm)31適合ベルト幅(mm)12.7寸法S(mm)2.5寸法B(mm)12寸法W(mm)19寸法K(mm)-歯形L寸法WA(mm)14
  • シンクロプーリ H300形 AF バンドー化学

    シンクロプーリ H300形 AF

    バンドー化学
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状AF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)76.2歯形H
  • シンクロプーリ H150形 AF バンドー化学

    シンクロプーリ H150形 AF

    バンドー化学
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状AF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)38.1歯形H
  • シンクロベルト XH形 ベルト幅3インチ バンドー化学

    シンクロベルト XH形 ベルト幅3インチ

    バンドー化学
    28,980税込31,878
    1本
    4日以内出荷
    材質ゴムベルト幅(mm)76.2種類シンクロベルトピッチ(mm)22.225ベルト厚(mm)11.3RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形XH
  • シンクロプーリ L050形 AF バンドー化学

    シンクロプーリ L050形 AF

    バンドー化学
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状AF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)12.7歯形L
  • シンクロベルト L150形 バンドー化学

    シンクロベルト L150形

    バンドー化学
    3,898税込4,288
    1本
    4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形L
  • シンクロベルトMXL形 バンドー化学

    シンクロベルトMXL形

    バンドー化学
    749税込824
    1本
    4日以内出荷
    材質ゴムベルト幅(mm)12.7種類シンクロベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形MXL
  • 両面VベルトB形(レッド) バンドー化学

    両面VベルトB形(レッド)

    バンドー化学
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる。プーリ上でのベルト安定性に優れる。両面駆動、多軸伝動に最適
    用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器 角度(°)60 最大速度(m/sec)40呼び番号185インチ
  • リブエース F BANDO バンドー化学

    リブエース F BANDO

    バンドー化学
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    主な適合純正品番95141-61P00山数4ベルト長さ(mm)695メーカーSUZUKIベルト形PK
  • リブエース・フィット トリツケジグBANDO バンドー化学

    リブエース・フィット トリツケジグBANDO

    バンドー化学
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    主な適合純正品番09830-B5010メーカー純正採用品
  • シルバーアロー バンドー化学

    シルバーアロー

    バンドー化学
    74,980税込82,478
    1巻
    6日以内出荷
    【近赤外線を高反射】。銀ナノ層(反射層)の近赤外線反射を最大限活用する独自構造で、従来の暑熱対策品と比較して内部温度の上昇を大幅に抑制し、熱中症対策に役立ちます。【省エネルギーに貢献】。冷却に係るエネルギーを削減することができ、カーボンニュートラル社会に貢献します。【簡単施工】。広告看板業界で長く実績のあるエア・スイープ仕様の(エア抜け性に優れた粘着構造)粘着剤を採用し、使いやすさを追求しました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SB形

    バンドー化学
    9,898税込10,888
    1本
    4日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    呼び番号108
  • リブエースベルト 7PK バンドー化学

    リブエースベルト 7PK

    バンドー化学
    2,798税込3,078
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    山数7ベルト形PK型
  • リブエースベルト 3PK バンドー化学

    リブエースベルト 3PK

    バンドー化学
    1,298税込1,428
    1本
    翌日出荷
    山数3ベルト形PK型
  • 大型コグベルト HDPF9~ バンドー化学

    大型コグベルト HDPF9~

    バンドー化学
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 大型コグベルト HDPF7~ バンドー化学

    大型コグベルト HDPF7~

    バンドー化学
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • ファンベルト BANDO バンドー化学

    ファンベルト BANDO

    バンドー化学
    2,698税込2,968
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
  • リブエース・フィット バンドー化学

    リブエース・フィット

    バンドー化学
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
    主な適合純正品番09991-07420メーカースズキ
  • バンコランシート バンドー化学

    バンコランシート

    バンドー化学
    93,980税込103,378
    1巻
    3日以内出荷
    食品衛生に関する厚生省告示370号に合格品です。 高強度で耐摩耗性、衝撃吸収性に優れていますので、クッション材、緩衝材として最適です。
    用途切削油 研磨油 食用油に使用可能。トラスコ品番116-4594厚さ(mm)0.5質量(kg)2.4オレンジ引張強度43幅×長さ(mm)400×10000
  • 異物管理暴露保管ケース バンドー化学

    異物管理暴露保管ケース

    バンドー化学
    17,980税込19,778
    1箱(5個)
    13日以内出荷
    DEC-20用部品
  • 異物管理暴露モニター板 バンドー化学

    異物管理暴露モニター板

    バンドー化学
    61,980税込68,178
    1箱(100枚)
    13日以内出荷
    DEC-20用部品
  • 簡易異物検査ツール バンドー化学

    簡易異物検査ツール

    バンドー化学
    729,800税込802,780
    1個
    13日以内出荷
    操作が簡易な異物確認ツールです。製品の製造工程内の床や装置、作業台の上に堆積する不良に繋がる異物(20μm以上)を確認することができます。(虫、ティッシュ、ウール、皮脂、髪の毛など) DEC-20は軽量(950g)で持ち運びし易く、製造現場の異物をリアルに確認できます。 検出結果をデータ化が可能となっており、製造工程内の状況把握として役立てるものとなります。
    用途製造工程内の堆積する異物の確認仕様【最小確認径】20μm以上質量(g)950寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×260×132有効画素数500万画素インターフェースUSB2.0最大解像度2592×1944ピクセル動作温度範囲(℃)5~35
  • 簡易異物検査ツール 異物管理暴露 DECシリーズ バンドー化学

    簡易異物検査ツール 異物管理暴露 DECシリーズ

    バンドー化学
    8,798税込9,678
    1箱(5個)
    17日以内出荷
    タイプ保管ケースアズワン品番4-1315-12
  • 簡易異物検査ツール 異物管理暴露 DECシリーズ バンドー化学

    簡易異物検査ツール 異物管理暴露 DECシリーズ

    バンドー化学
    35,980税込39,578
    1箱(100枚)
    17日以内出荷
    タイプモニター板アズワン品番4-1315-11
  • 簡易異物検査ツール 本体 BANDO DEC-20シリーズ バンドー化学

    簡易異物検査ツール 本体 BANDO DEC-20シリーズ

    バンドー化学
    419,800税込461,780
    1台
    24日以内出荷
    異物検査の際、ヒトによるバラつきが生じやすい20mm程度の異物でも簡易に検出できます。パソコンとフリーソフトを併用することで、検出した異物の個数とサイズを簡易に短時間(1分程度)で定量化できます。定量化したデータを簡易に統計化してご使用いただけます。
    仕様イメージサイズ: 3673.6μ(H)×2738.4μ(V)、最少確認径: 20μm寸法(mm)172×260×132質量(g)約950電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最大解像度2592×1944ピクセル撮像素子有効画素数500万画素CMOSセンサー画像サイズ2592×1944アズワン品番4-1315-01インターフェイスUSB2.0視野領域幅(mm)100×75
  • シンクロベルト L形(ゴム) バンドー化学

    シンクロベルト L形(ゴム)

    バンドー化学
    1,998税込2,198
    1本
    10日以内出荷
    材質ゴム種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形L
  • パワーフレックス D BANDO バンドー化学

    パワーフレックス D BANDO

    バンドー化学
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    仕様RPF(パワーフレックス)ベルト形3(A)