243件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リブエース HT BANDO バンドー化学

    リブエース HT BANDO

    バンドー化学
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    主な適合純正品番SH01-15-909山数6ベルト長さ(mm)1190メーカーMAZDAベルト形PK
  • 【オーダー】サンコンベヤベルトG 315K バンドー化学

    【オーダー】サンコンベヤベルトG 315K

    バンドー化学
    46,357税込50,993
    1本
    6日以内出荷
    レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
    用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。 砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用仕様芯体種:E(ポリエステル)タイプ(ベルト強力)315N/mmプライ数2使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7ベルト厚(mm)8ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:5.0、下面:1.5参考質量(kg)9.6/m2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】サンコンベヤベルトG 250K バンドー化学

    【オーダー】サンコンベヤベルトG 250K

    バンドー化学
    33,686税込37,055
    1本
    6日以内出荷
    レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
    用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。 砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用仕様芯体種:E(ポリエステル)タイプ(ベルト強力)250N/mmプライ数2使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7ベルト厚(mm)8ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:5.0、下面:1.5参考質量(kg)9.6/m2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】サンコンベヤベルトG 125K バンドー化学

    【オーダー】サンコンベヤベルトG 125K

    バンドー化学
    13,043税込14,347
    1本
    6日以内出荷
    レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
    用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。 砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用仕様芯体種:E(ポリエステル)タイプ(ベルト強力)125N/mmプライ数2使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7ベルト厚(mm)4.4ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面1.5:、下面:1.5参考質量(kg)6.0/m2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】滑り搬送用ベルトSL-M5201N バンドー化学

    【オーダー】滑り搬送用ベルトSL-M5201N

    バンドー化学
    5,384税込5,922
    1本
    6日以内出荷
    多様な品揃えで様々な用途に対応
    用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など使用温度範囲(℃)-10~80使用範囲(mm)幅:1800(最大)プライ数2質量(kg/m2)1.2最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R3、加熱ラップ:30/R10摩擦係数表面:0.15、裏面:0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)1.2サービス分類オーダー・加工
  • STSプーリ S14M バンドー化学

    STSプーリ S14M

    バンドー化学
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    軸穴加工タイプ ・使用する軸径に合わせた軸穴加工が可能 ・サイズが豊富 ブッシングタイプ ・テーパーロック方式(TL)のブッシングを使用 ・軸への取り付け、取り外しが容易 ・標準軸径範囲でJISキーが使用可能
    用途作業性の悪い場所でのプーリ脱着や、プーリ交換により回転数の調整が必要な装置に最適歯形S14MRoHS指令(10物質対応)対応
  • バンコランベアリング 軽負荷 バンドー化学

    バンコランベアリング 軽負荷

    バンドー化学(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    バンコランベアリングの標準タイプです。荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。
    用途小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場など。仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。材質ベアリング:スチール、外周部:ポリウレタン2018年トラスコ掲載ページ2 0048
  • ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 1200S15M バンドー化学

    ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 1200S15M

    バンドー化学
    1,798税込1,978
    1本
    5日以内出荷
    HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
    用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。歯数15ベルト幅(mm)10構造背ゴム/心線/歯布(クリーン仕様)RoHS指令(10物質対応)対応ベルトピッチ周長(mm)380ベルト形HP-S5M
  • ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 1200S14M バンドー化学

    ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 1200S14M

    バンドー化学
    71,980税込79,178
    1本
    5日以内出荷
    HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
    用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)120構造背ゴム/心線/歯布(2層)RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S14M
  • ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 1000S14M バンドー化学

    ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 1000S14M

    バンドー化学
    59,980税込65,978
    1本
    5日以内出荷
    HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
    用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)100構造背ゴム/心線/歯布(2層)RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S14M
  • バンコード専用接着器 バンドー化学

    バンコード専用接着器

    バンドー化学
    149,800税込164,780
    1台
    93日以内出荷
    バンコード接着に、専用接着器DX-81をご利用下さい。
    設定温度(℃)240±10RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンコード Vベルト バンドー化学

    バンコード Vベルト

    バンドー化学
    6,798税込7,478
    1本
    5日以内出荷
    加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、瞬時に必要な長さのベルトが得られます。規格にこだわらず、ベルト長さを自由に選択できるので機械の性能を最も生かした設計ができます。 機械を分解することなく、取り付けができ、また面倒な張り調整などの管理が少なくてすみます。 耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しているので、ベルトをはじめ、工業用材料としてすぐれた性能を発揮します。 断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動ができます。
    材質ポリウレタン種類Vベルト角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型コグベルト HDPF9~ バンドー化学

    大型コグベルト HDPF9~

    バンドー化学
    399税込439
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    主にバス・トラック用の補機駆動用ベルトです。
    仕様HDPFベルト形9(BC)
  • 大型コグベルト HDPF8~ バンドー化学

    大型コグベルト HDPF8~

    バンドー化学
    2,698税込2,968
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様HDPFベルト形8(CD)
  • シンクロプーリ H300形 BF バンドー化学

    シンクロプーリ H300形 BF

    バンドー化学
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状BF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)76.2歯形H
  • シンクロプーリ L100形 BF バンドー化学

    シンクロプーリ L100形 BF

    バンドー化学
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状BF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)25.4歯形L
  • シンクロプーリ H200形 BF バンドー化学

    シンクロプーリ H200形 BF

    バンドー化学
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状BF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)50.8歯形H
  • シンクロプーリ H150形 BF バンドー化学

    シンクロプーリ H150形 BF

    バンドー化学
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状BF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)38.1歯形H
  • シンクロプーリ H100形 BF バンドー化学

    シンクロプーリ H100形 BF

    バンドー化学
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状BF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)25.4歯形H
  • バンコラン丸ベルト バンドー化学

    バンコラン丸ベルト

    バンドー化学
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    断面径(Φmm)5有効外周長さ(mm)422
  • シンクロベルト XL形(バンコラン) ベルト幅0.75インチ バンドー化学

    シンクロベルト XL形(バンコラン) ベルト幅0.75インチ

    バンドー化学
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    材質ポリウレタンベルト幅(mm)19.1種類シンクロベルトピッチ(mm)5.08ベルト厚(mm)2.25ベルト形XL
  • シンクロベルト XL形(バンコラン) ベルト幅0.5インチ バンドー化学

    シンクロベルト XL形(バンコラン) ベルト幅0.5インチ

    バンドー化学
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷
    材質ポリウレタンベルト幅(mm)12.7種類シンクロベルトピッチ(mm)5.08ベルト厚(mm)2.25ベルト形XL
  • シンクロプーリ L100形 AF バンドー化学

    シンクロプーリ L100形 AF

    バンドー化学
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状AF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)25.4歯形L
  • シンクロプーリ H200形 AF バンドー化学

    シンクロプーリ H200形 AF

    バンドー化学
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状AF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)50.8歯形H
  • シンクロプーリ L075形 AF バンドー化学

    シンクロプーリ L075形 AF

    バンドー化学
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状AF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)19歯形L
  • シンクロベルト XH形 ベルト幅6インチ バンドー化学

    シンクロベルト XH形 ベルト幅6インチ

    バンドー化学
    52,980税込58,278
    1本
    4日以内出荷
    材質ゴムベルト幅(mm)152.4種類シンクロベルトピッチ(mm)22.225ベルト厚(mm)11.3RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形XH
  • シンクロベルト XH形 ベルト幅5インチ バンドー化学

    シンクロベルト XH形 ベルト幅5インチ

    バンドー化学
    42,980税込47,278
    1本
    4日以内出荷
    材質ゴムベルト幅(mm)127種類シンクロベルトピッチ(mm)22.225ベルト厚(mm)11.3RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形XH
  • シンクロベルト XH形 ベルト幅4インチ バンドー化学

    シンクロベルト XH形 ベルト幅4インチ

    バンドー化学
    37,980税込41,778
    1本
    4日以内出荷
    材質ゴムベルト幅(mm)101.6種類シンクロベルトピッチ(mm)22.225ベルト厚(mm)11.3RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形XH
  • シンクロベルト XH形 ベルト幅2インチ バンドー化学

    シンクロベルト XH形 ベルト幅2インチ

    バンドー化学
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    材質ゴムベルト幅(mm)50.8種類シンクロベルトピッチ(mm)22.225ベルト厚(mm)11.3RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形XH
  • シンクロベルト L200形 バンドー化学

    シンクロベルト L200形

    バンドー化学
    5,198税込5,718
    1本
    4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応ベルト呼び幅200ベルト形L
  • シンクロベルトXXH形(ゴム) バンドー化学

    シンクロベルトXXH形(ゴム)

    バンドー化学
    109,800税込120,780
    1本
    4日以内出荷
    材質ゴムベルト幅(mm)152.4種類シンクロベルトピッチ(mm)31.75ベルト厚(mm)15.8ベルト形XXH
  • シンクロベルトXXH形(ゴム) バンドー化学

    シンクロベルトXXH形(ゴム)

    バンドー化学
    79,980税込87,978
    1本
    4日以内出荷
    材質ゴムベルト幅(mm)127種類シンクロベルトピッチ(mm)31.75ベルト厚(mm)15.8ベルト形XXH
  • シンクロベルトXXH形(ゴム) バンドー化学

    シンクロベルトXXH形(ゴム)

    バンドー化学
    67,980税込74,778
    1本
    4日以内出荷
    材質ゴムベルト幅(mm)101.6種類シンクロベルトピッチ(mm)31.75ベルト厚(mm)15.8ベルト形XXH
  • シンクロベルトXXH形(ゴム) バンドー化学

    シンクロベルトXXH形(ゴム)

    バンドー化学
    53,980税込59,378
    1本
    4日以内出荷
    材質ゴムベルト幅(mm)76.2種類シンクロベルトピッチ(mm)31.75ベルト厚(mm)15.8ベルト形XXH
  • シンクロベルトXXH形(ゴム) バンドー化学

    シンクロベルトXXH形(ゴム)

    バンドー化学
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    材質ゴムベルト幅(mm)50.8種類シンクロベルトピッチ(mm)31.75ベルト厚(mm)15.8ベルト形XXH
  • バンコランポリバンロープ バンドー化学

    バンコランポリバンロープ

    バンドー化学
    1セット(20本)
    欠品中
  • リブエース2 PJ型 バンドー化学

    リブエース2 PJ型

    バンドー化学
    1,798税込1,978
    1本
    91日以内出荷
    伝動装置のコンパクト化。高速運転。回転精度がよく、ベルト振動が少ない。高性能伝動ベルト。伝動効率がよい(動力損失が少ない)。張力維持、メンテナンスに有利
    有効長(mm)【ベルト】294ベルト形PJ
  • セプターX バンドー化学

    セプターX

    バンドー化学
    219,800税込241,780
    1セット(16本)
    91日以内出荷
    ・高トルク伝動。独特の円弧歯形状による噛み合い理論より、。通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性、高弾性の構成部材により高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対して、2.7倍以上の伝動容量が向上しております。・低騒音。ベルト幅が従来仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くすることができます。・コンパクト化。高伝動容量のため、従来仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますので、コンパクトな設計が可能です。・使用プーリ。Ceptor-Xは標準STSプーリ、TL STSプーリが使用できます。
    長さ(mm)528幅(mm)25
  • バンフレスクラム バンドー化学

    バンフレスクラム

    バンドー化学
    8,298税込9,128
    1本
    6日以内出荷
    ・ベルトが2山または3山に結合しているため、振動のほとんどない安定した伝動が可能。・水平掛け運転に最適であり、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がありません。水平掛けの場合にも特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。・高速で円滑な伝動が可能。・軽量かつコンパクトな設計
    寸法(mm)15.6×5.3(axb)山数掛け:2ベルト形7MS
  • キングパワーシンクロベルト(R) バンドー化学

    キングパワーシンクロベルト(R)

    バンドー化学
    33,980税込37,378
    1個
    61日以内出荷
    ・高弾性・耐摩耗性に優れたポリウレタンと高張力・耐屈曲性に優れたアラミドコードを採用により、低速・高トルク伝動が可能。・プーリとのかみ合いがスムーズで低騒音。・低摩擦係数のため、ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能。・STSベルトと同じ歯形状のため、STS標準プーリが使用可能