245件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
125Kx2Px3.0x1.5 【オーダー】サンコンベヤベルトG 125K(3.0) バンドー化学 カスタマイズ可
レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。 砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用 仕様芯体種:E(ポリエステル) タイプ(ベルト強力)125N/mm プライ数2 使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年 伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7 ベルト厚(mm)5.9 ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:3.0、下面:1.5 参考質量(kg)8.0/m2 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
18,071 税込19,878
6日以内出荷

125Kx2Px1.5x1.5 【オーダー】サンコンベヤベルトG 125K バンドー化学 カスタマイズ可
レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。 砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用 仕様芯体種:E(ポリエステル) タイプ(ベルト強力)125N/mm プライ数2 使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年 伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7 ベルト厚(mm)4.4 ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面1.5:、下面:1.5 参考質量(kg)6.0/m2 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
13,043 税込14,347
6日以内出荷

バンドー化学もみすりロール サタケ
RoHS
耐久性が優れ長持ち 最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる 硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料適合表
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SL-F2200 【オーダー】非付着食品搬送用ベルト バンドー化学 カスタマイズ可
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など 使用温度範囲(℃)-10~80 使用範囲(mm)幅:1800(最大) プライ数2 質量(kg/m2)1.6 最小プーリ径(mm)フィンガー:15/R5、加熱ラップ:30 摩擦係数表面:0.2、裏面:0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.4 サービス分類オーダー・加工
1本
6,150 税込6,765
6日以内出荷

SL-F1201 【オーダー】食品搬送用ベルトSL-F1201 バンドー化学 カスタマイズ可
未包装食品搬送の標準となるベルトです。
用途未包装食品搬送タイプ 形状表面/平滑艶あり、裏面/含浸 表面/白、裏面/白 タイプ未包装食品搬送用標準タイプ(帆布2プライ・小プーリ対応用) プライ数2 使用可能温度範囲乾熱/-40~80℃、湿熱/60℃ 材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル 質量(kg/m2)1.3 最小プーリ径(mm)(フィンガー)10/R2、(加熱ラップ)15/R3、(常温ラップ)25 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)1.1 サービス分類オーダー・加工
1本
6,414 税込7,055
6日以内出荷

バンドー化学STSプーリ S14M
RoHS
軸穴加工タイプ ・使用する軸径に合わせた軸穴加工が可能 ・サイズが豊富 ブッシングタイプ ・テーパーロック方式(TL)のブッシングを使用 ・軸への取り付け、取り外しが容易 ・標準軸径範囲でJISキーが使用可能
用途作業性の悪い場所でのプーリ脱着や、プーリ交換により回転数の調整が必要な装置に最適 歯形S14M RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めています。荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。
用途紙幣両替機、自動改札機など。 2018年トラスコ掲載ページ2 0049 材質ベアリング:スチール、外周部:ポリウレタン
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バンコランベアリングの標準タイプです。荷重(負荷)に対して変形が少ないため、走行抵抗を小さくできます。金属ローラに比べ、耐摩耗・低騒音です。低硬度ポリウレタンを使用し、グリップ力を高めたフリクションタイプもラインアップです。
用途小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場など。仕分け・組立ライン等の大型搬送機構に。 材質ベアリング:スチール、外周部:ポリウレタン 2018年トラスコ掲載ページ2 0048
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。 ベルト幅(mm)10 ベルトピッチ周長(mm)380 歯数15 構造背ゴム/心線/歯布(クリーン仕様) RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形HP-S5M
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷

HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。 ベルト幅(mm)120 構造背ゴム/心線/歯布(2層) RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形HP-S14M
1本
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。 ベルト幅(mm)100 構造背ゴム/心線/歯布(2層) RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形HP-S14M
1本
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

主にバス・トラック用の補機駆動用ベルトです。
仕様HDPF ベルト形9(BC)
1本
特価
569 税込626
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バンドー化学シンクロプーリ H300形 BF
RoHS
付属品フランジ付 材質機械構造用炭素鋼 形状BF 種類シンクロプーリ 適合ベルト幅(mm)76.2 歯形H
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

バンドー化学シンクロプーリ H200形 BF
RoHS
付属品フランジ付 材質機械構造用炭素鋼 形状BF 種類シンクロプーリ 適合ベルト幅(mm)50.8 歯形H
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

バンドー化学シンクロプーリ L075形 BF
RoHS
付属品フランジ付 材質機械構造用炭素鋼 形状BF 種類シンクロプーリ 適合ベルト幅(mm)19 歯形L
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

バンドー化学シンクロプーリ H150形 BF
RoHS
付属品フランジ付 材質機械構造用炭素鋼 形状BF 種類シンクロプーリ 適合ベルト幅(mm)38.1 歯形H
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種類シンクロプーリ 適合ベルト幅(mm)9.5 材質機械構造用炭素鋼 付属品フランジ付 形状BF 寸法L(mm)25 寸法S(mm)2.5 寸法B(mm)9 寸法W(mm)16 歯形XL 寸法WA(mm)11
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

種類シンクロプーリ 適合ベルト幅(mm)12.7 材質機械構造用炭素鋼 付属品フランジ付 形状BF 寸法L(mm)31 寸法S(mm)2.5 寸法B(mm)12 寸法W(mm)19 寸法K(mm)- 歯形L 寸法WA(mm)14
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
489 税込538
3日以内出荷

ベルト形XL ベルト幅(mm)19.1 ピッチ(mm)5.08 材質ポリウレタン ベルト厚(mm)2.25 種類シンクロベルト
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベルト形XL ベルト幅(mm)12.7 ピッチ(mm)5.08 材質ポリウレタン ベルト厚(mm)2.25 種類シンクロベルト
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バンドー化学シンクロプーリ H300形 AF
RoHS
付属品フランジ付 材質機械構造用炭素鋼 形状AF 種類シンクロプーリ 適合ベルト幅(mm)76.2 歯形H
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

バンドー化学シンクロプーリ L075形 AF
RoHS
付属品フランジ付 材質機械構造用炭素鋼 形状AF 種類シンクロプーリ 適合ベルト幅(mm)19 歯形L
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ベルト形XH ベルト幅(mm)152.4 ピッチ(mm)22.225 材質ゴム ベルト厚(mm)11.3 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
47,980 税込52,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ベルト形XH ベルト幅(mm)127 ピッチ(mm)22.225 材質ゴム ベルト厚(mm)11.3 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ベルト形XH ベルト幅(mm)101.6 ピッチ(mm)22.225 材質ゴム ベルト厚(mm)11.3 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
35,980 税込39,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ベルト形XH ベルト幅(mm)76.2 ピッチ(mm)22.225 材質ゴム ベルト厚(mm)11.3 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

バンドー化学シンクロプーリ L050形 AF
RoHS
付属品フランジ付 材質機械構造用炭素鋼 形状AF 種類シンクロプーリ 適合ベルト幅(mm)12.7 歯形L
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形XL 種類シンクロベルト
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

ベルト形XXH ベルト幅(mm)152.4 ピッチ(mm)31.75 材質ゴム ベルト厚(mm)15.8 種類シンクロベルト
1本
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベルト形XXH ベルト幅(mm)127 ピッチ(mm)31.75 材質ゴム ベルト厚(mm)15.8 種類シンクロベルト
1本
97,980 税込107,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベルト形XXH ベルト幅(mm)101.6 ピッチ(mm)31.75 材質ゴム ベルト厚(mm)15.8 種類シンクロベルト
1本
82,980 税込91,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベルト形XXH ベルト幅(mm)76.2 ピッチ(mm)31.75 材質ゴム ベルト厚(mm)15.8 種類シンクロベルト
1本
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベルト形XXH ベルト幅(mm)50.8 ピッチ(mm)31.75 材質ゴム ベルト厚(mm)15.8 種類シンクロベルト
1本
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(20本)
8,998 税込9,898
92日以内出荷

VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
呼び番号108
1本
8,898 税込9,788
4日以内出荷

特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる。プーリ上でのベルト安定性に優れる。両面駆動、多軸伝動に最適
用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器 角度(°)60 最大速度(m/sec)40 呼び番号185インチ
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷

バンドー化学セプターX
・高トルク伝動。独特の円弧歯形状による噛み合い理論より、。通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性、高弾性の構成部材により高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対して、2.7倍以上の伝動容量が向上しております。・低騒音。ベルト幅が従来仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くすることができます。・コンパクト化。高伝動容量のため、従来仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますので、コンパクトな設計が可能です。・使用プーリ。Ceptor-Xは標準STSプーリ、TL STSプーリが使用できます。
長さ(mm)528 幅(mm)25
1セット(16本)
199,800 税込219,780
91日以内出荷

バンドー化学バンフレスクラム
・ベルトが2山または3山に結合しているため、振動のほとんどない安定した伝動が可能。・水平掛け運転に最適であり、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がありません。水平掛けの場合にも特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。・高速で円滑な伝動が可能。・軽量かつコンパクトな設計
寸法(mm)15.6×5.3(axb) 山数掛け:2 ベルト形7MS
1本
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)