6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コグ加工によりパワーエースよりもさらに伝動容量が高く(20~30%アップ)、小プーリ径、高速回転に適用。 ベルト本数の減少により伝動装置の省スペース化が可能。
用途さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効 材質ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
材質ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
仕様ノッチ加工 材質ゴム 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形A
1本ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SB形 ベルト高さ(mm)9.0 ベルト上幅(mm)16.7 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

関連カテゴリ