カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- バンドー化学
- THK(27)
- 三ツ星ベルト(4)
- イシハシ精工(1)
- TRUSCO(1)
- ユタカメイク(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「l100 thk」の検索結果
特価

バンコランベアリング 軽負荷 L100
バンドー化学(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷バンコランベアリングの標準タイプです。 仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。 金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送仕様軽負荷形状B色ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
シンクロベルト L100形
バンドー化学(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525ベルト形L
シンクロプーリ L100形 AF
バンドー化学¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から10日以内出荷付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状AF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)25.4歯形L
シンクロプーリ L100形 BF
バンドー化学¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷から8日以内出荷付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状BF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)25.4歯形L