テーブルの左右どちらからでも高さが調節できます。
移動ロック付。
Φ40mm双輪キャスター付。
材質(天板)樹脂化粧合板(ウレタンエッジ一体成形)、(支柱)アルミ、(脚部)スチール
壁ぎわに設置したベッドでも使えるテーブルです。
レバー操作で無段階の高さ調節が可能。
前輪Φ30mm、後輪Φ40mmキャスター付。
材質(天板)樹脂化粧合板(ウレタンエッジ一体成形)、(支柱)アルミ、(脚部)スチール・樹脂
洗練されたデザインに最先端の機能を搭載。 他のシステムとの連携にも対応できる進化した電動ベッドです。背・膝の角度、ベッドの高さが個別に操作可能です。低床22cmから63cmまで、垂直昇降方式の高さ調節機能付きです。使いやすい表示パネル付き手元スイッチです。搬送に便利なグリップ付きラウンドフォルムの木製ボードです。直径10cm帯電防止キャスター・セントラルロックシステム付きです。
仕様3モーター
電源(V)AC100(50/60Hz)
角度(°)背ボトム/0~75、膝ボトム/0~30、足ボトム/2段階調節
床面高さ(mm)220~630(無段階)
キャスター径(Φmm)100(セントラルロックシステム)
シンプルなデザインと優れた機能、汎用性が高い一般病室向けベッドです。
優れた走行性で耐久性の高いΦ125mmキャスターを採用。
仕様膝上げ0~45°、高さ調節(ボトム上面)330~710mm
タイプ手動式3クランク
キャスター径(Φmm)125(双輪・セントラルロック付)
背上げ0~75°
シンプルなデザインと優れた機能、汎用性が高い一般病室向けベッドです。
優れた走行性で耐久性の高いΦ125mmキャスターを採用。
仕様膝上げ0~45°、高さ調節(ボトム上面)330~710mm
タイプ電動式3モーター
キャスター径(Φmm)125(双輪・セントラルロック付)
背上げ0~75°
水平方向にスタッキングでき、複数台を重ねても脚部にキャスターがぶつからないので、まとめて移動するのも簡単です。
2000ccまでの大きな輸液バッグを、従来のフックよりも支柱に近い位置に取り付けできるセンターフック付。
物の出し入れがしやすい独自のオープンフレーム構造と、操作しやすいグリップ形状。
足まわりもすっきりで搬送・接近がしやすく、作業性に優れたワイドタイプ。
キャスター径(Φmm)100(静音・対角ストッパー付)
材質(フレーム)スチール、(トレー・グリップ・パネル)ポリプロピレン
耐荷重(kg/段)20
トレー寸法(mm)634×465
安全のため、複数の引出を同時に引き出すことができない設計です。
スライド式サブテーブル内蔵。
キャスター径(Φmm)125(対角ストッパー付)
付属品IVポール、CPRボード、酸素ボンベホルダー、ロッキングバー、仕切板(タテ13枚・ヨコ13枚)
材質スチール/焼付塗装
寸法(mm)(サブテーブル)360×460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×538×950
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×395×60(3コ)、570×395×135(1コ)、570×395×215(1コ)
ロック機構トータルロック
松吉医科器械コード23-7336-00
1個
¥223,560
税込¥245,916
6日以内出荷
バッテリー駆動によるコードレスで使いやすい電動介護リフト。ハンドルの高さと支柱の取付高を調節できます。
材質支柱・ブーム/アルミ、ベース/スチール
質量(kg)38
電源内蔵型バッテリー
耐荷重(kg)205
キャスター径(Φmm)前輪/35、後輪/100(双輪・ストッパー付)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)650~1060×1300×1310~2050
松吉医科器械コード24-3583-00
1個
非課税商品
¥574,360
税込¥574,360
6日以内出荷
移乗時にはトランスファーボードを下げてベッドとの橋渡しとして、搬送時にはトランスファーボードを上げてサイドレールとして使用します。
トランスファーボードは水平固定できますので、上肢台として使用できます(水平固定時の耐荷量は10kg)。
ハンドル操作でボトムの高さを510~850mmの範囲で調節できます。
搬送時の方向コントロールや狭い場所での移動などに便利なセンターホイールシステムを採用。
キャスター径(Φmm)150(双輪・セントラルロック)
付属品酸素ボンベホルダー、IVポール
材質(フレーム)スチール、アルミ、(ボトム、トランスファーボード)ポリプロピレン、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー
寸法(mm)H220(有効200)(トランスファーボード)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)663×1930×730~1070
背上げ0~70°
赤ちゃんが見やすいように配慮した透明のプラスチックかごです。グリップは若葉をイメージし赤ちゃんを包み込むデザインになっています。マットレスは洗濯可能です。親しみやすいネームプレートが付属しています。足元のカゴ収納はオムツ収納用として利用できます。
ハンガートップはカーテンのメッシュに引っかかりにくい仕様です。電源タップホルダーによる配線整理は、感染対策にも効果的です。保管スペースの削減につながるスタッキング機能がついています。
アズワン品番0-6427-22
付属品肘パッド×2個
材質本体/スチール、天板/メラミン化粧板、サポートパッド/ウレタンフォームビニルレザー張り
質量(kg)約21
キャスター前輪/Φ50mm(ストッパー付き)、後輪/Φ30mm(ストッパー無し)
天板寸法(mm)680×480
天板耐荷重(kg)30
天場(天板)高さ(mm)550~800(11段階調節)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×770~950×910~1160
アズワン品番8-9948-01
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
関連キーワード