材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×110×90
松吉医科器械コード02-2336-00
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×130×45
松吉医科器械コード20-3781-00
マルチに使える低床型万能メディカルピロー
低床型ですので首への負担が少ないです。
品番:TB-77C-72は、上肢・頭部・頚部に使用できます。
材質表面/ビニ-ルレザー(抗菌・防汚・耐アルコール・難燃加工)、中身/ウレタン
仕様エアーホールあり
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×500×30/110
松吉医科器械コード01-4643-00
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×130×60
松吉医科器械コード02-2337-00
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×370×185
R面とフラット面の両面タイプ。
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×240×50/70
松吉医科器械コード24-2267-00
カラーバリエーション豊富な治療用角マクラです。
材質ウレタン・ビニールレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃加工)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×110×90
移乗用の簡易型ビニルマット。水にも強いナイロン素材。安全性を追求した二重生地縫製を採用。ストレッチャーや検査台からの移動に便利な、8ヶ所取手付きシートです。
材質表面/ナイロン、裏面/PVC(塩化ビニル樹脂)加工
耐荷重150kg
幅×長さ(mm)480×1700
股関節治療後の下肢を自然に正しい位置に固定できる脚部用マクラです。固定後のズレを防止する面ファスナー式ゴムベルト付きです。
材質ウレタン・綿製生地(防縮加工)
寸法(mm)450×160/260×150
サイズ大
胸部の圧迫を軽減するエアホール加工付きです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×500×30~110
材質カバー/ビニールレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃加工)、中身/ウレタン
質量(g)600
仕様胸用
コンパクトサイズですので、下肢・上肢の固定など多用途に使用可能です。固定後のズレを防止する面ファスナー式ゴムベルト付きです。
材質ウレタン・綿製生地(防縮加工)
寸法(mm)170×160/200×150
サイズ小
綿100%のカラー診察台カバー。
ヒモ2ヶ所付。
材質綿100%
寸法(幅W×長さL)(mm)700×1800(タレ170)
松吉医科器械コード20-3802-00
リラックスした持続姿勢で足ツボマッサージからネイルケアまで活躍。背と座面から連動して同時に動くスライド式無段階リクライニング機能。肌触りが柔らかく耐久性・撥水性ともに優れているPUレザーを採用。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体/84×77~110×91.5~102、オットマン/51.5×44×40
材質フレーム/木製、座シート/PUレザー(2色対応)
質量(kg)本体/15、オットマン/5
耐荷重(kg)200
座面高(cm)43~48
垂直荷重400kg。充実の強度と耐久性。
長さは1.5mと2.0mの2タイプ。
高さは20mm単位で15段階に調節可能。
材質スチール
質量(kg)18
スチール棚付。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1900×700
材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
質量(kg)28
耐荷重(kg)400
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×280×130
松吉医科器械コード23-5894-00
治療空間をカラフルに彩る治療用チェア。
電動調節式で手元スイッチ操作により様々なポジション設定が可能です。
質量(kg)55
電源AC100V、50/60Hz
キャスター径(Φmm)75(ダブルロック)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(ベッド時)520×1900×550(アームレスト幅100×2個含まず)
ポジション背上げ:0~80°、脚上げ:10~-90°
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00231000004
松吉医科器械コード23-2779-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
不安をときほぐし、明るさと楽しさでメディカル空間をサポートします。
材質(フレーム)アルミ/粉体塗装、(カーテン)ポリエステル100%<防炎加工>
クランク式ハンドルで高さ調節ができる手動昇降式ストレッチャー。
Φ100mmダブルロック式キャスターを採用。
ワンタッチストッパー式スイングガード付。
キャスター径(Φmm)100(ダブルロック)
材質(フレーム)スチール、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×2000×480~860
丸みのあるやさしいフォルムを実現させたデザイン性の高いロビーチェアです。
足元の清掃が容易な形状で鏡面仕上げのベースを採用。
材質(脚部)スチール/クロームメッキ、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー
座面高さ(mm)400
省スペースで簡易的な片側抵抗トレーニングができる両足の訓練台。
負荷を簡単に調節できる25段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。
松吉医科器械コード24-2853-00
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1140×1070
質量(kg)36
材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム<30mm厚>、(張地)ビニールレザー
省スペースタイプの歩行訓練用階段です。
2種類の段差の階段を使用できますので、無理なく訓練ができます。
材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
質量(kg)15
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)560×1090×420
松吉医科器械コード23-7288-00
治療院から病院の診察室まで、幅広く使用されている施術台。
施術にやさしい内脚設計です。
材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
質量(kg)25
背上げはALレバー式で、0~80°で無段階に調節できます。
高さ調節は手動クランク式で、クランクは内側に収納できます。
材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
質量(kg)54
耐荷重(kg)200
小学生以下の子供を対象にした低座面のミニチェア。
人気の動物柄をプリントしたパークレザーを採用。
材質(本体)ベニヤ、ウレタン、(張地)ビニールレザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×360×410
座面高さ(mm)220
松吉医科器械コード23-7935-00
丸みのあるやさしいフォルムを実現させたデザイン性の高いロビーチェアです。
足元の清掃が容易な形状で鏡面仕上げのベースを採用。
材質(脚部)スチール/クロームメッキ、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー
院内での利便性を考慮した省スペースのコンパクト設計ストレッチャー。
Φ100mmダブルロック式キャスターを採用。
TB-1199はワンタッチストッパー式スイングガード付。
キャスター径(Φmm)100(ダブルロック)
材質(フレーム)スチール、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー
質量(kg)46
タイプ手動昇降式
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1900×480~860
松吉医科器械コード24-3195-01
手動クランク式昇降診察台の基本モデル。
材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
質量(kg)45
耐荷重(kg)300
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×140×70
松吉医科器械コード20-3785-00
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ