限られたスペースでの歩行練習が可能なコンパクトサイズの平行棒です。ラチェット式手動昇降機能付きですので、容易に高さを調節できます。
材質本体/スチール粉体塗装、手すり/ステンレス
幅(mm)500
高さ(mm)630~930
高さ調節630~930mm(20mm間隔・15段階)
径(Φmm)【手すり】38
垂直荷重400kg。充実の強度と耐久性。
長さは1.5mと2.0mの2タイプ。
高さは20mm単位で15段階に調節可能。
材質スチール
質量(kg)18
関連キーワード