垂直荷重400kg。充実の強度と耐久性。
長さは1.5mと2.0mの2タイプ。
高さは20mm単位で15段階に調節可能。
材質スチール
質量(kg)18
限られたスペースでの歩行練習が可能なコンパクトサイズの平行棒です。ラチェット式手動昇降機能付きですので、容易に高さを調節できます。
材質本体/スチール粉体塗装、手すり/ステンレス
幅(mm)500
高さ(mm)630~930
高さ調節630~930mm(20mm間隔・15段階)
径(Φmm)【手すり】38
省スペースタイプの歩行訓練用階段です。
2種類の段差の階段を使用できますので、無理なく訓練ができます。
材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ビニールレザー
質量(kg)15
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)560×1090×420
松吉医科器械コード23-7288-00
片手での歩行訓練が可能な直径38mmラウンド手すりタイプの平行棒です。ベースは安定性と安全性を考慮した全周面取り加工の低重心の仕様です。高さを2cm感覚の15段階に調整が可能です。
仕様●幅×長さ×高さ(mm):350(ベース幅800)×4000×600~900●★入数:1個●材質:本体/スチール、手すり/スチール(ブルー粉体塗装)●重量:約40kg●高さ調節:20mm間隔で15段階(ラチェット式手動昇降)●組み立て式(要工具)
アズワン品番7-5700-04
1個
¥198,800
税込¥218,680
20日以内出荷
片手での歩行訓練が可能な直径38mmラウンド手すりタイプの平行棒です。ベースは安定性と安全性を考慮した全周面取り加工の低重心の仕様です。高さを2cm感覚の15段階に調整が可能です。
関連キーワード