絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
652件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 蒸留水 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    蒸留水

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    5,698税込6,268
    1本
    5日以内出荷
    適合規格A4内容量(L)3.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • pH標準液 (スタンダードタイプ) pH 4.01 & pH 7.01 証明書付 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pH標準液 (スタンダードタイプ) pH 4.01 & pH 7.01 証明書付

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    4,798税込5,278
    1箱(20mL×5袋)
    5日以内出荷
    使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にはオススメです。1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。NIST英文証明書付き。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電極洗浄消毒液 (皮膚残留物除去用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    電極洗浄消毒液 (皮膚残留物除去用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    7,698税込8,468
    1セット(20mL×25袋)
    5日以内出荷
    1回使い切りの袋入りタイプです。pH電極やORP電極の洗浄に使用します。特にpH電極は目に見えない汚れによるガラス膜の沈着物、液絡部の詰まりが生じ、消耗・劣化の原因となります。電極洗浄液には強い効力があり、汚れや詰まりによる消耗・劣化を最小限に抑える役割があります。
    種別皮膚残留物除去用タイプ1回使い切り袋入りタイプ内容量(mL)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブル多項目pH/ORP/EC/DO/濁度センサー付属 + GPS機能 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル多項目pH/ORP/EC/DO/濁度センサー付属 + GPS機能

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    999,800税込1,099,780
    1台
    31日以内出荷
    野外での水質測定に特化した多項目測定器です。 これ1台で16項目までの測定が可能です。また画面には一度に12項目まで表示できます。 。測定項目はpH、 pH/mV、 ORP、 アンモニア態窒素、 塩化物、 硝酸態窒素、 濁度、 溶存酸素(%、mg/L)、EC、 TDS、 抵抗率、 塩分、 海水の比重、 気圧、 温度の16項目まで。ISO 7027に準拠した、測定現場でも容易に交換可能な濁度センサー。アンモニウム(アンモニア態窒素)、塩化物、硝酸塩(硝酸態窒素)のISE電極を選択可能。本体がなくてもデータを記憶するロギング電極を選択可能。電極、センサーの組合せで用途に合わせたカスタマイズが可能。すべてのセンサーは電極に取り付けられると自動認識されます。独自のT.I.S.(タグ識別装置)により現場での定期的な測定が容易になります。簡易標準液によりpH/EC/DOの校正が一度に行えます。液晶画面で測定結果のグラフ表示が可能。バックライト機能付き。GLP機能により直近の5項目の校正データを呼び出し可能。USBによるPC接続が可能。アルカリ電池および充電池を使用可能。防水は本体(IP67)および電極(IP68)。
    セット内容本体、ハードキャリングケース、ACアダプター、電極メンテナンスキット、専用PCソフト、USBケーブル、電源ケーブル、シガレットライターケーブル、pH/ORPセンサー、DOセンサー、タグ5個、簡易標準液測定範囲PH0.00~14.00pH、PH/MV±600.0mV、ORP±2000.0mV、アンモニア態窒素0.02~200ppm塩化物0.6~200ppm、、硝酸態窒素0.62~200ppm、濁度0~99.9 FNU;100~1000 FNU、DO%0.0~500.0%、DO mg/L0.00~50.00mg/L、EC0.000 ~ 200.000 mS/cm (実際の測定範囲は400mS/cmまで)、抵抗率0~999999Ω・cm 0~1000.0kΩ・cm 0~1.0000MΩ・cm、TDS0~400000mg/L(ppm)、塩分0.00~70.00PSU、海水の比重0.0~50.0σt、σ0、σ15、気圧450~850mmHg; 17.72~33.46inHg; 600.0~1133.2mbar; 8.702~16.436psi;、0.5921~1.1184atm; 60.00~113.32kPa、温度-5~55℃、23.0~131.00°F、268.15~328.15k、質量(g)本体750、電極750電源1.5V単二アルカリ電池4個、または1.2V NiMH単2充電池4個本体寸法(mm)221×115×55精度pH±0.02 pH、pH/mV±0.5 mV、ORP±1.0 mV、アンモニア態窒素測定値の±5%、または±2ppm(どちらか大きい方)、濁度測定値の±2%、または±0.3FNU(どちらか大きい方)、DO % 0.0~300.0%測定値の±1.5%または±1.0%(どちらか大きい方)300.0~500.0%測定値の±3%、DO mg/L0.00~30.00mg/L測定値の±1.5%または±0.10mg/L(どちらか大きい方)30.00~50.00mg/L測定値の±3%、EC測定値の±1%または±1μS/cm(どちらか大きい方)、TDS測定値の±1%または±1mg/L、塩分測定値の±2%または0.01PSU(どちらか大きい方)、海水の比重±1σt、σ0、σ15、気圧校正した時の温度±15℃で±3mmHg、温度±0.15 ℃; ±0.27°F; ±0.15k、温度補償自動(-5~55℃、23~131°F)校正PH自動で1点、2点または3点校正、ORP自動で1点校正、EC、塩分自動で1点校正、DO自動で1点、または2点校正抵抗率、TDS、海水の比重導電率と塩分校正に基づく、気圧自動で1点校正温度自動で1点校正使用環境0~50℃、100%RH電極寸法(mm)270×46RoHS指令(10物質対応)対応防水性本体IP67、電極IP68PC接続USB(別売りソフトHI 929829が必要)
  • GroLine ECドージングシステム インラインキット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    GroLine ECドージングシステム インラインキット

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    水耕栽培向けECコントローラー。水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のECを管理するための製品です。コンパクト設計ながら高性能のプロセスコントローラーとドージングポンプを内蔵し、かつ抜群のコストパフォーマンスを実現。画面にはECと温度を同時に表示。制御の状態により画面の色が緑、黄、赤、赤の点滅と変わるため、離れたところからぱっと見ても状態の確認ができます。ポンプは単純なオン/オフはもちろん、高度な比例制御も可能。比例制御はセットポイントの数値と測定値の幅の大きさにより肥料の投入スピードも比例するもので、安定した制御に役立ちます。モーターには摩耗の恐れのあるギアやブラシを使っておらず交換メンテナンスはほとんで不要です。温度センサー内蔵のEC電極は増幅器を内蔵し、さらに防水式のクイックDINコネクターを採用。それにより湿度の高い環境による電気ノイズを低減し、信頼性の高い測定を可能にします。兄弟機種のpHコントローラー(HI 981412)とセットで使用すれば、pHとECの同時管理に役立ちます。
    用途水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のECを管理するための製品です。付属品本体、EC電極(HI 30033)、1.41mS/cm標準液1本(120mL)、吸引フィルター、インジェクター(1/2インチスレッド)、Φ50mmパイプ用サドル2個、PVC吸引チューブ5m、PE分注チューブ5m、電源ケーブル、日本語取扱説明書他仕様EC/TDS換算率:0.45~0.99、レベルセンサー入力(デジタル入力):外部スイッチを取り付け、スイッチがオープンで水位アラームが設定されている場合、ポンプを停止しアラームを作動させることが可能、ガルバニック絶縁測定範囲EC/0.00~10.00 mS/cm、TDS/0~9900 ppm(EC/TDS換算率による)、温度/-5.0~60.0℃(付属電極HI 30033を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃質量(g)908電源100~240Vac、50/60Hz精度(25℃):EC/±0.10 mS/cm(0.00~5.00 mS/cm)、±0.20 mS/cm(5.00~10.00 mS/cm)、TDS/±2% F.S. ±50 ppm(0~2500 ppm)、±2% F.S. ±100 ppm(2500~5000 ppm)※EC/TDS換算率0.5の場合、温度/±0.5℃消費電力15VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×80×142制御ポンプ:オンオフ制御/セットポイントは0.10~10.00 mS/cm(45~9900 ppm)で調整可能。ヒステリシス幅は0.05~0.50 mS/cm(23~495 ppm)、比例制御/セットポイントは0.10~10.00 mS/cm(45~9900 ppm)で調整可能。比例帯は0.05~1.00 mS/cm(23~990 ppm)、電源オン時の起動遅延タイマー(0~600秒)、ポンプ流量は0.5~3.5L/時で調整可能で最大出口側圧力は1気圧、プライミングポンプの手動制御(設定時)温度補償自動校正EC:ユーザー校正/自動で1点(1.41 mS/cmまたは5.00 mS/cm)、プロセス校正/1点校正(測定値の±0.50 mS/cmの範囲で調整可能)使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと)アラーム表示制御の状態により画面のバックライトが赤、黄、緑で点灯、アラーム条件は選択可能アラーム出力SPDT 2.5A、230Vac、EC/TDSのアラーム条件により作動検出単位0.01 mS/cm、1 ppm、0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応アラームEC:セットポイントより高い/低い場合に有効/無効を設定可能、しきい値を上回る/下回る状態を連続して記録した場合に5秒後に作動、オーバータイム保護(1~180分またはオフ)
  • 六価クロム&全クロム試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    六価クロム&全クロム試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    19,980税込21,978
    1箱(20mL×25袋)
    61日以内出荷
    名称六価クロム&全クロム危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数1回×25
  • 土壌溶液抽出用ライシメーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    土壌溶液抽出用ライシメーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷から46日以内出荷
    付属品多孔質セラミックチップ付サンプル採水管1本、ラバーキャップ&留め具付ゴム製毛細管1セット、洗浄液スターターキット(120mL)1本、30mLシリンジ1本、日本語取扱説明書他RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイアルラック (HI 839800用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    バイアルラック (HI 839800用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    21,980税込24,178
    1台
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスボディ専用デジタルpH複合電極 (edge用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ガラスボディ専用デジタルpH複合電極 (edge用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    46,980税込51,678
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度計セット (HI 935005、針状センサー40/60/100mm、ムース1m) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    温度計セット (HI 935005、針状センサー40/60/100mm、ムース1m)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷
    電源単三アルカリ電池 3個(約1600時間の継続使用が可能)測定範囲(℃)0.0~200.0(付属の針状センサー使用時) ※本体表示は-50.0~1350まで可能精度±0.2%F.S.測定対象真空調理用使用環境-10~50℃(相対湿度100%以下)オートパワーオフ8分後、60分後、OFFから選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI 735用試薬 25回分 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 735用試薬 25回分

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    5,898税込6,488
    1箱
    3日以内出荷
    HI 735用試薬(25回分)
    アズワン品番65-2080-05
  • GroLine インライン型 pH/EC/TDS/℃ モニター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    GroLine インライン型 pH/EC/TDS/℃ モニター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    農業・水耕栽培向けのGroLineシリーズでHI 981421はpH/EC/TDS/℃を常時測定しモニターできる製品です。インライン型で配管(塩ビ管など)に取り付けられるタイプで3mです。pH、EC(またはTDS)、温度は同時に表示しバックライト付きなので暗い場所でもはっきりと読み取れます。ラーム機能により各項目の上限下限値を設定でき、設定値を上回る(下回る)と画面のバックライトと範囲外の測定値が点滅しお知らせします。自動で測定値を保存。15分ごとに過去30日間のデータを記録します。最大値、最小値、平均値をいつでも見ることができグラフ表示も可能。専用のpH/EC簡易標準液を使うことでpHとECを同時に校正できます。本体に保存されたデータは、本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPCへ転送できます。PCではCSV形式で表示され管理も便利です。
    仕様【EC/TDS換算率】0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)、【GLP】pH/ECの過去5回の校正情報を表示測定範囲pH:0.00~14.00pH、0.0~14.0pH、EC:0.00~10.00mS/cm、TDS:0~5000ppm(TDS換算率0.5)、0~7000ppm(TDS換算率0.7)、温度:0.0~60.0℃質量(g)265(配管との接続部は3/4インチNPT)電源12VDCアダプター(通常の国内のコンセントで使用可)ケーブル長(m)3精度pH:±0.05pH、±0.1pH、EC:±0.1mS/cm(0.00~5.00mS/cm)、±0.2mS/cm(5.00~10.00mS/cm)、TDS:±2%F.S.温度:±0.5℃直径×長さL(Φmm×mm)32×190(電極)温度補償自動(0.0~60.0℃)保護等級IP68、【本体】IP65校正pH:自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)※pH/EC簡易標準液を使用した場合はpH6.86、EC:自動で1点校正(1.41mS/cmまたは5.00mS/cm)※pH/EC簡易標準液を使用した場合は5.00mS/cm、TDS:EC校正による使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度95%以下)温度係数1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合)検出単位pH:0.01pH、0.1pH、EC:0.01mS/cm、TDS:10ppm、温度:0.1℃材質(ボディ)PVC電極HI 1285-9(pH/EC/TDS/℃)アズワン品番65-1920-45データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続 ※本器のUSBポートはUSB-C(Type-C)なのでご注意くださいデータ記録件数15分ごとに過去30日間のデータを自動保存アラーム設定した上限値または下限値の範囲外になると画面のバックライトと範囲外の測定値が点滅表示(各項目の測定範囲内で設定可能)
  • HI HI 782用オプション品 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI HI 782用オプション品

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    4,798税込5,278
    1箱
    5日以内出荷
    液体の入った2種類のガラスセルを使用し、測定値が基準内にあるかを検証します。
    タイプ782用標準液セットアズワン品番65-1920-42
  • HI HI 781用オプション品 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI HI 781用オプション品

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    4,798税込5,278
    1箱
    5日以内出荷
    液体の入った2種類のガラスセルを使用し、測定値が基準内にあるかを検証します。
    タイプ781用標準液セットアズワン品番65-1920-39
  • 電極保存液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    電極保存液

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    容量(mL)30
  • 交換用電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    交換用電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
  • デジタル糖度計(屈折計) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    デジタル糖度計(屈折計)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    68,980税込75,878
    1セット
    10日以内出荷
    簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。
    仕様測定必要量:約2滴セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など材質(本体)ABS樹脂質量(g)420電源9Vアルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67精度(Brix)±0.2% Brix、(温度)±0.3℃温度補償自動(10~40℃)光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム測定対象糖度(% Brix)電源自動OFF約3分間の未使用後校正水(蒸留水、精製水)測定時間(秒)約1.5防水仕様IP65
  • スマートキャップ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    スマートキャップ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    適合機種HI 98494RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブル吸光光度計 (鉄) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル吸光光度計 (鉄)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    67,980税込74,778
    1個ほか
    8日以内出荷から16日以内出荷
    HI 97721、HI 97746は、鉄を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) 本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブル吸光光度計 (色度) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル吸光光度計 (色度)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    67,980税込74,778
    1個ほか
    8日以内出荷から16日以内出荷
    HI 97727は、色度を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) 本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブル吸光光度計 (塩化物) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル吸光光度計 (塩化物)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    67,980税込74,778
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    HI 97753は、塩化物を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) 本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブル吸光光度計 (亜鉛) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル吸光光度計 (亜鉛)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    66,980税込73,678
    1個ほか
    8日以内出荷から16日以内出荷
    HI 97731は、亜鉛を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブル吸光光度計 (マンガン/鉄) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル吸光光度計 (マンガン/鉄)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    59,980税込65,978
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    HI 97742は、マンガン/鉄を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブル吸光光度計 (ニッケル) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル吸光光度計 (ニッケル)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    67,980税込74,778
    1個ほか
    8日以内出荷から16日以内出荷
    HI 97726、HI 97740は、低濃度のニッケル(0.000 ~ 1.000 mg/L)、または高濃度のニッケル(0.00 ~ 7.00 g/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) 本体のみの商品と数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます(HI 97740にキットタイプはございません)。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブル吸光光度計 (カルシウム硬度) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル吸光光度計 (カルシウム硬度)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    68,980税込75,878
    1個ほか
    8日以内出荷から33日以内出荷
    HI 97720は、カルシウム硬度を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) 本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PC接続用micro USBケーブル HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    PC接続用micro USBケーブル

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    10,980税込12,078
    1本
    16日以内出荷
    適合機種HI 98193、HI 98197、HI 98192、HI 98196、HI 98195、HI 98191、HI 98190RoHS指令(10物質対応)対応
  • PC接続用mini USBケーブル HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    PC接続用mini USBケーブル

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    10,980税込12,078
    1本
    16日以内出荷
    適合機種HI 98140N、HI 98150N、HI 98160NRoHS指令(10物質対応)対応
  • サンプル調整キット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    サンプル調整キット

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    20,980税込23,078
    1個
    22日以内出荷
    セット内容活性炭(50袋)、蓋付プラスチックビーカー(100mL&170mL)、ピペット(3mL)、シリンジ(60mL&5mL)、メスシリンダー、スプーン、漏斗、ろ紙(25枚)、脱塩用ボトル(10L分)RoHS指令(10物質対応)対応
  • EC/TDS電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    EC/TDS電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    34,980税込38,478
    1本
    16日以内出荷
    温度センサー内蔵EC/TDS電極
    適合機種HI 99300D/HI 99301Dケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動ピペット用チップ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    自動ピペット用チップ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    3,898税込4,288
    1箱(4個)ほか
    16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動ピペット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    自動ピペット

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    36,980税込40,678
    1本
    16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製キャリングケース(黒) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    樹脂製キャリングケース(黒)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    適合機種HI 9033N、HI 93703、HI 93124RoHS指令(10物質対応)対応
  • アース棒 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    アース棒

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    6,698税込7,368
    1本
    5日以内出荷
    適合機種HI 981401NRoHS指令(10物質対応)対応
  • HI9829用 クイック・フローセル HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI9829用 クイック・フローセル

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    91,980税込101,178
    1個
    16日以内出荷
    適合本体HI9829RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI9829用 電極保護スリーブ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI9829用 電極保護スリーブ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    30,980税込34,078
    1個
    16日以内出荷
    適合本体HI9829RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI9829用 フローセル HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI9829用 フローセル

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    27,980税込30,778
    1個
    16日以内出荷
    適合本体HI9829RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI9829用 電極メンテナンスキット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI9829用 電極メンテナンスキット

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    47,980税込52,778
    1セット
    16日以内出荷
    適合本体HI9829RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI9829用 USBケーブル HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI9829用 USBケーブル

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    18,980税込20,878
    1本
    16日以内出荷
    適合本体HI9829RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI9829用 簡易校正用ビーカー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI9829用 簡易校正用ビーカー

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    34,980税込38,478
    1個
    16日以内出荷から46日以内出荷
    適合本体HI9829RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI 98195用 電極メンテナンスキット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 98195用 電極メンテナンスキット

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    12,980税込14,278
    1セット
    16日以内出荷
    適合本体HI 98195RoHS指令(10物質対応)対応