絞り込み
ブランド
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
- モノタロウ(5,959)
- ホンダ(545,945)
- MAZDA(マツダ)(216,618)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,140)
- ミツビシ(138,063)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,749)
- ニッサン(87,643)
- エスコ(69,802)
- スズキ(67,803)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,620)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,792)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,744)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(29,509)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

サーミスタセンサー(中心温度測定)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥20,980税込¥23,0781個9日以内出荷から32日以内出荷測定範囲(℃)-50~150精度(℃)±0.2RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタセンサー(中心温度測定(半固形物用))
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥20,980税込¥23,0781個32日以内出荷色白測定範囲(℃)-50~150ケーブル長(m)1精度(℃)±0.2RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタセンサー(気体/液体温度測定)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥20,980~税込¥23,078~1本9日以内出荷から32日以内出荷測定範囲(℃)-50~150精度(℃)±0.2RoHS指令(10物質対応)対応
Checker HC(リン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確 測定項目は1機種につき1項目 手のひらサイズで持ち運びに大変便利 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能 大きくて見やすい液晶画面 自動電源オフ用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ リンの測定に試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。 高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。 リンの測定値から簡単な計算式でリン酸塩の値に換算できます。測定範囲0~200ppb質量(g)64電源単四アルカリ電池1個測定項目超低濃度リン(海水用)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5精度±5ppb ±測定値の5% @25℃分解能1ppb光源発光源:LED (525nm)、受光部:シリコンフォトセル電源自動OFF3分間の未使用後、測定後2分後使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
コンパクトマグネチックスターラー
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷セット内容本体、撹拌子1個、変換プラグ、取扱説明書回転数(min-1[r.p.m])100~1000電源ACアダプター寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×45撹拌容量(L)最大1使用環境温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
ポーラロ電極法 ポータブル溶存酸素計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥149,800~税込¥164,780~1個7日以内出荷から32日以内出荷ポーラロ電極法を採用 4000mまでの高度補正機能 80g/Lまでの塩化物補正機能 画面が大きく温度も同時表示 GLP機能を搭載 温度も同時表示 日常防水機能付き用途操作性と多機能を備えたポータブル型。 マイクロプロセッサーを内蔵した日常防水タイプです。 高度補正、塩化物補正機能も付属し、広範囲の測定が可能です。 GLP機能により前回の校正データをチェックできます。 画面が大きく温度も同時に表示します。 ボディ、センサー部ともに頑丈なつくりですので、現場測定に適しています。仕様高度補正0~4000m (検出単位:100m)セット内容本体、DO電極(HI 76407/4F)、メンブラン2個、電極電解液(HI 7041S)、単四アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書他測定範囲(溶存酸素)0.00~45.00ppm (mg/L)、(酸素飽和度)0.0~300.0%、(温度)0.0~50.0℃質量(g)300電源単四アルカリ電池3個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×72×36精度(溶存酸素)±1.5%FS、(酸素飽和度)±1.5%FS、(温度)±0.2℃測定方法ポーラロ電極法温度補償自動 (0~50℃)校正自動で1点または2点校正検出単位(溶存酸素)0.01ppm、(酸素飽和度)0.1%、(温度)0.1℃防水仕様日常防水RoHS指令(10物質対応)対応補正機能塩化物補正:0~80g/L (検出単位:1g/L)
ニッケル(LR)試薬
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷から32日以内出荷名称ニッケル(LR)試薬危険物の類別非危険物使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
二酸化塩素試薬
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥18,980~税込¥20,878~1個(100回分)ほか9日以内出荷から46日以内出荷名称二酸化塩素試薬危険物の類別非危険物使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
銀試薬
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥44,980~税込¥49,478~1個32日以内出荷から34日以内出荷名称銀試薬危険物の類別非危険物使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
モリブデン試薬
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷から32日以内出荷名称モリブデン試薬危険物の類別非危険物使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
ニッケル(HR)試薬
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷から32日以内出荷名称ニッケル(HR)試薬危険物の類別非危険物使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム試薬
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥24,980~税込¥27,478~1セット(3種類×100回分)ほか3日以内出荷から32日以内出荷測定物質アルミニウム(AI)名称アルミニウム試薬危険物の類別非危険物使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
マンガン(HR)試薬
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷から32日以内出荷名称マンガン(HR)試薬危険物の類別非危険物使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンオイル
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥5,998税込¥6,5981個32日以内出荷名称シリコンオイル危険物の類別非危険物使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル濁度/残留塩素計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷低濃度域においても精度の高い濁度測定が可能 バリデーターによる数値の検証と校正が可能(残留塩素) 独自のタグ識別装置により現場での多様な測定の記録が可能 濁度の2点、3点、4点校正が可能 USBまたはRS232によるPC接続が可能 GLP機能による校正状態の確認が可能 測定結果を200データまでメモリー可能 バックライトにより作業効率がアップ 未使用時に自動電源オフ 電源ON時にバッテリー残量表示 現在時刻を液晶画面に常に表示用途この1台だけで濁度と残留塩素を測定出来る高機能器 最先端の光学システムとEPA(米環境保護局)の規格に基づいたタングステン光源を採用しており、この1台で濁度と遊離塩素、全塩素を高精度で測定できます。とりわけ低濃度(0.05NTU以下)の濁度の測定においてその正確さを高く評価していただけるでしょう。セット内容測定用ガラスセル5組、バリデーター(濁度/残留塩素)各1セット、セル面清浄用布、シリコンオイル、タグ5個、試薬開封用はさみ、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、残留塩素試薬100回分無償引換票、日本語取扱説明書、保証書、ハードキャリングケース測定範囲(濁度)0.00~9.99、10.0~99.9、100~1000NTU、(残留塩素)0.00~5.00mg/L (遊離塩素/全塩素とも)質量(g)512電源単三アルカリ電池4個、またはACアダプター測定項目遊離塩素 (低濃度)/全塩素 (低濃度)/濁度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)224×87×77精度(濁度)±2%+0.02NTU、(残留塩素)±0.02mg/L (濃度1.00mg/Lにおいて)分解能濁度: 0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9)、1NTU(100NTU以上)、残留塩素: 0.01mg/L(3.50mg/Lまで)、0.10mg/L(3.50mg/L以上)光源発光源:タングステンランプタングステンランプ、受光部:濁度:シリコンフォトセル、残留塩素:フィルター装置付シリコンフォトセル (525nm)電源自動OFF15分間の未使用後校正(濁度) 2点、3点、または4点校正/専用バリデーターにて、(残留塩素) 1点校正/専用バリデーターにて測定原理(濁度)90°散乱光方式、(残留塩素)DPD吸光光度法データメモリ200データ使用環境温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応PC接続RS232、またはUSB
ビール用濁度計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷試薬を使わずに素早く測定できます 測定には90°散乱光方式を採用 色による影響はなく、様々なビールの測定が可能 測定結果を199データまでメモリー可能 RS232 によるPC接続が可能 ガラスセルは測定時に常に同じ位置にセットされます仕様データ保存:199データセット内容測定用ガラスセル、キャップ 2組、セル面清浄用布、濁度標準液(0、2.5、125EBC 30ml各1本)、単三アルカリ電池 4本、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書、保証書測定範囲0.00~10.00、10~250EBC質量(g)510電源単三アルカリ電池4本測定項目ビールの濁度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)220×82×66精度±0.20EBC±測定値の±3%(10.00EBCまで)、±1EBC±測定値の±5%(10EBC以上)分解能0.01EBC(10.00EBCまで)、1EBC(10EBC以上)光源発光源:赤外線LED @890nm、受光部:シリコンフォトセル電源自動OFF5分間の未使用後校正2点または3点校正測定原理90°散乱光方式使用環境温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応PC接続RS232
ワイン用濁度&ベントナイト測定器
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥259,800税込¥285,7801個9日以内出荷セット内容測定用ガラスセル6組、バリデーター1セット、ベントチェック液、シリコンオイル、1000μL自動ピペット、25mLガラス瓶4組、1mLシリンジ、漏斗、濾紙25枚、セル面清浄用布、タグ5個、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、日本語取扱説明書、保証書、ハードキャリングケース測定範囲0.00~9.99、10.0~99.9、100~1200NTU質量(g)512電源単三アルカリ電池4個、またはACアダプター測定項目濁度/ベントナイト寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)224×87×77精度測定値の±2%+0.05NTU分解能0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9)、1NTU(100NTU以上)光源発光源:タングステンランプ、受光部:シリコンフォトセル電源自動OFF15分間の未使用後校正2点、3点、または4点校正/専用バリデーターにて測定原理90°散乱光方式使用環境温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応繰返し再現性測定値の±1%+0.05NTUPC接続RS232、またはUSBロギング200データ
ワイン用酒石酸測定器
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷用途ワイン用仕様測定再現性±0.50@10.00g/Lセット内容測定用ガラスセル4組、テスト用試験薬20回分、チャコール(HI 93703-59)スプーン、200μL自動ピペット、1000μL自動ピペット、漏斗、濾紙25枚、セル清浄用布、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、取扱説明書、樹脂製キャリングケース測定範囲0.00~5.0g/L質量(g)500電源単三アルカリ電池4個、またはACアダプター測定項目酒石酸寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)225×85×80精度±0.1g/L ±5%光源発光源:フィルター装置付きダングステンランプ@610nm、発光部:シリコンフォトセル電源自動OFF15分間の未使用後使用環境使用外部環境:0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)検出単位0.1g/LRoHS指令(10物質対応)対応
pH計用温度センサー
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷材質(センサー)AISI316測定範囲(℃)-50~150ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタセンサー(気体温度測定)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥26,980税込¥29,6781個32日以内出荷色白測定範囲(℃)-50~150精度(℃)±0.2RoHS指令(10物質対応)対応
100mL プラスチックビーカー
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥4,998税込¥5,4981セット(10個)3日以内出荷HANNA(R)化学検査キットと光度計でテスト中に使用します。適合HI 208材質プラスチック使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
100mL ビーカー用キャップ
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥4,398税込¥4,8381袋(10個)9日以内出荷HANNA(R)化学検査キットと光度計でテスト中に使用します。適合HI 208使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
HI 731331用キャップ
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥3,998税込¥4,3981セット(4個)当日出荷用途ガラスセル用キャップ適合HI93414、HI98703RoHS指令(10物質対応)対応
HI 93703B用メンテナンスキット
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷適合HI93703Bセット内容ガラスセル2組、標準液(0FTU、10FTU)各1本、セル用洗浄液、セル面清浄用布、樹脂製キャリングケースRoHS指令(10物質対応)対応