オフィスサプライ (2) 測定・測量用品 (27) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (6) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (548) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (20) ブランド: HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)すべて解除
pH標準液 証明書付 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷 から 5日以内出荷
タイプ 証明書付、ボトル入り RoHS指令(10物質対応) 対応
超低濃度 遊離塩素用試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 5日以内出荷 から 9日以内出荷
名称 超低濃度 遊離塩素用試薬 適合 HI 96762 危険物の類別 非危険物 使用推奨期限 未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応) 対応
超低濃度 全塩素用試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 翌々日出荷 から 9日以内出荷
名称 超低濃度 全塩素用試薬 適合 HI 96762 危険物の類別 非危険物 使用推奨期限 未開封2年前後
セル用洗浄液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷
使用推奨期限 未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応) 対応
銅 HR試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) ¥ 9,998~税込 ¥ 10,998~
1個(100回分)ほか
当日出荷 から 9日以内出荷
名称 銅 HR試薬 危険物の類別 非危険物 使用推奨期限 未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応) 対応
pH電極電解液(内部液) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) ¥ 12,980~税込 ¥ 14,278~
1本(230mL)ほか
3日以内出荷 から 9日以内出荷
使用推奨期限 開封後3ヶ月 RoHS指令(10物質対応) 対応
高濃度 遊離・全塩素用試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) ¥ 5,998~税込 ¥ 6,598~
1箱(100回分)ほか
当日出荷 から 5日以内出荷
pH・導電率計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 5日以内出荷
付属品 標準液(pH7.01×1袋 pH4.01×1袋 EC×1袋 TDS×1袋) 電極洗浄液×1袋 電極保存液×1袋 質量(g) 100 電源 ボタン電池LR44×4(付属) 測定項目 pH EC TDS 温度 精度 EC/TDS:±2%FS 温度測定範囲(℃) 0.0~60.0℃ 大きさ 40×26×163mm 校正 pH:自動で1点または2点校正 EC:自動で1点校正
ポータブルpH/EC/TDS/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷 から 14日以内出荷
シンプルな操作でpH、ECを同時に測定
HI 9811-51、HI 9812-51は1本の電極でpH/EC/TDS/℃を測定できるポータブルタイプです。
pH、ECともに手動で1点校正のため入門器としてオススメです。
環境調査、水質検査、排水、水耕栽培など用途はさまざま。
HI 9811-51、HI 9812-51の違いはEC/TDSの測定範囲です。
幅(mm) 80 奥行(mm) 36 高さ(mm) 145 質量(g) 230 付属品 pH/EC/TDS/℃電極HI 1285-51(ボディ材質:ポリプロピレン、1mケーブル付き)、pH7.01標準液1回分、EC&TDS標準液各1回分、電極洗浄液2回分、9Vアルカリ電池1個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他 測定範囲(pH) 【pH】0.0-13.0(付属電極HI 1285-51使用時)※本体表示0.0-14.0 検出単位 0.1pH、10ppm、0.1℃、【EC】10μS/cm 精度(pH) 【pH】±0.1 校正 【pH】pH7.01またはpH6.86(手動で1点、【EC】1413μS/cm(手動で1点)、【TDS】1382ppm(手動で一点校正) 精度(%) 【EC】±2F.S.、【TDS】±2F.S. 測定範囲(℃) 0.0~70.0※ただし推奨は50℃まで 精度(℃) ±0.5 温度補償(℃) 【pH】0~50(自動)、【EC/TDS】0~50(自動)※温度計数は2%/℃ 防水性 日常防水型 使用環境温度(℃) 0~50 電源 9Vアルカリ電池1個(約150時間の継続使用が可能) 仕様 【EC/TDS換算率(変更不可)】0.5
ポータブルpH/℃計 (皮膚・毛髪用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 翌々日出荷 から 8日以内出荷
測定範囲 【pH】0.00~12.00(付属電極HI 14143/50を使用時)、本体表示は-2.00~16.00pH 検出単位:0.01pH、0.1pH【pH-mV】±825mV 検出単位:1mV【温度】推奨の使用温度は0~50℃(付属電極HI 14143/50を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃ 検出単位:0.1℃ セット内容 本体、pH電極(HI 14143/50)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他 質量(g) 196 電源 単四アルカリ電池 3本(約1400時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 154×63×30 精度 【pH】±0.02pH、±0.1pH【pH-mV】±1mV【温度】±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上) 温度補償 自動(-5.0~105.0℃) 電源自動OFF 未使用後8、60分および機能OFFより選択 校正 自動で1点または2点校正 使用環境 0~50℃(相対湿度100%以下) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP67
TDSテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷 から 4日以内出荷
セット内容 本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、TDS標準液4袋(機種による)、日本語取扱説明書他 質量(g) 75 電源 CR2032リチウムイオン電池 1個(約250時間の継続使用が可能) 測定項目 TDS・温度 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 160×40×17 精度 【TDS】±2%F.S.、【温度】±0.5℃ 温度測定範囲(℃) 0~50 精度(%) ±2(F.S.) 連続使用時間(時間) 約250 温度精度 ±0.5℃ 機能 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク/自動温度補償付き/電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ 電源自動OFF 8分後、60分後、OFFから選択 温度補償(℃) 自動(0~50) 使用環境 0~50℃(相対湿度100%以下) 日常防水型 表示項目 TDS・温度 使用環境温度(℃) 0~50 電極 グラファイト製 交換電極 電極交換不可 防水仕様 日常防水 RoHS指令(10物質対応) 対応 湿度測定範囲(%RH) 100以下
食肉pHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 8日以内出荷 から 16日以内出荷
本器は食肉の処理工程でのpH測定に適しており、また電極は食肉の測定で問題となっている詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。電極は食品グレードのPVDFボディに円錐形をした特殊な低温用ガラスを使用。また電極ボディ部は分解しての洗浄、内部液の補充が可能です。
自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。
食肉の測定に適した円錐状の電極を使用。(電極の交換は出来ません)
画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。
自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。
電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。
自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途 食肉の処理工程でのpH測定 測定範囲(pH) 0.0~14.0 検出単位 0.01pH 付属品 CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液&電極内部液(13mLボトル各1本)、日本語取扱説明書他 質量(g) 43 電源 CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 148×51×21 精度(pH) ±0.2(25℃) 校正 自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01) 使用環境温度(℃) 0~50(相対温度95%以下) オートパワーオフ 未使用後8分、60分もしくはなし 電極 PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可) RoHS指令(10物質対応) 対応
チーズpHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 翌々日出荷 から 8日以内出荷
本器はチーズの製造工程でのpH測定に適しており、また電極はチーズの測定で問題となっている詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。電極は食品グレードのPVDFボディに円錐形をした特殊な低温用ガラスを使用しており、半固形の乳製品の測定にも効果的です。自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。
乳製品の測定にも適した円錐状の電極を使用。(電極の交換は出来ません)
画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。
自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。
電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。
自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途 チーズの製造工程でのpH測定 測定範囲(pH) 0.0~14.0 検出単位 0.1pH 付属品 CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他 質量(g) 40 電源 CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 129×50×21 精度(pH) ±0.2(25℃) 校正 自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01) 使用環境温度(℃) 0~50(相対温度95%以下) オートパワーオフ 未使用後8分、60分もしくはなし 電極 PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可) RoHS指令(10物質対応) 対応
Gro Line pH/ EC/ TDS/ ℃テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷 から 7日以内出荷
HI98131は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGroLine(グロライン)シリーズで、pH/EC/TDS/温度をこの1台で測定できます。作物の「安定した品質」と「肥料の削減」に貢献します。従来のコンボに比べ、本器はECの測定範囲が0.00~6.00mS/cmで農業水耕栽培に適した仕様になっています。さらにGroLineシリーズならではの機能として、専用のpH/EC簡易標準液があり、pHとECを1つの標準液で同時に校正できます。これにより、pHとECの校正を簡素化でき大変便利です。
測定範囲 pH:0~14、EC:0~6mS/cm、TDS:0~3000ppm(TDS換算率0.5)、0~3999ppm(TDS換算率0.7)、温度:0.0~60.0℃、32.0~140°F 検出単位 pH:0.01、EC:0.01mS/cm、TDS:10ppm、温度:0.1℃、0.1°F 仕様 EC/TDS換算率:0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)、温度係数:1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合) 質量(g) 95 電源 LR-44型ボタン電池×4個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 163×40×26 温度補償 自動 連続使用時間(時間) 約100 機能 自動電源オフ:8分後、60分後、OFFより選択 校正 pH:自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)、EC:自動で1点校正(1413μS/cmまたは5.00mS/cm)、TDS:EC校正による 使用環境 0~50℃、相対湿度100%以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 日常防水
Gro Line EC/ TDS/ ℃テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 翌々日出荷
HI98318は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGroLine(グロライン)シリーズで、EC/TDS/温度テスターです。作物の「安定した品質」と「肥料の削減」に貢献します。日常防水の本体はEC電極が一体型になっています。厚さわずか17mmというスリムな形状で持ちやすく、日々のECチェックに適したデザインです。、
仕様 EC/TDS換算率:.5または0.7より選択可能(ECからTDSへの換算比率で初期設定は0.5) セット内容 本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032ボタン電池1個(本体にセット済)、pH/EC簡易標準液4袋、日本語取扱説明書他 質量(g) 75 電源 CR2032ボタン電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 160×40×17 精度 EC: ±2%F.S.、TDS: ±2%F.S.、温度: ±2%F.S. 測定範囲(pH) EC:0.00~6.00mS/cm、TDS:0~3000ppm(TDS換算率0.5)、0~3999ppm(TDS換算率0.7、温度:0~50℃ 連続使用時間(時間) 約250 機能 自動電源オフ:8分後、60分後、OFFより選択 温度補償(℃) 0~50(自動) 校正 EC:自動で1点校正(通常のEC標準液では1413μS/cm、pH/EC簡易標準液では5.00mS/cm)、TDS:EC校正による 使用環境 0~50℃、相対湿度100%以下 検出単位 EC:0.01mS/cm、TDS:10ppm、温度:0.1℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 日常防水
Gro Line pH/ ℃テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷 から 7日以内出荷
HI98118は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGroLine(グロライン)シリーズで、pH/温度テスターです。作物の「安定した品質」と「肥料の削減」に貢献します。日常防水の本体はpH電極が一体型になっています。厚さわずか17mmというスリムな形状で持ちやすく、日々のpHチェックに適したデザインです。
測定範囲(pH) 0~14 検出単位 0.01pH、0.1℃ セット内容 本体(電極含む)、電極保護キャップ、CR2032ボタン電池1個(本体にセット済)、pH/EC簡易標準液3袋、電極洗浄液1袋、日本語取扱説明書他 質量(g) 75 電源 CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 160×40×17 温度測定範囲(℃) 0~50 精度(pH) ±0.1 精度(℃) ±0.5 温度補償(℃) 0~50(自動) 校正 自動で1点または2点(2点の場合はpH7.01と4.01、pH7.01と10.01のいずれか、pH/EC簡易標準液を使用した場合はpH6.86) 使用環境 0~50℃、RH100%(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 日常防水
鉄(LR)試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷
用途 HI746用 名称 鉄(LR)試薬 仕様 25回分 保存方法 常温で 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
Checker HC(亜硝酸) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 4日以内出荷 から 6日以内出荷
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確
測定項目は1機種につき1項目
手のひらサイズで持ち運びに大変便利
別売りの標準液を使えば数値の検証が可能
大きくて見やすい液晶画面
自動電源オフ
用途 手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 亜硝酸塩の測定に試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定
しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。
高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。 使用環境温度(℃) 0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと) 電源 単四アルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 81.5×61.0×37.5 質量(g) 64
デジタル屈折計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。
大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。
自動温度補償付きで、校正も簡単です。
防水仕様 IP65 仕様 測定必要量:約2滴 セット内容 本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 420 電源 9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 192×102×67 温度補償 自動(10~40℃) 光源 発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム 電源自動OFF 約3分間の未使用後 校正 水(蒸留水、精製水) 測定時間(秒) 約1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
マグネシウム試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷 から 32日以内出荷
名称 マグネシウム試薬 危険物の類別 非危険物 使用推奨期限 未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応) 対応
六価クロム(LR)試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) ¥ 14,980~税込 ¥ 16,478~
1個(100回分)ほか
5日以内出荷 から 32日以内出荷
名称 六価クロム(LR)試薬 危険物の類別 非危険物 使用推奨期限 未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応) 対応
鉄(LR)試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) ¥ 15,980~税込 ¥ 17,578~
1パック(100回分)ほか
7日以内出荷 から 32日以内出荷
名称 鉄(LR)試薬 危険物の類別 非危険物 使用推奨期限 未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応) 対応
溶存酸素計用メンブラン HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) ¥ 19,980税込 ¥ 21,978
1セット(5個)ほか
当日出荷 から 9日以内出荷
遊離塩素(LR)試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷
形状 粉末 使用推奨期限 未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応) 対応
全塩素(LR)試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 4日以内出荷
形状 粉末 使用推奨期限 未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応) 対応
アルカリ度試薬 海水用 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷
使用推奨期限 未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応) 対応
マグネッ太君 マグネット付温度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) (1件のレビュー) 当日出荷
冷凍庫内をマグネット付温度計で外からチェック
コンパクトな本体の裏側のマグネットで冷蔵庫などの壁面に取り付け可能。庫内でのポイント測定を簡単にする1mのフレキシブルセンサー付。またメーカー独自のCal check機能を備え、電源を入れると自動的に内部回路をチェックし異常の有無を確認します。
測定範囲(℃) -50.0~150.0 セット内容 本体、単四アルカリ電池1個、取扱説明書 質量(g) 60 電源 単四アルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 93×39×31 センサー 長さ40mm×直径5mm (1mケーブル付) ステンレス製 精度(℃) ±0.3℃(-20~90℃)、±0.5℃(それ以外) 使用環境温度(℃) 0~50 検出単位 0.1℃ 設置方式 マグネット付 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応
GroLine pHドージングシステム インラインキット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷
水耕栽培向けpHコントローラー水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のpHを管理するための製品です。コンパクト設計ながら高性能のプロセスコントローラーとドージングポンプを内蔵し、かつ抜群のコストパフォーマンスを実現。画面にはpHと温度を同時に表示。制御の状態により画面の色が緑、黄、赤、赤の点滅と変わるため、離れたところからぱっと見ても状態の確認ができます。ポンプは単純なオン/オフはもちろん、高度な比例制御も可能。比例制御はセットポイントの数値と測定値の幅の大きさにより肥料の投入スピードも比例するもので、安定した制御に役立ちます。モーターには摩耗の恐れのあるギアやブラシを使っておらず交換メンテナンスはほとんで不要です。温度センサー内蔵のpH電極は増幅器を内蔵し、さらに防水式のクイックDINコネクターを採用。それにより湿度の高い環境による電気ノイズを低減し、信頼性の高い測定を可能にします。兄弟機種のECコントローラー(HI 981413)とセットで使用すれば、pHとECの同時管理に役立ちます。
用途 水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のpHを管理するための製品です。 付属品 pH電極(HI 10063)、pH4.01&7.01標準液3回分、吸引フィルター、インジェクター(1/2インチスレッド)、Φ50mmパイプ用サドル2個、PVC吸引チューブ5m、PE分注チューブ5m、電源ケーブル、日本語取扱説明書他 測定範囲 pH/0.00~12.00 pH(付属電極HI 10063を使用時)、本体表示は0.00~14.00 pH 温度/-5.0~70.0℃(付属電極HI 10063を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃ 質量(g) 908 電源 100~240Vac、50/60Hz 精度 (25℃):±0.10 pH、±0.5℃ 消費電力 15VA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×80×142 制御 ポンプ:オンオフ制御/セットポイントは4.00~10.00pHで調整可能(ヒステリシス幅は0.10~1.00pH)、比例制御/セットポイントは4.00~10.00pHで調整可能(比例帯は0.10~2.00pH)、電源オン時の起動遅延タイマー(0~600秒)、ポンプ流量は0.5~3.5L/時で調整可能で最大出口側圧力は1気圧、プライミングポンプの手動制御(設定時) 温度補償 自動 校正 pH:ユーザー校正自動で1点または2点(pH7.01、4.01、10.01より選択)/プロセス校正1点校正(測定値の±0.50pHの範囲で調整可能) 使用環境 0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと) アラーム表示 制御の状態により画面のバックライトが赤、黄、緑で点灯、アラーム条件は選択可能 アラーム出力 SPDT 2.5A、230Vac、pHのアラーム条件により作動 検出単位 0.01 pH、0.1℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 アラーム pH:セットポイントより高い/低い場合に有効/無効を設定可能、しきい値を上回る/下回る状態を連続して記録した場合に5秒後に作動 デジタル入力 外部スイッチを取り付けることで外部の状況により制御をすることが可能、ガルバニック絶縁
残留塩素計 HIシリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 6日以内出荷 から 13日以内出荷
コンパクトで高性能、かつお求めやすい価格の残留塩素計です。測定方法は簡単で、測定結果はすぐにデジタル表示されます。
付属品 ガラスセル2組、試薬6回分 寸法(mm) 82×61×38 光源 LED(525nm) 電源(個) アルカリ単4乾電池1(付属) 分解能(mg/L) 0.01
農業用 pH・温度テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 5日以内出荷
pHと温度を同時に表示します。測定安定マークの表示により読み取りのタイミングをお知らせします。
仕様 ●使用外部環境:0~50℃(相対温度100%以下) 日常防水型●自動電源オフ:8分後/60分後/OFF から選択 セット内容 本体(電極一体型) 電極保護キャップ ボタン電池CR2032 pH/EC簡易標準液3袋 電極洗浄液1袋 寸法(mm) 160×40×17 測定範囲 pH:0.00~14.00 質量(g) 75 電源 ボタン電池CR2032×1(約1000時間の継続使用が可能) 温度測定範囲(℃) 0.0~50.0 精度(℃) pH/±0.1pH 温度/±0.5 温度補償(℃) 自動(0.0~50.0 校正 pH:自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)
土壌ダイレクトpH計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 5日以内出荷
土壌のpHと温度をダイレクトに測定できる防水型のpH計です。素早い温度測定と温度補償を実現しています。
付属品 pH電極(HI 12923) pH標準液(pH7.01/4.01各1回分) 電極洗浄液 土壌調整液 オーガー(土をほぐす棒) 100mLビーカー 樹脂製キャリングケース 寸法(mm) 63×30×154 質量(g) 196 電源 単4アルカリ電池×3(付属) 測定範囲(℃) pH:0.00~12.00 温度:-5~70 精度(℃) pH/±0.02 温度/±0.5(60以下) ±1(60以上) 機能 ホールド機能 自動温度補償 自動電源オフ 電池残量表示 校正 自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01) 防塵防水性能 IP67
アクアリウム向けマリンチェッカー[アンモニア NH3] 海水用 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷
海水中のアンモニアを簡単操作でデジタル表示します。色で見る試薬キットをご利用中の方にオススメ!【測定範囲:0.00~2.50 ppm】
ボタン1つの簡単操作、手のひらサイズで初めての方にも安心!
別売り標準液セット(HI784-11)で数値の検証が可能(校正機能なし)
測定には別売り試薬が必要です(HI784-25)
仕様 ●分解能:0.01 ppm●精度:±0.05ppm ±測定値の5% @25℃●測定原理:サリチル酸法●使用外部環境:0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)●発光源:LED (610nm)●受光部:シリコンフォトセル●電源:単四アルカリ電池1本●自動電源オフ●本体サイズ:長さ86.0×幅61.0×厚さ37.5mm●重量:64g アズワン品番 67-4928-44
ハンナポータブル残留塩素計(遊離塩素用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 翌々日出荷
キットタイプは検証/校正用の標準液が付属しています。キャリーケースがついていますHI 97701はポータブルのデジタル残留塩素計で低濃度の遊離塩素を測定します。(0.00~5.00 mg/L)水道水/飲料水、井戸水、プール/お風呂、ビル/施設管理など幅広い分野で使用されています。レジオネラ症予防のための残留塩素測定でも活躍!測定には公定法で定められたDPD試薬を使用しており高い信頼性。さらに、バリデーター(標準液セット)での本体の数値検証・校正も行えます。これにより高い精度と信頼性を保て安心です!付属品:本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、粉末試薬50回分、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他
寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 142×102×50
切削油向け濃度計セット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷
水溶性切削油向けのお得なセット品!工業分野において、屈折計は水溶性切削油(クーラント)、プレス加工油、工業用薬剤などの濃度管理として利用されています。水溶性切削油は濃度管理が重要です。使用していると時間経過により濃度が変化するため、適切な濃度を維持する必要があります。屈折計はその濃度計として役立ちます。水溶性切削油におけるpHは、劣化や腐敗に影響し悪臭の原因にもなり得ます。さらには完成品の品質への影響、皮膚の炎症を引き起こす可能性もあります。今回、品質管理に関わる方へ屈折計とpH計のセット品をご用意!(品番:HI 96801SET)期間限定のお得なセットですので、この機会にご利用ください。
セット内容 [ HI 96801] 本体、9Vアルカリ電池1個、日本語取扱説明書他 [HI 9810422]本体(pH電極一体型)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH4.01&7.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他
ポータブルCOD計(COD測定器) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 翌々日出荷
加熱時間わずか15分!圧倒的コストパフォーマンスのCOD専用器
HI 97106はCOD(化学的酸素要求量)専用の吸光光度計です。二クロム酸法(CODCr:CODクロム)を採用しています。
測定には試験管ヒーター(リアクター)を使用しますが、最新型のヒーター(HI 839800N)なら従来2時間だった加熱時間を
なんと15分で完了します。CODをその時/その日に現場で測定できる製品として圧倒的なコストパフォーマンスを実現しています。
<COD測定に必要なもの>
・本器(HI 97106)
・試験管ヒーター(HI 839800N)
・試薬(濃度域に合わせてお選びください)
※推奨品としてバイアルラック(バイアルが高熱になるため)
【こういった方にオススメです】
・自動測定装置をご使用の方でクロスチェック用/サブ機として検討の方
・自主検査による安心感を求める方
・目視検査を行っていてデジタル測定器にご興味のある方
・検査機関に依頼はしているが見たい時/日に現場で見たい方
・現場向けの測定器は使用しているが測定時間を短縮したい方
※CODだけでなく、全窒素や全リンなど水質総量規制に関わる測定を行う方にはHI 83314が、さらにフッ化物や六価クロムなど重金属も見たい方にはHI 83399がオススメです。
仕様 受光部:シリコンフォトセル、帯域通過フィルター:帯域幅8、波長精度±1.0、測定物:COD、発光源:LED 付属品 本体、直径16mmバイアルビン&キャップ組、バイアルアダプター、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他 質量(g) 380 電源 1.5V単三アルカリ電池 3個 測定範囲(mg/L) 測定範囲/検出範囲:LR(低濃度)0~150(1)、MR(中濃度)0~1500(1)、HR(高濃度)0~15000(1)、UHR(超高濃度)0~60.0g/L(1g/L) 精度 @25℃:LR(低濃度)±5mg/L±測定値の4%、MR(中濃度)±15mg/L±測定値の4%、HR(高濃度)150mg/L±測定値の2%、UHR(超高濃度)±1.5g/L±測定値の3% 測定方法 二クロム酸法 波長(nm) 内蔵:420、610 液晶パネル 128×64ピクセル、バックライト付 使用環境温度(℃) 外部:0~50(相対湿度100%以下) オートパワーオフ 15分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水 本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません
電極洗浄液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) ¥ 7,698税込 ¥ 8,468
1セット(20mL×25袋)
4日以内出荷 から 61日以内出荷
1回使い切りの袋入りタイプです。特にpH電極は目に見えない汚れによるガラス膜の沈着物、液絡部の詰まりが生じ、消耗・劣化の原因となります。電極洗浄液には強い効力があり、汚れや詰まりによる消耗・劣化を最小限に抑える役割があります。
タイプ 1回使い切り袋入りタイプ 内容量(mL) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応