絞り込み
ブランド
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,910)
- MAZDA(マツダ)(216,432)
- Panasonic(パナソニック)(29,664)
- RS PRO(39,641)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,608)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,613)
- スズキ(71,078)
- スバル(50,519)
- トヨタ(139,988)
- ニッサン(87,645)
- ホンダ(561,420)
- ミツビシ(137,945)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

EC標準液 (高精度タイプ)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥5,998税込¥6,5981本(500mL)当日出荷から翌々日出荷用途導電率標準液タイプ証明書付RoHS指令(10物質対応)対応
汎用pH複合電極
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から32日以内出荷本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途に合わせてお選びください。ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
HI 935012用温度センサー
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥20,980税込¥23,0781個6日以内出荷・このプローブは、Hanna HI 935012 醸造用温度計 (別売) と互換性があります。・正確な温度測定が可能です。長さ(m)【本体】1ケーブル長(m)2
海水用マグネシウム試薬
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥3,500税込¥3,8501箱6日以内出荷・海水用マグネシウムチェッカーHI 783用の試薬です。各袋にロット番号と有効期限が明記されています。対応機種HI 783
専用EC電極 (HI 6321用)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥95,980税込¥105,5781台62日以内出荷・交換用EC/TDS電極です。温度センサー内蔵、1mケーブル適合HI 6553、HI 6321
卓上型pH計用ケーブル
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥10,980税込¥12,0781個62日以内出荷・卓上用コンピュータ接続ケーブル (9 to 9 pin)ケーブルRS232 PC接続ケーブル(9to9pin)
亜硝酸態窒素LR海水用試薬
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥21,980税込¥24,1781箱62日以内出荷・海水または高塩化物含有水中の亜硝酸塩 を比色定量するための試薬です。・これらの高品質試薬はメーカーの最先端の施設で製造されており、トレーサビリティのために各パッケージにロット番号と有効期限が明確にマークされています。対応機種分光光度計HI 801
亜硝酸塩HR試薬
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥3,698税込¥4,0681台6日以内出荷・高濃度 亜硝酸態窒素試薬の25回分です。対象機種HI 708、HI 96708、HI 97708
ポータブル項目別 吸光光度計 (シアン化物)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥91,980税込¥101,1781セット62日以内出荷・HI 97714はポータブルのデジタル吸光光度計でシアン化物を測定します。(0.000~0.200 mg/L)・キットタイプ・検証/校正用の標準液が付属しています。標準液があれば、本器の大きな特長でもある検証/校正機能を利用でき、いつでも精度・信頼性の確認ができます。測定範囲(mg/L)0.000~0.2測定項目CN-精度±0.005 mg/L ±測定値の3%測定方法ピリジンピラゾロン法光源LED(610 nm)使用環境温度(℃)0~50記憶データ数自動で50データまで受光素子シリコンフォトセル使用環境湿度(%)100%以下分解能(mg/L)0.001防水本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していませんバンドパスフィルタ帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm
ポータブル多項目pH/EC/OPDO計 60mケーブル付
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥719,800税込¥791,7801セット62日以内出荷・1本の電極にpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーを接続し同時に測定できる優れものです。野外使用に対応した頑丈な防水型で電極を投げ込んで測定します。測定値は継続的に本体に保存でき、それらはPC接続しデータ管理も行えます。・この1台でpH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の比重/DO/気圧/℃を測定できます。・電極の外径が43mmと非常にスリムで、地下水の測定などに便利です。・溶存酸素の測定に蛍光式のDOセンサーを採用。対応できる用途の幅が広がります。(従来品の投げ込み式pH/EC/DO計HI 98194は隔膜式です)・インターバルロギングも可能。1秒~3時間の間で設定し、一定間隔での自動データ保存が行えます。・HI 98494はBluetoothに対応しており、通常のPC接続に加えスマートフォンへのデータ転送も可能です。本器ではリアルタイムでの測定値表示はできませんが、本体に保存したデータを時間経過での一覧、グラフ表示の推移を確認できます。また、スマートフォンからCSVまたはPDF形式でメール転送も可能です。Hanna Lab App(無料のアプリ)も直感的に操作でき、より便利なデータ管理が可能です。・蛍光式ではウォームアップが不要なので電源を入れればすぐに測定ができます。・測定時に酸素を消費しないので流速がなくても素早く安定した測定ができます。・メンブラン(隔膜)や電解液は使わないので定期的な交換は不要です。「測定頻度が高い」「消耗が激しい」という方はランニングコストの節約にもつながります。また、基本的に測定後は洗浄しそのまま保管するだけです。・専用のスマートキャップの内側にはRFIDタグ。初めて使用した日から交換時期までを毎回確認できます。(1年間)また異常がある時にはお知らせもする安心の機能です。・スマートキャップの表面はドーム状で気泡をはじくのに役立ち、また表面積を増やすことでより優れた測定感度を実現しています。・pHやEC、DOなどを同時に測定し一覧表示。・野外使用に適した防水型。(本体はIP67、電極はIP68)・専用の標準液を使えばpH/EC/DOの校正を一度に行えとっても便利。・インターバルロギング(一定の時間間隔での自動データ保存)も可能。時間間隔は1秒から3時間までで設定可能。・本体に保存されたデータは、Bluetoothでスマートフォンへの転送が可能。もちろん、本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC転送もできます。本器のUSBポートはUSB-C(Type-C)を採用・GLP機能により前回の校正情報を確認。・野外使用に便利なバックライト機能。・電源は単三アルカリ電池とリチウムイオン充電池の両方に対応。充電池のバッテリーが少なくなると自動的に単三アルカリ電池への切り替えを行いますので安心です。・持ち運びに便利なキャリングケース付き。用途・地下水や井水の水質調査、海や河川・湖沼の調査、水産養殖での水質管理、建設現場での水質測定、電極を投げ込んで測定・データ保存する用途にぴったりです。電源1.5V単三アルカリ電池4個; リチウムイオン内蔵充電1個温度補償(℃)自動(-5~50)使用環境条件0~50℃(相対湿度100%以下)データ記録件数インターバルロギングで50000;手動で20000PC接続データ転送可能な製品向けのソフトウェアを無料でダウンロードおよびmicro USBケーブルを使用 ※保存したデータをPC転送することはできますが、測定値を常時PCの画面に表示させることはできません記録間隔1秒~3時間防水IP67USBUSB-C:大容量記憶装置(デバイス),大容量記憶装置(ホスト)
ポータブル多項目pH/EC/OPDO計 50mケーブル付
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥659,800税込¥725,7801セット62日以内出荷・1本の電極にpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーを接続し同時に測定できる優れものです。野外使用に対応した頑丈な防水型で電極を投げ込んで測定します。測定値は継続的に本体に保存でき、それらはPC接続しデータ管理も行えます。・この1台でpH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の比重/DO/気圧/℃を測定できます。・電極の外径が43mmと非常にスリムで、地下水の測定などに便利です。・溶存酸素の測定に蛍光式のDOセンサーを採用。対応できる用途の幅が広がります。(従来品の投げ込み式pH/EC/DO計HI 98194は隔膜式です)・インターバルロギングも可能。1秒~3時間の間で設定し、一定間隔での自動データ保存が行えます。・HI 98494はBluetoothに対応しており、通常のPC接続に加えスマートフォンへのデータ転送も可能です。本器ではリアルタイムでの測定値表示はできませんが、本体に保存したデータを時間経過での一覧、グラフ表示の推移を確認できます。また、スマートフォンからCSVまたはPDF形式でメール転送も可能です。Hanna Lab App(無料のアプリ)も直感的に操作でき、より便利なデータ管理が可能です。・蛍光式ではウォームアップが不要なので電源を入れればすぐに測定ができます。・測定時に酸素を消費しないので流速がなくても素早く安定した測定ができます。・メンブラン(隔膜)や電解液は使わないので定期的な交換は不要です。「測定頻度が高い」「消耗が激しい」という方はランニングコストの節約にもつながります。また、基本的に測定後は洗浄しそのまま保管するだけです。・専用のスマートキャップの内側にはRFIDタグ。初めて使用した日から交換時期までを毎回確認できます。(1年間)また異常がある時にはお知らせもする安心の機能です。・スマートキャップの表面はドーム状で気泡をはじくのに役立ち、また表面積を増やすことでより優れた測定感度を実現しています。・pHやEC、DOなどを同時に測定し一覧表示。・野外使用に適した防水型。(本体はIP67、電極はIP68)・専用の標準液を使えばpH/EC/DOの校正を一度に行えとっても便利。・インターバルロギング(一定の時間間隔での自動データ保存)も可能。時間間隔は1秒から3時間までで設定可能。・本体に保存されたデータは、Bluetoothでスマートフォンへの転送が可能。もちろん、本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC転送もできます。本器のUSBポートはUSB-C(Type-C)を採用・GLP機能により前回の校正情報を確認。・野外使用に便利なバックライト機能。・電源は単三アルカリ電池とリチウムイオン充電池の両方に対応。充電池のバッテリーが少なくなると自動的に単三アルカリ電池への切り替えを行いますので安心です。・持ち運びに便利なキャリングケース付き。用途・地下水や井水の水質調査、海や河川・湖沼の調査、水産養殖での水質管理、建設現場での水質測定、電極を投げ込んで測定・データ保存する用途にぴったりです。電源1.5V単三アルカリ電池4個; リチウムイオン内蔵充電1個温度補償(℃)自動(-5~50)使用環境条件0~50℃(相対湿度100%以下)データ記録件数インターバルロギングで50000;手動で20000PC接続データ転送可能な製品向けのソフトウェアを無料でダウンロードおよびmicro USBケーブルを使用 ※保存したデータをPC転送することはできますが、測定値を常時PCの画面に表示させることはできません記録間隔1秒~3時間防水IP67USB大容量記憶装置(ホスト)(デバイス)
ポータブル多項目pH/EC/OPDO計 30mケーブル付
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥579,800税込¥637,7801セット62日以内出荷・1本の電極にpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーを接続し同時に測定できる優れものです。野外使用に対応した頑丈な防水型で電極を投げ込んで測定します。測定値は継続的に本体に保存でき、それらはPC接続しデータ管理も行えます。・この1台でpH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の比重/DO/気圧/℃を測定できます。・電極の外径が43mmと非常にスリムで、地下水の測定などに便利です。・溶存酸素の測定に蛍光式のDOセンサーを採用。対応できる用途の幅が広がります。(従来品の投げ込み式pH/EC/DO計HI 98194は隔膜式です)・インターバルロギングも可能。1秒~3時間の間で設定し、一定間隔での自動データ保存が行えます。・HI 98494はBluetoothに対応しており、通常のPC接続に加えスマートフォンへのデータ転送も可能です。本器ではリアルタイムでの測定値表示はできませんが、本体に保存したデータを時間経過での一覧、グラフ表示の推移を確認できます。また、スマートフォンからCSVまたはPDF形式でメール転送も可能です。Hanna Lab App(無料のアプリ)も直感的に操作でき、より便利なデータ管理が可能です。・蛍光式ではウォームアップが不要なので電源を入れればすぐに測定ができます。・測定時に酸素を消費しないので流速がなくても素早く安定した測定ができます。・メンブラン(隔膜)や電解液は使わないので定期的な交換は不要です。「測定頻度が高い」「消耗が激しい」という方はランニングコストの節約にもつながります。また、基本的に測定後は洗浄しそのまま保管するだけです。・専用のスマートキャップの内側にはRFIDタグ。初めて使用した日から交換時期までを毎回確認できます。(1年間)また異常がある時にはお知らせもする安心の機能です。・スマートキャップの表面はドーム状で気泡をはじくのに役立ち、また表面積を増やすことでより優れた測定感度を実現しています。・pHやEC、DOなどを同時に測定し一覧表示。・野外使用に適した防水型。(本体はIP67、電極はIP68)・専用の標準液を使えばpH/EC/DOの校正を一度に行えとっても便利。・インターバルロギング(一定の時間間隔での自動データ保存)も可能。時間間隔は1秒から3時間までで設定可能。・本体に保存されたデータは、Bluetoothでスマートフォンへの転送が可能。もちろん、本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC転送もできます。本器のUSBポートはUSB-C(Type-C)を採用・GLP機能により前回の校正情報を確認。・野外使用に便利なバックライト機能。・電源は単三アルカリ電池とリチウムイオン充電池の両方に対応。充電池のバッテリーが少なくなると自動的に単三アルカリ電池への切り替えを行いますので安心です。・持ち運びに便利なキャリングケース付き。用途・地下水や井水の水質調査、海や河川・湖沼の調査、水産養殖での水質管理、建設現場での水質測定、電極を投げ込んで測定・データ保存する用途にぴったりです。電源1.5V単三アルカリ電池4個; リチウムイオン内蔵充電1個温度補償(℃)自動(-5~50)使用環境条件0~50℃(相対湿度100%以下)データ記録件数インターバルロギングで50000;手動で20000PC接続データ転送可能な製品向けのソフトウェアを無料でダウンロードおよびmicro USBケーブルを使用 ※保存したデータをPC転送することはできますが、測定値を常時PCの画面に表示させることはできません記録間隔1秒~3時間防水IP67USB大容量記憶装置(ホスト)(デバイス)
フェノール試薬
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥19,980税込¥21,9781箱62日以内出荷・HI96788-25 は、フェノールの比色定量用の交換試薬です。・Hanna の HI801 および HI802 分光光度計で約 25 回のテストに使用できる十分なバイアルがあります。・ロット番号と有効期限が表示されています。対応機種分光光度計HI 802
デジタル濁度計用ケーブル
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥11,980税込¥13,1781台62日以内出荷適合HI 39414、HI 98703ケーブルRS232コンピューター接続ケーブル(5to9pin)
キャップ付き60mLガラス瓶
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥3,998税込¥4,3981個62日以内出荷・ガラスボトルにはストッパーが付属しています。一部の Hanna 機器と互換性があり、溶存酸素の測定に最適です。対応機種HI 97732
ガルバニ式DO電極
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷・HI 8410の別売りアクセサリーです。ガルバニ式DO電極、温度センサー内蔵、4mケーブル付適合HI 8410
ガルバニ式DO電極
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷・HI 8410の別売りアクセサリーです。ガルバニ式DO電極、温度センサー内蔵、10mケーブル付適合HI 8410
ガルバニ式DOコントローラー
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥299,800税込¥329,7801台6日以内出荷・HI 8410はパネル設置型のDOコントローラーで、溶存酸素:mg/L(ppm)または酸素飽和率(%)で表示可能です。・温度は-5~50℃の範囲で測定でき、温度補正機能もあります。・溶存酸素の測定範囲は0.0~50.0mg/Lと広範囲。・塩分補正機能により塩水、海水の測定も可能。・DO電極はガルバニ式を採用。(温度センサー内蔵)・ハンナ独自の自動診断機能付き。(電源や信号の障害により起こる問題からの保護)アラーム状態は前面パネルにある赤いLEDランプでお知らせ。・0~20mAまたは4~20mAのレコーダ出力。・コントローラーが動作モードかセットアップモードのどちらにあるかを示すLEDインジケーター。・オーバータイムコントロール機能、ヒステリシス設定などの機能。用途・養殖の水質管理、農業(養液中の酸素濃度)、排水など仕様オーバードージングコントロール:約5~60分で設定可能測定範囲(℃)-5.0~50.0精度(℃)±0.2校正手動1点校正(空気校正)出力電流(mA)0~20、または4~20測定レンジ【溶存酸素】0.5~50.0mg/L【酸素飽和率】5~600%判定出力1、単独、2A、最大240V、抵抗負荷 1000000ストロークコントロール機能セレクトスイッチによりON/AUTO/OFFを選択電極HI 76410/4(4mケーブル)またはHI 76410/4(10mケーブル)※ともに別売り温度補正(℃)-5~50アラーム0.5~5.0mg/L
アンモニアLR(ISO)試薬
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥17,980税込¥19,7781箱62日以内出荷・HI96791-25 は、低濃度アンモニアを測定するためのバイアル入りの試薬キットです。・Hanna の HI801 および HI802 分光光度計で使用する 25 回のテスト用のバイアルがあります。
電位差自動滴定装置
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥1,198,000税込¥1,317,8001台62日以内出荷・HI 931は高い精度・信頼性を備えた自動滴定装置です。・電位差滴定のほかpH、mV、ORP、ISE(イオン選択電極)の測定に対応。・手動滴定を行われている方はもちろん、 買い替えをご検討されている方にもオススメです。用途・食品における塩分、飲料水の酸度、調味料の塩分・酸分、メッキ液の濃度管理、その他中和滴定など測定範囲1×10^6~9.99×10^10測定範囲(pH)-2.0~20.0 pH、-2.00~20.00 pH、-2.000~20.000測定精度±0.5%(一価イオン)、±1%(二価イオン)温度測定範囲(℃)-5~105精度(pH)±0.001測定範囲(mV)-2000.0~±2000.0温度測定精度±0.1℃検出単位温度0.1℃・pH/0.1 pH、0.01 pH、0.001 pH・ISE/1、0.1、0.01・mV/0.1 mV精度(mV)±0.1
真空調理用中心温度測定 最高200℃ 直径 1mm (針状センサー 60mm)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷・真空調理用の温度センサーです。センサー部はステンレス製(SUS 304)で、測定範囲は0~200℃です。ケーブルはシリコン製で耐熱温度は150℃、長さは1mです。・真空調理用のムースと併せて使用することで、センサーを刺した時に空気が漏れずに測定できます。測定範囲(℃)0~200センサー長60mm
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら