電位差自動滴定装置

電位差自動滴定装置 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

・HI 931は高い精度・信頼性を備えた自動滴定装置です。・電位差滴定のほかpH、mV、ORP、ISE(イオン選択電極)の測定に対応。・手動滴定を行われている方はもちろん、 買い替えをご検討されている方にもオススメです。

用途
・食品における塩分、飲料水の酸度、調味料の塩分・酸分、メッキ液の濃度管理、その他中和滴定など
測定範囲
1×10^6~9.99×10^10
測定範囲(pH)
-2.0~20.0 pH、-2.00~20.00 pH、-2.000~20.000
測定精度
±0.5%(一価イオン)、±1%(二価イオン)
温度測定範囲(℃)
-5~105
精度(pH)
±0.001
測定範囲(mV)
-2000.0~±2000.0
温度測定精度
±0.1℃
検出単位
温度0.1℃・pH/0.1 pH、0.01 pH、0.001 pH・ISE/1、0.1、0.01・mV/0.1 mV
精度(mV)
±0.1
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05801508HI 931-01
オープン
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする