2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)卓上型 吸光光度計(プール・温泉用)
エコ商品
先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。 新機能の吸光度モードを搭載。 お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。 単位はAbs。波長は525、575、610nmより選択。 バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。 本体の精度や信頼性の高さを確認でき安心です。 デジタルpH電極を接続し高精度のpH測定も可能。 1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)
用途プールや温泉の分析 セット内容本体、測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、USBケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書他 質量(kg)1 電源充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)177×206×97 温度【測定範囲(分解能)】-20.0~120.℃(0.1℃)、【精度@25℃】±0.5℃ pH【測定範囲】-2.00~16.00pH(±1000.0mV)、【分解能】0.01pH(±0.1mV)、【精度@25℃】±0.01pH(±0.2mV)、【校正】自動2点(4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01pHより)、【温度補償】自動(-5.0~100.0℃) 液晶サイズ128×64ピクセル バックライト付 使用環境0~50℃ 相対湿度95%(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続 吸光範囲(Abs)【測定範囲(分解能)】0.000~4.000Abs(0.001Abs)、【精度】±0.003Abs(1.000Absにおいて)、【発光源/受光部】LED/シリコンフォトセル、 【波長】525・575・610nm、【帯域通過フィルター】帯域幅:8nm・波長精度:±1.0nm、【メソッド数】12 データ保持1000データ(手動保存のみ)
1台
199,800 税込219,780
23日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル残留塩素計
質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 光源LED(525 nm) 液晶パネル128×64ピクセル バックライト付 使用環境温度(℃)0~50 記憶データ数自動で50データまで 電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応)対応 相対湿度(%RH)100以下
1個ほか
52,980 税込58,278
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)