回転数(min-1[r.p.m])100~1000
撹拌容量(L)最大1
セット内容本体、撹拌子1個、変換プラグ、取扱説明書
電源ACアダプター
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×45
使用環境温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトなスターラー
スピードセーフ機能により作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。このためモーターを痛めず、また安全にご使用いただけます。
電子制御による精度の高いスピード調節。
プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。
※付属の撹拌子以外を使用した場合の動作保証はありませんので、専用の撹拌子をお使いください。
仕様●回転数:100~1000rpm●攪拌容量:最大1L●プレートの材質:ABS●使用環境:0~50℃・相対湿度95%●セット内容:本体、撹拌子1個(HI 731319S)、転換プラグ、日本語取扱説明書電源:ACアダプター
アズワン品番67-8042-26
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
電極ホルダー付きスターラーなので便利で省スペース。スピードセーフ機能により作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。このためモーターを痛めず、また安全にご使用いただけます。電子制御による精度の高いスピード調節。プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。※付属の撹拌子以外を使用した場合の動作保証はありませんので、専用の撹拌子をお使いください。
仕様●回転数:100~1000rpm●攪拌容量:最大1L●プレートの材質:ABS●使用環境:0~50℃・相対湿度95%●セット内容:本体、撹拌子1個(HI 731319S)、転換プラグ、日本語取扱説明書●電源:ACアダプター
用途耐久性に優れたスターラー
本器は大変丈夫で、研究・実験施設での使用に最適なスターラーです。 また最大2.5リットルを攪拌することが可能で、自身でスピード調節も行え、 より高い精度でご使用いただけます。
実験で使用する際、回転を落とさずにスターラー上のビーカーを取り除い てしまい、スターラーのモーターを傷めてしまうことがしばしば起こります が、本器ではスピードセーフ機能によりサンプルを急に取り除いてもモー ターの回転数が上限を超えないよう守られています。
材質(プレート)ステンレス(AISI 316)
セット内容本体、撹拌子1個、変換プラグ、取扱説明書
質量(kg)1.4
電源ACアダプター
RoHS指令(10物質対応)対応
回転数(min-1[r.p.m])800~1000
撹拌容量(L)最大2.5
材質(プレート)ステンレス(AISI 316)
仕様反転間隔:30秒~3分
セット内容本体、撹拌子1個、変換プラグ、取扱説明書
質量(kg)1.4
電源ACアダプター
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×180×70
使用環境温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。、場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。
スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。
これにより、モーターを痛めることがなく、また安全にご使用いただけます。
電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。
プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。
11色のカラーバリエーション。サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。
回転数(min-1[r.p.m])100~1000
撹拌容量(L)(最大)1
材質(プレート)ABS
セット内容本体、撹拌子1個(HI 731319S)、転換プラグ、日本語取扱説明書他
質量(g)640
電源ACアダプター
寸法(直径Φ×高さH)(mm)137×51
使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
電極ホルダー付き、全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。電極ホルダーが付属。本体への取り付け、および取り外しての使用が可能です。
場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。
電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。11色のカラーバリエーション。
サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。
回転数(min-1[r.p.m])100~1000
撹拌容量(L)(最大)1
材質(プレート)ABS樹脂
付属品電極ホルダー、撹拌子(1個)
質量(g)640
電源ACアダプター
寸法(直径Φ×高さH)(mm)直径137X高さ51mm
使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
電極ホルダー付き、全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。電極ホルダーが付属。本体への取り付け、および取り外しての使用が可能です。
場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。
電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。11色のカラーバリエーション。
サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。
回転数(min-1[r.p.m])100~1000
撹拌容量(L)(最大)1
材質(プレート)ABS樹脂
付属品電極ホルダー、撹拌子(1個)
質量(g)640
電源ACアダプター
寸法(直径Φ×高さH)(mm)137×51
使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度のピストン式ドージングシステム。
pH/mV の測定も可能。、スターラーの回転速度を自動調整。
データメモリー機能。、GLP 機能によりポンプ校正の確認が可能。、リアルタイムでデータのグラフ表示が可能。
用途ワイン、果汁分析用
付属品PH電極(HI1131B)、温度センサー(HI7662-T)、チューブセット、テスト用試薬/標準液セット、過酸化水素溶液、電極内部液、電極洗浄液、100mlビーカー2個、シリンジ、ピペット、撹拌子、ACアダプター、日本語取扱説明書等
材質pH電極:HI 1131B(ガラスボディ)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス)
質量(kg)1.9
測定範囲滴定(LR):2.14~28.57meq/L;0.21~2.85meq%;30.0~400.0mg/L(N換算)、滴定(HR):21.7~71.4meq/L;2.14~7.14meq%;300~1000mg/L(N換算)、pH:-2.0~16.0;-2.00~16.00pH pH-mV:-2000.0~2000.0mV、温度:-20.0~120.0℃
電源12VDCアダプター
精度滴定:±0.1mg/Lまたは測定値の3%のどちらか大きい方、pH:±0.01pH pH-mV:±1.0mV 温度:±0.4℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×200×150
測定方法酸塩基滴定
温度補償PH:自動または手動
データ出力USBによるデータ出力が可能
校正PH:自動で3点まで可能(pH4.01、7.01、8.20、10.01標準液より選択)
データメモリ400データまで(滴定:200データ、PH/MV:200データ)
使用環境0~50℃、相対湿度95%未満(結露のないこと)
検出単位滴定(LR):0.01meq/L;0.01meq%;30.0~0.1mg/L、滴定(HR):0.1meq/L;0.01meq%;1mg/L、pH:0.1pH;0.01pH pH-mV:0.1mV、温度:0.1℃
撹拌能力600rpm
送液量(mL/min)10
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプル量(mL)LR:10; HR:5
1個
¥289,800
税込¥318,780
16日以内出荷
関連キーワード