使用方法pH電極は適度な湿り気がある時に正常な値を示し、乾燥していると正確な測定が出来ません。乾燥している場合は使用前に電極先端部を電極保存液に数時間浸けてください。測定終了後は保護キャップ内に少量の電極保存液を入れて電極に嵌めてください。テスターの場合は保護キャップの電極が当たる部分に小さく切ったスポンジまたは脱脂綿を入れ、数滴の電極保存液で湿らせてから蓋をして下さい。その後長く使わないと電極保存液は蒸発してしまいますので、時々補充してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途に合わせてお選びください。
ケーブル長(m)1
本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わずORPを測定可能なほとんどのpH計で利用可能です。
測定範囲0~±2000mV
電極(比較電極部液絡部、電極液絡部種類)シングル、(電極液絡部流出量)15~20μL/H
材質(電極)(液絡部)セラミック
コネクタBNC
ケーブル種類同軸
ケーブル長(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード