食用油の過酸化物価を0.0~25.0 meq O2/kgで測定。先進の光学システムを採用し高い安定性を実現。専用の試薬を使用。測定試料の前準備はありません。
仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:タングステンランプ @466nm
付属品試薬セット10回分、1mLシリンジ、はさみ、セル面清浄用布、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、キャリングケース、日本語取扱説明書他
測定範囲0.0~25.0 meq O2/kg
質量(g)512
電源単三アルカリ電池4個、ACアダプター
精度±0.5 meq O2/kg @25℃
使用環境外部:0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
オートパワーオフ15分間の未使用後
検出単位0.5 meq O2/kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
関連キーワード