仕様アクセサリタイプ:ケーブル 、 併用可能製品:タイプK熱電対 、 熱電対タイプ:K 、 色:緑 、 コネクタ タイプ:ストレートメス / オス 、 プラグ/ソケット:プラグ/ソケット 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:105℃
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様熱電対プローブタイプK. さまざまなタイプK熱電対プローブを取り揃えています。 各プローブは、測定器に直接接続するための熱電対コネクタを備えています。 プローブの操作性を改善するための、1 mのケーブル付きプローブホルダハンドルも 用意されています。 凸面用のプローブ及びクランププローブは、特にパイプでの測定に適しています。 較正済みの状態で出荷。
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 一般的プローブの長さ = 155mmプローブ径 = 3mm最高使用操作温度 = +900 ℃熱電対プローブタイプK. さまざまなタイプK熱電対プローブを取り揃えています。 各プローブは、測定器に直接接続するための熱電対コネクタを備えています。 プローブの操作性を改善するための、1 mのケーブル付きプローブホルダハンドルも 用意されています。 凸面用のプローブ及びクランププローブは、特にパイプでの測定に適しています。 較正済みの状態で出荷。
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
関連キーワード