4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様測定必要量:約2滴 セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)420 電源9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67 精度(Brix)±0.2% Brix、(温度)±0.3℃ 温度補償自動(10~40℃) 光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム 電源自動OFF約3分間の未使用後 校正水(蒸留水、精製水) 測定時間(秒)約1.5 防水仕様IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル糖度計
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様測定必要量:約2滴 セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など 測定範囲(Brix)0.0~50.0% Brix、(v/v)0.0~25.0% v/v、(温度) 0.0~80.0℃ 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)420 電源9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67 精度(Brix)±0.2% Brix、(v/v)±0.2% v/v、(温度)±0.3℃ 温度補償自動(10~40℃) 光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム 測定対象ワインの糖度、潜在的アルコール度 電源自動OFF約3分間の未使用後 校正水(蒸留水、精製水) 測定時間(秒)約1.5 検出単位(Brix)0.1% Brix、(v/v)±0.2% v/v、(温度)0.1℃ 防水仕様IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル糖度計(屈折計)
RoHS
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様測定必要量:約2滴 セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)420 電源9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67 精度(Brix)±0.2% Brix、(温度)±0.3℃ 温度補償自動(10~40℃) 光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム 測定対象糖度(% Brix) 電源自動OFF約3分間の未使用後 校正水(蒸留水、精製水) 測定時間(秒)約1.5 防水仕様IP65
1セット
62,980 税込69,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル屈折計
RoHS
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様測定必要量:約2滴 セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など 測定範囲(Brix)0.0~50.0% Brix、(エクスレ度)0~230°Oe、(KMW)0.0~42.0°KMW、(温度)0.0~80.0℃ 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)420 電源9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67 精度(Brix)±0.2% Brix、(エクスレ度)±1°Oe、(KMW)±0.2°KMW、(温度)±0.3℃ 温度補償自動(10~40℃) 光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム 測定対象ワインの糖度 電源自動OFF約3分間の未使用後 校正水(蒸留水、精製水) 測定時間(秒)約1.5 検出単位(Brix)0.1% Brix、(エクスレ度)1°Oe、(KMW)0.1°KMW、(温度)0.1℃ 防水仕様IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷

関連カテゴリ